力強い木目が特徴のオークは、板目に取れば色深い波線形の木目、柾目に取ると一転して穏やかで優しい木目が現れます。また独特の【虎斑】と呼ばれる斑点模様も楽しめます。
材質オーク無垢材
メープルは別名「カエデ」と呼ばれ、一般的には「もみじ」として知られる落葉高木。木肌が白っぽく、薄い赤褐色の木目を持っています。組織が密なため、キラキラとした光沢があり、明るい雰囲気で人気の樹種です。
材質メープル無垢材
厚さ(mm)20
色クリア塗装
ウォールナットは、美しい木肌と狂いの少ない材質が特徴で、欧米では古くから家具材や装飾用材、楽器の素材としても利用されてきました。衝撃に強い特性、重厚感のある美しさから建築材としても大変人気の高い樹種です。
材質ウォールナット無垢材
色クリア塗装
温暖な地域で育ったニュージーパインは幹が太く、芯がしっかりと締まり、均一に整った伸びやかな木目模様も特徴。経年変化により深みのある飴色に変わり、美しさを増していきます。
材質ニュージーパイン無垢材
木の味わいを存分に楽しめる”3mm厚の挽板”。天然木を帯のこで切り出した挽板。メンテナンス可能な3mm厚の挽板を使用し、ながく愉しめる床材をお届けします。合板などの基材と貼り合わせることで、無垢材の弱点であった「反り・狂い」を軽減。無垢に近い風合いを保ちながら、無垢には難しい幅広の意匠を実現しています。銘木などの木材は経時的に色が変化します。時を重ねるほどに増していく艶や美しい表情をご堪能ください。
用途一般住宅用洋風床材
長さ(mm)1818
幅(mm)145
厚さ(mm)12
仕上レギュラー塗装(艶消し仕上げ)
工法捨て貼り
収納内部で使われる壁とも馴染みの良いホワイト色。棚受け内々寸法に合わせたサイズをラインナップ。すっきりとして清潔感もあるので、サニタリーにもおすすめです。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。910mmモジュールの収納間口に合わせたジャストサイズ。
色ホワイト
厚さ(mm)20
木の表情を生かしたシンプルなデザインの棚板。お部屋の雰囲気に合わせて棚板を選ぶことが出来ます。
厚さ(mm)20
色ホワイト(アッシュ柄)、ペール(メープル柄)、ライトクリア(オーク柄)、ライトブラウン(ブラックチェリー柄)、ダークブラウン(ウォールナット柄)、グレージュ(オーク柄)、ライトグレージュ(チョークドオーク柄)より選択
材質木
サービス分類オーダー・加工
仕上げてる棚板と同じ色でコーディネイトができ、デスクやTV台に使える見付けの厚い棚板です。基材を【Vカット】加工しているため、たわみにくい安心の強度を保持しながら、施工が簡単です。裏面までキレイな仕上がりになっています。(表裏同柄化粧済み)
セット内容本体、化粧桟木、化粧キャップ付ビス
オークの木目や心地良い肌触りを最大限に引出したフロア。人気のオークの表面単板にブラッシングを施すことで木目をより引き立てました。また、肌触り感もお楽しみいただけます。シートにはない木本来の素材感を最大限に引出しました。自然素材でありながら、カラー展開も豊富。いつも触れている床材には、自然素材にこだわりたい。そんな方におすすめのフローリングです。【POINT1】。シートにはない、木そのものの風合いや天然木ならではの経年変化、質感を楽しめます。ひとつとして同じ柄がなく、飽きのこない自然素材です。【POINT2】。表面に本物の木を貼っているため、あたたかく感じます。木目の表情をより引き立てる独自のブラッシング加工。ベタベタ感がなく、さらりとした感触です。【POINT3】。日常のお手入れに気を配ることなく、オークの良さを気軽にお楽しみいただけます。汚れや変色が発生しにくく、キズがつきにくい性能を有しています。ワックス掛けは不要で、本物の木だけどお手入れは簡単です。
用途一般住宅用洋風床材
仕様【使用単板】オーク
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
工法捨て貼り
関連資料(2.04MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
木の自然なラインを生かした、ミミ付き棚板。無垢ならではの味わいを最大限に表現した棚板は、空間に奥行きをもたらします。まっすぐに伸びるニュージーパインだからこそできる目立たない継ぎ目で、まるで1枚物のような美しい木目や上質感を生み出しています。1枚1枚ミミ部分の形状は異なるため、自然な木の風合いを味わえます。シンプルだから、あらゆる場所に設置しやすい「見せる収納棚」。サイズバリエーションも豊富で、置きたいモノに合わせてお選びいただけます。
厚さ(mm)24
素材がもつ木味を存分に堪能できる、銘木単板を使用した幅広のフローリング。厳選された、世界を代表する銘木を表層単板に使用。表面にはウレタン塗装を施し、長い年月の使用でのキズや汚れに耐える耐久性を手に入れました。幅広の一枚単板が美しい銘木フローリング、コンビットモノ4尺タイプ。天然木の深い味わいをぜひ肌でお楽しみください。
用途一般住宅用洋風床材
仕様抗菌、裏面防虫処理、汚れに強い、すり傷に強い、ホットカーペット対応、床暖房対応
長さ(mm)1212
幅(mm)152
厚さ(mm)12
シリーズ中厚貼り単板フローリング
適合規格4VOC基準適合(木質建材)
工法捨貼工法
関連資料(2.04MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
簡単取り付けでリフォームにおすすめ。棚受けレールセットを取り付ける際には下地の問題が発生する。ボード受けや間柱をまたぐサイズの「板」で受けることで、その問題を解消。床や巾木にのっけて起こすだけ。隅出し・鋸不要。ビスが打てれば取り付け可能です。
用途側板
付属品取付用ビス×16
寸法(mm)1963×450×5.5
色ホワイト
関連資料(0.65MB)
オークの木目や心地良い肌触りを最大限に引き出したフロア。人気のオークの表面単板にブラッシングを施すことで木目をより引き立てました。また、肌触り感もお楽しみいただけます。シートにはない木本来の素材感を最大限に引き出しました。
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
適合規格4VOC/基準適合(木質建材)
工法捨張
関連資料(3.46MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
床暖房対応
関連キーワード