力強い木目が特徴のオークは、板目に取れば色深い波線形の木目、柾目に取ると一転して穏やかで優しい木目が現れます。また独特の【虎斑】と呼ばれる斑点模様も楽しめます。
材質オーク無垢材
床暖房の仕様に対応した、高耐久の無垢フローリング。接合部分(サネ部分)を斜め形状にしたことにより、寸法変化による床材の隙間が目立ちにくくなっています。
用途一般住宅用洋風床材
仕様抗菌、汚れに強い、ひっかき傷が目立ちにくい、すり傷に強い、車椅子対応、ホットカーペット対応、床暖房対応
長さ(mm)910
幅(mm)91
厚さ(mm)12
工法捨て貼り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
優れた耐傷性能と耐キャスター機能を備えた突板フローリング。暮らしに優しい高機能を備え、幅広に配したV溝が空間にゆったりとした広がりをあたえる、品質と美しさを兼ね備えたフローリングです。
用途一般住宅用洋風床材
種別一般住宅用洋風床材
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
シリーズコンビット
工法捨貼工法
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
艶を抑えたマットな質感で、無垢材のような素材感を演出する仕上げにブラッシュアップしました。銘木の幅広の一枚単板を贅沢に使用した高性能な遮音フローリング。幅の広い145mmの単板を表面に使用。床板1枚ずつが大きく見え、目地の数が減るため、お部屋全体を広くすっきりと感じさせます。マンションに最適な遮音性と、暮らしの中でつきやすい傷や汚れを防ぐ性能を備え、さらに床暖房にも対応した、高性能なフローリングです。
用途一般住宅用洋風床材
厚さ(mm)13
幅(mm)145
長さ(mm)900
シリーズ遮音フローリング
適合規格4VOC
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
オークならではの圧倒的な存在感。材料の選定から面形状、仕上げまで一切妥協せず、美しさと上質さを最大限に引き出すことを貫きました。厳選した3mm厚の挽板を贅沢に使用した、オークの醍醐味を存分に堪能いただける1枚もののフローリングです。合板などの基材と貼り合わせることで、無垢材の弱点であった「反り・狂い」を軽減。無垢に近い風合いを保ちながら、無垢には難しい幅広の意匠を実現しています。空間に広がりを与え、開放感を演出する「一枚単板」を採用。幅広一枚ものの意匠は、重厚な印象で高級感あふれる仕上がりに。一本の丸太から製材できる数量が極端に少なく貴重な床材です。
用途一般住宅用洋風床材
仕様抗菌、裏面防虫処理、汚れに強い、フリーワックス、すり傷に強い、へこみに強い
長さ(mm)1818
幅(mm)145
厚さ(mm)12
表面オーク(クリア塗装)
工法捨て貼り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
オークならではの圧倒的な存在感。材料の選定から面形状、仕上げまで一切妥協せず、美しさと上質さを最大限に引き出すことを貫きました。厳選した3mm厚の挽板を贅沢に使用した、オークの醍醐味を存分に堪能いただける1枚もののフローリングです。合板などの基材と貼り合わせることで、無垢材の弱点であった「反り・狂い」を軽減。無垢に近い風合いを保ちながら、無垢には難しい幅広の意匠を実現しています。空間に広がりを与え、開放感を演出する「一枚単板」を採用。幅広一枚ものの意匠は、重厚な印象で高級感あふれる仕上がりに。一本の丸太から製材できる数量が極端に少なく貴重な床材です。
用途一般住宅用洋風床材
長さ(mm)1818
幅(mm)145
厚さ(mm)12
工法捨て貼り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連キーワード