特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
100件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 継柱金具 イワブチ

    継柱金具

    イワブチ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    規格JR標準仕様品寸法R(mm)100
  • つり線ストラップ イワブチ

    つり線ストラップ

    イワブチ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。
  • 避雷突針支柱取付金物 イワブチ

    避雷突針支柱取付金物

    イワブチ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途避雷突針支柱(Φ25mm~Φ61mm)の取付けに。 3BDと組み合わせてご使用ください。規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
  • 基礎ボルト用キャップ イワブチ

    基礎ボルト用キャップ

    イワブチ
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    用途照明柱等の基礎ボルト(M24)のキャップに。
  • 端末キャップ イワブチ

    端末キャップ

    イワブチ
    769税込846
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    スパイラルハンガーを切断した時の端末保護に使用します。
  • 柱間分岐金具 SVケーブル用 イワブチ

    柱間分岐金具 SVケーブル用

    イワブチ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    SVケーブル(本線、引込線)の柱間分岐に使用します。メッセンジャーワイヤ30mm2および45mm2に適用します。
  • 引込線引留具 ステンレス鋼線 イワブチ

    引込線引留具 ステンレス鋼線

    イワブチ
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    引込ケーブル用支持線の引留に使用します。SCHは亜鉛めっき硬鋼線材を使用しています。SCH-SLは支持される線軸に適したステンレス鋼線(SUS 304)を使用しています。
  • 柱間分岐金具 イワブチ

    柱間分岐金具

    イワブチ
    689税込758
    1個
    3日以内出荷
    DV線(引込線)の柱間分岐に使用します。メッセンジャーワイヤ30mm2および45mm2に適用します。
  • 低圧直付金具 イワブチ

    低圧直付金具

    イワブチ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    低圧架空配電線を縦引直付配線する場合に使用します。
  • 引込線専用柱引留金具 イワブチ

    引込線専用柱引留金具

    イワブチ
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    引込線専用柱における引込線の引留に使用します。柱径89mm、101mm、115mmの鋼管柱に使用します。
  • 偏芯型余長処理金物 イワブチ

    偏芯型余長処理金物

    イワブチ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル余長を処理するために使用します。□75×75、□75×45、□60×60、□50×50アームに取付けられます。ASTS、JSLについては他ポイントの障害物(ワイヤ等)を回避するために使用します。
  • つり線十字金物 イワブチ

    つり線十字金物

    イワブチ
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(14mm2~55mm2)が交差する場合にワイヤ相互を固定するために使用します。
  • パイプ取付金具 イワブチ

    パイプ取付金具

    イワブチ
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    変圧器直付装柱の2次側低圧線の引下げ用および引上げ用パイプを支持するために使用します。IBT-40タイプと組合せてご使用下さい。
  • 中線V金具 イワブチ

    中線V金具

    イワブチ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    高圧水平配電線の中線引留に使用します。
  • 機器アーム 1000mm イワブチ

    機器アーム 1000mm

    イワブチ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    開閉器類およびケーブル端末等を取付ける場合に使用します。受注生産となります。納期は別途お問い合わせ下さい。
  • 支線棒 イワブチ

    支線棒

    イワブチ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    バンザーマストの支線取付用として使用します。3BD-Xと組合わせてご使用ください。
  • 引き紐サポータ イワブチ

    引き紐サポータ

    イワブチ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    GR付開閉器を建物の壁面に取付ける場合の引き紐サポータとして使用します。
  • かご形ビーム用足場金具 イワブチ

    かご形ビーム用足場金具

    イワブチ
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    かご形ビームの作業足場として使用します。L65×65×8、L75×75×9、L90×90×10のアングルに適用します。別売の斜材用アタッチメントATFC-BNWと組合わせることで斜材(18°)への取付ができます。
  • 鉄柱用足場金具 イワブチ

    鉄柱用足場金具

    イワブチ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    鉄柱用足場金具です。山形鋼の左右どちらの方向にも取り付け可能です。山形鋼のサイズ(L90、L75、L60)に応じ、ボルトセットをご使用願います。
  • つり線クランプ (75角用) イワブチ

    つり線クランプ (75角用)

    イワブチ
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。□75×75用
  • つり線クランプ (60角用) イワブチ

    つり線クランプ (60角用)

    イワブチ
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    メッセンジャーワイヤ(18mm2~55mm2)の吊架に使用します。□60×60以下用
  • つり線ストラップ イワブチ

    つり線ストラップ

    イワブチ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。□50×50用
  • つり線ストラップ イワブチ

    つり線ストラップ

    イワブチ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。□75×75用
  • 保安器取付板 イワブチ

    保安器取付板

    イワブチ
    3,398税込3,738
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    保安器の取付けに使用します。本品は、全てのメーカー品に適合可能な構造として開発したものです。
  • フック金物 イワブチ

    フック金物

    イワブチ
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    引込線引留グを電柱側で支持する場合に使用します。SCHと組合せてご使用ください。DWH-A、B共用タイプ。IBT-30タイプ、または4BD-HD-Tと組み合わせてご使用ください。
  • 電線管止金具 イワブチ

    電線管止金具

    イワブチ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    電線管等のケーブル離線パイプをポールから離隔して支持する場合に使用します。IBTと組合わせてご使用下さい。締付ボルトおよびナットはステンレス鋼を使用しています。
  • リールセット イワブチ

    リールセット

    イワブチ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    シャトルランナーと接続し、スパイラルハンガー内に挿通してケーブルを延線するために使用します。シャトルランナーと組合わせて使用して下さい。セット内容:リール、リードワイヤー(60m-Φ6.5)、ロープコネクター(2個)。SHSET-BR1は地上タイプ兼用でバケット掛けの作業が可能です。
  • シャトルランナー イワブチ

    シャトルランナー

    イワブチ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    リードワイヤーに接続し、スパイラルハンガー内に挿通してケーブルを延線するために使用します。追線を張る時に有効です。
  • 圧着ペンチ イワブチ

    圧着ペンチ

    イワブチ
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    スパイラルハンガーを切断して使用する時に補修用の工具として使用します。受注生産品となります。納期は別途お問合せください。
  • リード線支持金具 イワブチ

    リード線支持金具

    イワブチ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    変圧器縁廻しリード線の支持に使用します。
    板厚(mm)4.5
  • ハイポール用頂部支持金具 イワブチ

    ハイポール用頂部支持金具

    イワブチ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    滑車、ブレーキおよび支線の取付けに使用します。電動ウインチの使用を考慮した構造となっており、抜群の耐力を有しています。滑車、滑車、ブレーキのうち3点が取付けられます。受注生産品となります。納期は別途お問合せ下さい。
  • ウインチ取付金具 イワブチ

    ウインチ取付金具

    イワブチ
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    各種手動式ウインチの取付けに使用します。6BD、または3BD-HD、HEと組合わせてご使用下さい。
  • 直角クレビスリンク イワブチ

    直角クレビスリンク

    イワブチ
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    高圧耐張がいしを2個連で使用する場合、引留クランプまたは引留金物との連結用として使用します。
    板厚(mm)4.5
  • 抱アームバンド イワブチ

    抱アームバンド

    イワブチ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    架空電線を中線引留金具又は軽量腕金を利用して引留め又は引通しに使用します。
    d1M12適合径(Φmm)Φ190~Φ280d2M14
  • 丸シンブル イワブチ

    丸シンブル

    イワブチ
    539税込593
    1個ほか
    3日以内出荷
  • かご形ビーム用命綱金具 イワブチ

    かご形ビーム用命綱金具

    イワブチ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    かご形ビーム用の命綱取付金具です。L65×65×8、L75×75×9、L90×90×10のアングルに適用します。
  • ケーブル立上り管取付サドル イワブチ

    ケーブル立上り管取付サドル

    イワブチ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル立上り管の取付けに使用します。専用バンドPSBTと組合せてご使用下さい。
    寸法b1(mm)32寸法b2(mm)60
  • ストレートホン取付金具 イワブチ

    ストレートホン取付金具

    イワブチ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    ストレートホーンの取付けに使用します。3BD2個と組合わせてご使用下さい。
    角度(°)仰角可変:±20寸法t(mm)4.5
  • 屋外BOX取付金具(上・下) イワブチ

    屋外BOX取付金具(上・下)

    イワブチ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    屋外筐体の取付けに使用します。IBTと組合わせてご使用下さい。上部金具と下部金具で1組になっています。
  • ケーブル支持金具 95mm イワブチ

    ケーブル支持金具 95mm

    イワブチ
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル、電線管を電柱に立上げ、支持する場合に使用します。JBT-40タイプと組み合わせてご使用ください。
    寸法a(mm)172寸法b(mm)50適合径(Φmm)Φ95