ストレートホン取付金具

ストレートホン取付金具 - イワブチストレートホン取付金具 - イワブチ

ストレートホーンの取付けに使用します。
3BD2個と組合わせてご使用下さい。

角度(°)
仰角可変:±20
寸法t(mm)
4.5
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法a(mm)
範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81738968RADH-9-3スピーカー:760L90適用径:Φ114~Φ190
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
81739038RADH-11-2スピーカー:510L110適用径:Φ190~Φ320
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
81739081RADH-11-3スピーカー:760L110適用径:Φ190~Φ320
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
81739117RADH-9-2スピーカー:510L90適用径:Φ114~Φ190
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする