カテゴリ

  • 空調・電設資材(8)
    • バンド・ベルト(1)
    • その他金具(7)
絞り込み
ブランド
  • イワブチ
  • アサバ(1)
  • 岩崎電気(2)
  • ヤンマー(2)
  • 井口機工製作所(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • 大阪魂(49)
  • SHIMANO(シマノ)(24)
  • エレコム(14)
  • 右下精器製造(13)
  • 新コスモス電機(10)
  • クリナップ(10)
  • 東芝(9)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(9)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(7)
  • サンドビック(5)
  • IBERA(5)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(5)
  • 空調服(4)
適合最大径(Φmm)
  • 180(1)
  • 250(1)
  • 280(1)
  • 370(1)
  • 470(1)
  • 630(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ibt」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(17件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
サドル イワブチサドルイワブチ
349税込384
1個
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル、ケーブル保護間の取付用として使用します。 IBT-30タイプと組み合わせてご使用ください。
材質ステンレス鋼規格JR標準仕様品
コンセント箱取付金具 イワブチコンセント箱取付金具イワブチ(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
用途コンセント箱類の取付用として使用します。 IBT-30(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格JR標準仕様品板厚(mm)3.2
作業足場 イワブチ作業足場イワブチ(2件のレビュー)
708税込779
1個
当日出荷
用途作業用または昇降用の足場として使用します。IBT-40タイプで取付けて下さい。板厚(mm)2.3
高圧計器取付金具 イワブチ高圧計器取付金具イワブチ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途計器箱類の取付用として使用します。 IBT-20(B-141)タイプと組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品板厚(mm)3.2
ケーブル支持金具 バンド用 イワブチケーブル支持金具 バンド用イワブチ
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
用途ケーブルを電柱から離隔して装柱する場合にCS-Aと併用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい
ケーブル支持金具 イワブチケーブル支持金具イワブチ
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
用途ケーブル、電線管を電柱に立上げ支持する場合に使用します。IBT-40タイプと組合わせてご使用下さい。寸法b(mm)50
フック金物 イワブチフック金物イワブチ(8件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品