カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • マキシンコー
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • ホンダ(12)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(7)
  • 椿本チエイン(5)
  • クラーク(5)
  • ノガ(4)
  • D'Addario(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • コクヨ(3)
  • カクイ(3)
  • 武蔵エンジニアリング(3)
  • RK TAKASAGO CHAIN(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • 工進(2)
  • CKD(2)
  • 東栄工業(2)
  • TRUSCO(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kp50」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一段ウォーム減速機 マキシンコー

    一段ウォーム減速機

    マキシンコー
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    滑り伝導のため、滑らかで静かな運転です。 直行軸なので省スペース設計可能です。
    用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備回転数(min-1[r.p.m])1800
  • 一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOKP50型 脚付 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中空軸)AOシリーズ AOKP50型 脚付

    マキシンコー
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷から20日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸モーターモータなし出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AKP50型 脚付 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中実軸)Aシリーズ AKP50型 脚付

    マキシンコー
    33,980税込37,378
    1台
    7日以内出荷から20日以内出荷
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータなし出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AKP-E50型 脚付 モータ付 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AKP-E50型 脚付 モータ付

    マキシンコー
    81,900税込90,090
    1台
    7日以内出荷
    ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。 モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です
    材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターモータ付出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ AKP-B50型 脚付 ブレーキモータ付 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中実軸)Bシリーズ AKP-B50型 脚付 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    136,900税込150,590
    1台
    7日以内出荷
    ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。
    材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 一段ウォーム減速機(中空軸)Eシリーズ AOKP-E50型 脚付 モータ付 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中空軸)Eシリーズ AOKP-E50型 脚付 モータ付

    マキシンコー
    86,500税込95,150
    1台
    7日以内出荷から20日以内出荷
    ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。 モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です
    材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸モーターモータ付出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 一段ウォーム減速機(中空軸)Bシリーズ AOKP-B50型 脚付 ブレーキモータ付 マキシンコー

    一段ウォーム減速機(中空軸)Bシリーズ AOKP-B50型 脚付 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    144,500税込158,950
    1台
    7日以内出荷から20日以内出荷
    ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。 出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。
    材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中空軸モーターブレーキモータ付出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • 一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKPシリーズ マキシンコー

    一段ウォーム減速機「マキエース」 MAKPシリーズ

    マキシンコー
    42,980税込47,278
    1台
    15日以内出荷
    ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
    減速方法1段ウォーム取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号K(出力軸垂直)
  • 一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOKPシリーズ マキシンコー

    一段ウォーム減速機「マキエース」 MAOKPシリーズ

    マキシンコー(1件のレビュー)
    47,800税込52,580
    1台
    15日以内出荷
    ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
    減速方法1段ウォーム取付脚脚付軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号K(出力軸垂直)