カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
絞り込み
ブランド
  • マキシンコー
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(72)
  • SMC(69)
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • MAZDA(マツダ)(31)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
  • NOK(11)
  • エスコ(8)
  • KHK(小原歯車工業)(8)
  • ESTERA(8)
  • GIVI(ジビ)(7)
  • サカセ化学工業(6)
  • AFAM(アファム)(6)
  • TRUSCO(5)
  • ホーザン(5)
  • brembo(5)
  • エイト(4)
  • タカチ電機工業(4)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-21」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルベベルギヤボックス SB25型 マキシンコースパイラルベベルギヤボックス SB25型マキシンコー
74,980税込82,478
1台
7日以内出荷
軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸の形状中実軸材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
スパイラルベベルギヤボックス SB45型 マキシンコースパイラルベベルギヤボックス SB45型マキシンコー
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷
軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸の形状中実軸材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
スパイラルベベルギヤボックス SB30型 マキシンコースパイラルベベルギヤボックス SB30型マキシンコー
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸の形状中実軸材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
スパイラルベベルギヤボックス SB50型 マキシンコースパイラルベベルギヤボックス SB50型マキシンコー
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸の形状中実軸材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
スパイラルベベルギヤボックス SB38型 マキシンコースパイラルベベルギヤボックス SB38型マキシンコー
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸の形状中実軸材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
スパイラルベベルギヤボックス SB19型 マキシンコースパイラルベベルギヤボックス SB19型マキシンコー
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
低騒音。 高速回転で円滑な運転が得られます。 コンパクトで大きな容量が得られ軽量です。 歯車・軸受はもちろん、本体ケース等は強度を十分に考慮した、強力・堅牢な設計です。
軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸の形状中実軸材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
ヨコ軸2軸 マキシンコーヨコ軸2軸マキシンコー
55,980税込61,578
1台
13日以内出荷
豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用セット内容入出力軸端キー、取扱説明書材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼質量(kg)10速比1:1回転数(min-1[r.p.m])1800入力(kW)11.21設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)出力トルク(N・m)57
ヨコ軸2軸(1:1) マキシンコーヨコ軸2軸(1:1)マキシンコー
69,980税込76,978
1台
13日以内出荷から20日以内出荷
豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用セット内容入出力軸端キー、取扱説明書材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼速比1:1設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
ヨコ軸2軸(2:1) マキシンコーヨコ軸2軸(2:1)マキシンコー
61,980税込68,178
1台
13日以内出荷から20日以内出荷
豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用セット内容入出力軸端キー、取扱説明書材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼速比2:1回転数(min-1[r.p.m])1800設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)
ヨコ軸2軸(2:1 マキシンコーヨコ軸2軸(2:1マキシンコー
249,800税込274,780
1台
20日以内出荷
豊富な軸配置です。 低騒音、高速回転で滑らかな運転です。 コンパクトで大きな容量です。
用途多目的ホール、舞台、IT関連、一般産業等設備・装置、建設機械等輸送機器装置、医療福祉関連設備仕様スパイラルベベルギア採用トラスコ品番827-7823セット内容入出力軸端キー、取扱説明書材質歯車:Cr-Mo鋼、浸炭焼入れ、ラッピング仕上げ、軸:機械構造用炭素鋼質量(kg)75速比2:1回転数(min-1[r.p.m])1800入力(kW)33.39設置方法縦置き、横置き(天井取り付け、側面取り付け有)A軸出力トルク(N・m)168B軸出力トルク(N・m)337