632件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブルです。
ケーブル長(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。 組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。 大きな内高さと高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。
1個
特価
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
769 税込846
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
709 税込780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1個
709 税込780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
709 税込780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個
709 税込780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。 外幅(mm)54 内幅(mm)38 最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
468 税込515
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)10 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.03 幅外寸(mm)8.7 幅内寸(mm)5 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40
1個
29 税込32
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
769 税込846
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
769 税込846
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1個
769 税込846
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
769 税込846
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
769 税込846
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
709 税込780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)10 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.04 幅外寸(mm)10.7 幅内寸(mm)7 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40
1個
29 税込32
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.21 高さ外寸(mm)19.3 高さ内寸(mm)14.7 幅外寸(mm)18.2 幅内寸(mm)10 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00 最大ケーブル・ホース外径(mm)10
1個
88 税込97
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ピッチ(mm)13 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.11 幅外寸(mm)23 幅内寸(mm)16 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40
1個
109 税込120
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

ピッチ(mm)46 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.70 高さ外寸(mm)35 高さ内寸(mm)24.3 幅外寸(mm)74.4 幅内寸(mm)57 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.75 最大ケーブル・ホース外径(mm)20
1個
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.57 幅外寸(mm)50.5 幅内寸(mm)36 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.24 幅外寸(mm)24.2 幅内寸(mm)16 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
119 税込131
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.25 幅外寸(mm)28.2 幅内寸(mm)20 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
96 税込106
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)46 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.70 高さ外寸(mm)35 高さ内寸(mm)24.3 幅外寸(mm)74.4 幅内寸(mm)57 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.75 最大ケーブル・ホース外径(mm)20
1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)10 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.05 高さ外寸(mm)8 高さ内寸(mm)5 幅外寸(mm)13.7 幅内寸(mm)10 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40 最大ケーブル・ホース外径(mm)3
1個
33 税込36
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.40 幅外寸(mm)50 幅内寸(mm)38 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.65
1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.40 幅外寸(mm)50 幅内寸(mm)38 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.65
1個
169 税込186
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.91 幅外寸(mm)115.3 幅内寸(mm)100 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.37 幅外寸(mm)58.2 幅内寸(mm)50 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
119 税込131
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.28 幅外寸(mm)38.2 幅内寸(mm)30 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
109 税込120
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.75 幅外寸(mm)78.5 幅内寸(mm)63 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.00
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.32 幅外寸(mm)37 幅内寸(mm)25 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.65
1個
149 税込164
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ピッチ(mm)56 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.96 幅外寸(mm)92 幅内寸(mm)75 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.00
1個
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.62 幅外寸(mm)62.5 幅内寸(mm)48 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.51 幅外寸(mm)37.5 幅内寸(mm)23 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)