120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)10 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.03 幅外寸(mm)8.7 幅内寸(mm)5 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40
1個
32 税込35
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.28 幅外寸(mm)38.2 幅内寸(mm)30 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.25 幅外寸(mm)28.2 幅内寸(mm)20 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
119 税込131
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.75 幅外寸(mm)78.5 幅内寸(mm)63 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.14 高さ外寸(mm)15 高さ内寸(mm)10.5 幅外寸(mm)16.5 幅内寸(mm)10 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.55 最大ケーブル・ホース外径(mm)6.5
1個
159 税込175
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)67 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)1.60 高さ外寸(mm)64 高さ内寸(mm)48.5 幅外寸(mm)95 幅内寸(mm)75 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.25 最大ケーブル・ホース外径(mm)35
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。 最大ケーブル・ホース外径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
384 税込422
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。 最大ケーブル・ホース外径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
384 税込422
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.92 幅外寸(mm)93 幅内寸(mm)80 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.70 幅外寸(mm)60.5 幅内寸(mm)50 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
229 税込252
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.59 幅外寸(mm)35.5 幅内寸(mm)25 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.40 幅外寸(mm)36 幅内寸(mm)25 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.20
1個
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.26 幅外寸(mm)57 幅内寸(mm)50 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.55
1個
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.17 幅外寸(mm)27 幅内寸(mm)20 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.55
1個
119 税込131
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ピッチ(mm)67 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)1.60 幅外寸(mm)95 幅内寸(mm)75 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.25
1個
619 税込681
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

イグスケーブル保護管2500型
エコ商品
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。 最大ケーブル・ホース外径(mm)22.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
458 税込504
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.21 高さ外寸(mm)19.3 高さ内寸(mm)14.7 幅外寸(mm)18.2 幅内寸(mm)10 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00 最大ケーブル・ホース外径(mm)10
1個
113 税込124
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)10 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.04 幅外寸(mm)10.7 幅内寸(mm)7 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40
1個
32 税込35
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

ピッチ(mm)13 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.11 幅外寸(mm)23 幅内寸(mm)16 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40
1個
119 税込131
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.46 幅外寸(mm)49 幅内寸(mm)38 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.20
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ピッチ(mm)46 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.79 幅外寸(mm)94.4 幅内寸(mm)37/37 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.75
1個
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.40 幅外寸(mm)50 幅内寸(mm)38 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.65
1個
189 税込208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

イグスケーブル保護管1500型
エコ商品
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。小さな曲げ半径で高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。 最大ケーブル・ホース外径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
324 税込356
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.25 幅外寸(mm)28.2 幅内寸(mm)20 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
109 税込120
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)46 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.70 高さ外寸(mm)35 高さ内寸(mm)24.3 幅外寸(mm)74.4 幅内寸(mm)57 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.75 最大ケーブル・ホース外径(mm)20
1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 ピッチ(mm)10 材質(本体)イグミッドNB タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.05 高さ外寸(mm)8 高さ内寸(mm)5 幅外寸(mm)13.7 幅内寸(mm)10 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.40 最大ケーブル・ホース外径(mm)3
1個
36 税込40
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 材質イグミッドG 使用温度範囲(℃)-40~+120 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械 材質イグミッドG 使用温度範囲(℃)-40~+120 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イグスケーブル保護管2600型
エコ商品
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。
用途各種産業機械のケーブル保護に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
701 税込771
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

イグスケーブル保護管3500型
エコ商品
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。
用途各種産業機械のケーブル保護に。 最大ケーブル・ホース外径(mm)40.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,250 税込1,375
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.52 幅外寸(mm)25.5 幅内寸(mm)15 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.52 幅外寸(mm)61 幅内寸(mm)50 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.20
1個
219 税込241
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.34 幅外寸(mm)58.2 幅内寸(mm)50 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
153 税込168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.31 幅外寸(mm)48.2 幅内寸(mm)40 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.30 幅外寸(mm)71 幅内寸(mm)64 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.55
1個
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.16 幅外寸(mm)22.5 幅内寸(mm)16 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.55
1個
119 税込131
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.14 幅外寸(mm)16.5 幅内寸(mm)10 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.55
1個
109 税込120
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.13 幅外寸(mm)12.5 幅内寸(mm)6 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.55
1個
118 税込130
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ピッチ(mm)67 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)1.78 幅外寸(mm)120 幅内寸(mm)48/48 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)2.25
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

ピッチ(mm)30.5 材質(本体)イグミッドNB タイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー 使用温度範囲(℃)-40~+80 質量(kg/m)0.83 幅外寸(mm)95.5 幅内寸(mm)80 難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2 最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)