ピッチ(mm)20
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.26
幅外寸(mm)57
幅内寸(mm)50
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.55
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)10
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.03
幅外寸(mm)8.7
幅内寸(mm)5
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)0.40
ピッチ(mm)30.5
材質(本体)イグミッドG
タイプ外周側開閉(ジッパー式)
使用温度範囲(℃)-40~+70
質量(kg/m)0.40
幅外寸(mm)36
幅内寸(mm)25
難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.20
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
ピッチ(mm)46
材質(本体)イグミッドNB
タイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー1室型
使用温度範囲(℃)-40~+80
質量(kg/m)0.70
高さ外寸(mm)35
高さ内寸(mm)24.3
幅外寸(mm)74.4
幅内寸(mm)57
難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)1.75
最大ケーブル・ホース外径(mm)20
用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
関連キーワード