UL 600V TPE外被 産業機械の可動部に適しており耐油性に優れた高性能ケーブルです。
工作機械、高速アプリケーション、屋外クレーンなどに適しています。
仕様●芯数:1C●導体断面積(MM2):25●最大仕上径(mm):12●ケーブルキャリア専用長寿命シールド付可動ケーブル●TPE外被●単心動力ケーブル●耐油性●難燃性●耐バイオオイル性●耐加水分解性●耐微生物分解性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●原産国:ドイツ●コード番号:168-8424
アズワン品番67-8731-11
1本
¥389,800
税込¥428,780
20日以内出荷
UL 600V TPE外被 産業機械の可動部に適しており耐油性に優れた高性能ケーブルです。
工作機械、高速アプリケーション、屋外クレーンなどに適しています。
仕様●芯数:1C●導体断面積(MM2):35●最大仕上径(mm):12.5●ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブル●TPE外被●単心動力ケーブル●耐油性●難燃性●耐バイオオイル性●耐加水分解性●耐微生物分解性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●原産国:ドイツ●コード番号:168-8368
アズワン品番67-8731-08
1本
¥439,800
税込¥483,780
20日以内出荷
UL 600V 産業機械の可動部に適しており耐摩耗性に優れ、長寿命を実現しました。
耐油性です。
仕様●芯数:4G●導体断面積(MM2):1.5●最大仕上径(mm):8.5●ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブル●PVC外被●動力ケーブル●耐油性●難燃性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●原産国:ドイツ●コード番号:168-8439
アズワン品番67-8731-07
1本
¥129,800
税込¥142,780
20日以内出荷
TPE外被、耐候性、耐油性、耐バイオオイル性で低温でも優れた屈曲性です。工作機械、高速アプリケーション、屋外クレーンなどに適しています。
UL 300V シールド付ツイストペアケーブルです。耐ノイズ性にも非常に優れます(編組遮蔽率約90%)。
UL 600V 産業機械の可動部に適しており耐ノイズ性にも非常に優れます(編組遮蔽率約90%)。耐油性です。
仕様●芯数:4G●導体断面積(MM2):1.5●最大仕上径(mm):10.5●ケーブルキャリア専用長寿命シールド付可動ケーブル●PVC外被●動力ケーブル●耐油性●難燃性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●コード番号:168-8168
アズワン品番67-8731-09
1本
¥209,800
税込¥230,780
20日以内出荷
UL 600V 耐油性に優れた、低摩耗ケーブルで、可動専用ケーブルです。工作機械、自動倉庫など、素早い動きが要求されるアプリケーションに適しています。
UL 300V 可動専用ケーブルです(産業機械の可動部向け)。耐摩耗性に優れ、長寿命を実現しました。
関連キーワード