2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.20 幅外寸(mm)37 幅内寸(mm)30 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)0.55
1個
119 税込131
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

ピッチ(mm)20 材質(本体)イグミッドG タイプ外周側開閉(ジッパー式) 使用温度範囲(℃)-40~+70 質量(kg/m)0.34 幅外寸(mm)58.2 幅内寸(mm)50 難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB 最大速度(m/sec)10(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行) 最大フリースパン(m)1.00
1個
153 税込168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)