カテゴリ

  • メカニカル部品(238)
  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • Igus(イグス)
  • モノタロウ(37)
  • エスコ(944)
  • 大阪魂(1,263)
  • SMC(3,704)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1,254)
  • RS PRO(1,152)
  • SAMTEC(789)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(343)
  • 三木プーリ(276)
  • WURTH ELEKTRONIK(238)
  • IDEC(和泉電気)(236)
  • Festo(201)
  • omron(オムロン)(185)
  • TRUSCO(177)
  • 廣杉計器(168)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(167)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(149)
  • サンワサプライ(148)
  • MURATA(村田製作所)(146)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 5mm」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イグボールロッドエンド(Kタイプ雌ねじ) Igus(イグス)イグボールロッドエンド(Kタイプ雌ねじ)Igus(イグス)(1件のレビュー)
929税込1,022特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ハウジング:イグミッドG、球面ボール:イグリデュールW300
イグボール球面ベアリング Igus(イグス)イグボール球面ベアリングIgus(イグス)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300シリーズEシリーズベアリング圧入球面ベアリング最大静圧縮荷重(N)ラジアル:、アキシアル:
データケーブル 10芯 0.5 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 25m入 Igus(イグス)データケーブル 10芯 0.5 mm2 シールド有 20 AWG 1巻 25m入Igus(イグス)
79,980税込87,978
1巻(25m)
7日以内出荷
外側のジャケット : PVC 難燃性 シリコンフリー シリコンフリー 用途 ヘビーデューティ用途に適しています 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211●芯数:10●断面積:0.5 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:50m●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:10.5mm●定格電流:10 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:185-4850アズワン品番65-7458-55
データケーブル 24芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 25m入 Igus(イグス)データケーブル 24芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 25m入Igus(イグス)
85,980税込94,578
1巻(25m)
7日以内出荷
外側のジャケット : PVC 全面シールド 難燃性 シリコンフリー 用途 中負荷用 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 50 m のグライダーアプリケーション 倉庫、加工ユニット / 包装機械、ハンドリング、屋内クレーン用の保管および検索ユニット
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF240●芯数:24●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:9.5mm●定格電流:5 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4882アズワン品番65-7458-51
アクチュエータ/センサーケーブル 28芯 0.25 mm2 シールド有 23 AWG 1巻 100m入 Igus(イグス)アクチュエータ/センサーケーブル 28芯 0.25 mm2 シールド有 23 AWG 1巻 100m入Igus(イグス)
409,800税込450,780
1巻(100m)
7日以内出荷
Igus chainflex R PVC ツイストペアデータIgus の Chainflex R ケーブルは、「コスト削減、耐用年数」という 1 つのメッセージを念頭に設計されています。メーカーの PVC ジャケット材では、非常に高い耐摩耗性を採用している非常に要求の厳しい用途に対応できる製品を提供していますが、オイルや化学薬品の影響が小さい環境向けに、コストを最適化した外装材を使用しています。メーカーの特許取得済みのバンドル設計により、曲げ半径が小さく、echainflex R ケーブルは、echainin R (ケーブルキャリア)、柔軟性のある固定用途に最適です。ツイストペア( TP )データケーブルは、EMC / EMI / クロストークが問題となるさまざまな用途で使用されます。コアサイズは 0.25 mm 2 ~ 0.5 mm 2 で、コア ID は DIN 47100 カラーコーディングシステムを使用しています。CF211 は、オイルの影響が比較的軽いヘビーデューティ用途向けに設計されています。屋内用途、又は氷点下での屋外用途に使用することをお勧めします。主な用途は、次のとおりです 収納及び回収ユニット、ハイベイ倉庫、機械加工ユニット、包装機械、手早い取り扱い 屋内クレーン。特長と利点曲げ半径が小さく、省スペース設置に最適です 特許取得済みのコアバンドル設計により、動的用途で長寿命を実現 耐油性クラス 2 は、オイルに影響された環境でコスト効果の高い代替品をサポートします 連続的屈曲用途での使用に最適化された低角度の編組スクリーン データケーブル用途での使用向け定格 300 / 300 V です 幅広い使用温度範囲: -15 → +70 ℃ (用途のタイプによって異なる) 環境内での使用に適したサービス寿命を保証し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えます を含むグローバルな基準で世界中で使用できます CE、UL / CSA、CEI、CTP、EAC規格耐油性( DIN EN50363-4-1 に準拠) IEC60332-1-2、CEI 20-35、FT1、VW1 に準拠した難燃性 PV 3107 に続くシリコンフリー - ステータス 1992 UL / CSA スタイル 10493 及び 2464 です NFPA 79-2018、第 129 章に準拠 RoHS-II (鉛フリー)(2022年10月現在)、2011/65/EC に適合します ISO クラス 1 に準拠したクリーンルーム 2014/35/EU に準拠した CE注Chainflex R 保証は、UL-all Igus フレキシブルケーブルで検証されています。現在、信頼性の高い専門機器を使用して 2,750 m のラボで徹底的にテストされており、600 件以上のテストを同時に実行でき、36 か月の保証を自信を持って提供できます。 Chainflex R ケース標準で 100 m 長の注文に対応また、シンプルな配線解除メカニズムを備えた責任ある、持続可能な、再利用可能なパッケージングで、箱から直接ケーブルを配線し、簡単な並べ替えを実現する QR コードを提供し、最後に最大 3 つの箱を積み重ねて簡単に収納できます。
仕様●入数:1リール(100m入り)●シリーズ:chainflex CF211●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:23 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5A●動作温度 Max:+70℃●定格電圧:300 / 300 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:4 x D●コード番号:228-8798グレー全長(m)100芯数(C)28アズワン品番65-7434-37導体公称断面積(mm2)0.25
チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数1C 導体断面積25mm2 Igus(イグス)チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数1C 導体断面積25mm2Igus(イグス)
419,800税込461,780
1本
20日以内出荷
UL 600V TPE外被 産業機械の可動部に適しており耐油性に優れた高性能ケーブルです。 工作機械、高速アプリケーション、屋外クレーンなどに適しています。
仕様●芯数:1C●導体断面積(MM2):25●最大仕上径(mm):12●ケーブルキャリア専用長寿命シールド付可動ケーブル●TPE外被●単心動力ケーブル●耐油性●難燃性●耐バイオオイル性●耐加水分解性●耐微生物分解性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●原産国:ドイツ●コード番号:168-8424アズワン品番67-8731-11
チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数4G 導体断面積1.5mm2 Igus(イグス)チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数4G 導体断面積1.5mm2Igus(イグス)
139,800税込153,780
1本
20日以内出荷
UL 600V 産業機械の可動部に適しており耐摩耗性に優れ、長寿命を実現しました。 耐油性です。
仕様●芯数:4G●導体断面積(MM2):1.5●最大仕上径(mm):8.5●ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブル●PVC外被●動力ケーブル●耐油性●難燃性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●原産国:ドイツ●コード番号:168-8439アズワン品番67-8731-07
チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数1C 導体断面積35mm2 Igus(イグス)チェーンフレックス可動専用ケーブル 100m 芯数1C 導体断面積35mm2Igus(イグス)
469,800税込516,780
1本
20日以内出荷
UL 600V TPE外被 産業機械の可動部に適しており耐油性に優れた高性能ケーブルです。 工作機械、高速アプリケーション、屋外クレーンなどに適しています。
仕様●芯数:1C●導体断面積(MM2):35●最大仕上径(mm):12.5●ケーブルキャリア専用長寿命可動ケーブル●TPE外被●単心動力ケーブル●耐油性●難燃性●耐バイオオイル性●耐加水分解性●耐微生物分解性●UL1000V●UL、CE、RoHS2対応(2023年9月時点)●原産国:ドイツ●コード番号:168-8368アズワン品番67-8731-08
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R55mm 2500.02.055.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R55mm 2500.02.055.0シリーズIgus(イグス)
1,098税込1,208
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R75mm 2400.02.075.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R75mm 2400.02.075.0シリーズIgus(イグス)
989税込1,088
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R175mm 2600.07.175.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R175mm 2600.07.175.0シリーズIgus(イグス)
1,548税込1,703
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R75mm 2400.12.075.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R75mm 2400.12.075.0シリーズIgus(イグス)
1,298税込1,428
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R75mm 2700.07.075.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R75mm 2700.07.075.0シリーズIgus(イグス)
1,548税込1,703
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅65mm 外幅81mm 曲げ半径R125mm 2700.06.125.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅65mm 外幅81mm 曲げ半径R125mm 2700.06.125.0シリーズIgus(イグス)
1,548税込1,703
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R125mm 2600.07.125.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R125mm 2600.07.125.0シリーズIgus(イグス)
1,548税込1,703
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R225mm 2500.09.225.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R225mm 2500.09.225.0シリーズIgus(イグス)
2,098税込2,308
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R175mm 2400.09.175.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R175mm 2400.09.175.0シリーズIgus(イグス)
1,898税込2,088
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R125mm 2400.09.125.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R125mm 2400.09.125.0シリーズIgus(イグス)
1,898税込2,088
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R75mm 2400.09.075.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R75mm 2400.09.075.0シリーズIgus(イグス)
1,898税込2,088
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R55mm 2400.09.055.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R55mm 2400.09.055.0シリーズIgus(イグス)
1,898税込2,088
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R125mm 2400.02.125.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R125mm 2400.02.125.0シリーズIgus(イグス)
989税込1,088
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅65mm 外幅81mm 曲げ半径R75mm 2700.06.075.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅65mm 外幅81mm 曲げ半径R75mm 2700.06.075.0シリーズIgus(イグス)
1,548税込1,703
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R75mm 2600.07.075.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R75mm 2600.07.075.0シリーズIgus(イグス)
1,548税込1,703
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R75mm 2500.02.075.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R75mm 2500.02.075.0シリーズIgus(イグス)
1,098税込1,208
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R55mm 2400.02.055.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R55mm 2400.02.055.0シリーズIgus(イグス)
989税込1,088
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R175mm 2700.07.175.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R175mm 2700.07.175.0シリーズIgus(イグス)
1,548税込1,703
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R125mm 2700.07.125.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅75mm 外幅91mm 曲げ半径R125mm 2700.07.125.0シリーズIgus(イグス)
1,548税込1,703
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R75mm 2700.17.075.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R75mm 2700.17.075.0シリーズIgus(イグス)
1,748税込1,923
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R75mm 2600.17.075.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R75mm 2600.17.075.0シリーズIgus(イグス)
1,748税込1,923
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R175mm 2500.09.175.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R175mm 2500.09.175.0シリーズIgus(イグス)
1,398税込1,538
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R125mm 2500.09.125.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R125mm 2500.09.125.0シリーズIgus(イグス)
1,398税込1,538
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R55mm 2500.09.055.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R55mm 2500.09.055.0シリーズIgus(イグス)
1,398税込1,538
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R225mm 2500.02.225.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R225mm 2500.02.225.0シリーズIgus(イグス)
1,098税込1,208
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R175mm 2500.02.175.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R175mm 2500.02.175.0シリーズIgus(イグス)
1,098税込1,208
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R55mm 2400.12.055.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅125mm 外幅141mm 曲げ半径R55mm 2400.12.055.0シリーズIgus(イグス)
1,298税込1,428
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R225mm 2400.09.225.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅89mm 外幅105mm 曲げ半径R225mm 2400.09.225.0シリーズIgus(イグス)
1,898税込2,088
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R225mm 2400.02.225.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R225mm 2400.02.225.0シリーズIgus(イグス)
989税込1,088
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R175mm 2400.02.175.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅25mm 外幅41mm 曲げ半径R175mm 2400.02.175.0シリーズIgus(イグス)
989税込1,088
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R175mm 2600.17.175.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R175mm 2600.17.175.0シリーズIgus(イグス)
1,748税込1,923
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R125mm 2700.17.125.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅175mm 外幅194mm 曲げ半径R125mm 2700.17.125.0シリーズIgus(イグス)
1,748税込1,923
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。さまざまな用途に扱いやすい高さ設定です。各種産業機械のケーブル保護に。