- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- テラウチ(寺内製作所)
- 4ページ目
4ページ目: テラウチ(寺内製作所)のすべての商品
中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質オールステンレス(SUS304)
シャフト無
ローラ幅W(mm)100
ローラ径(Φmm)38
1本
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
オールステンレス(SUS304)製です。ローラー径はΦ60.5です。ローラー肉厚は1.5mmです。中荷重品搬送に適しています。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。Φ12パイプシャフトを使用しています。
材質ステンレス
ローラー幅(mm)500
材質(ローラー部)オールステンレス(SUS304)
ローラー径(Φmm)60.5
1本
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
1本
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
S38型より重量用。M3823型ローラーコンベヤに使用しています。
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)Φ11.8パイプ
肉厚(mm)【ローラー】2.3
ピンタイプ【シャフト用ピン】C環
荷重中
外径(mm)Φ38.1
ローラー径Φ60.5でフレームに[90サイズを使用した重荷重用コンベヤです。標準ローラー幅は100mmから50mmとびに1000mm迄。別作にて端尺ローラー幅や長尺ローラー幅の製作が可能です。Φ12丸鋼シャフトを使用しています。250W以下に使用するシャフトの片端は、つぶし加工となります。
質量(kg/本)【ローラー】1.43
フレーム幅(mm)【内】310【外】370
1本
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
中荷重品搬送に適しています。オールステンレス(SUS304)製です。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。ローラー肉厚は1.2mmです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
幅(mm)300(フレーム内幅W1:310、フレーム外幅W2:360)
質量(kg)0.46/本
1本
¥3,998
税込¥4,398
14日以内出荷
1本
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
仕様【シャフト用ピン】ステンC環
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)ステンΦ12mmパイプ
荷重中
外径Φ38mm
ローラー【幅】300mm【肉厚】1.2mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
用途耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。
仕様シャフト用ピン:ステンC環
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)ステン12パイプ
ローラー幅(mm)600
肉厚(mm)ローラー:1.2
外径(Φmm)38
荷重中
1個
¥5,398
税込¥5,938
10日以内出荷
オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
用途耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)ステン12パイプ
肉厚(mm)ローラー:1.2
外径(Φmm)38
荷重中
材質(ピン)ステンC環(シャフト用)
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
仕様シャフト用ピン:ステンC環、ローラー幅の特寸:可(600迄)
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)ステン:12パイプ
ローラー幅(mm)100~600(50とび)
肉厚(mm)ローラー:1.2
外径(Φmm)38
荷重中
1個
¥5,698
税込¥6,268
10日以内出荷
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU6015型ローラーコンベヤに使用しています。
仕様シャフト用ピン:ステンC環
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)ステンΦ12パイプ
ローラー幅(mm)600
肉厚(mm)1.5
外径(Φmm)60.5
荷重中
1個
¥12,980
税込¥14,278
11日以内出荷
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU6015型ローラーコンベヤに使用しています。
仕様シャフト用ピン:ステンC環
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)ステンΦ12パイプ
ローラー幅(mm)450
肉厚(mm)1.5
外径(Φmm)60.5
荷重中
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
耐水・耐アルカリ部や体裁が必要な所。オールステンレス製。SU3812型ローラーコンベヤに使用しています。
仕様シャフト用ピン:ステンC環
材質ステンレス
シャフト径(Φmm)ステンΦ12パイプ
ローラー幅(mm)100
肉厚(mm)ローラー:1.2
外径(Φmm)38
荷重中
1個
¥2,698
税込¥2,968
14日以内出荷
ローラー肉厚は3.8mmです。
Φ16.8丸鋼シャフトを使用しています。
用途高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。
材質(ローラー部)スチール
ローラー径(Φmm)76.3
肉厚(mm)3.8
シャフト径(Φmm)16.8丸鋼
ローラー肉厚は1.2mmです。
Φ8パイプシャフトを使用しています。
用途軽・中荷重品搬送に最適です。
材質(ローラー部)スチール
ローラー径(Φmm)31.8
肉厚(mm)1.2
シャフト径(Φmm)8