4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ12丸鋼 ローラ径(Φmm)57.2
1個
929 税込1,022
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。 シャフト径(Φmm)12 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)ステンレス ローラ径(Φmm)60.5
1本
5,198 税込5,718
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

テラウチ(寺内製作所)ステンレスローラーコンベヤ
オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。 肉厚(mm)1.5 材質(ローラー部)ステンレス 材質(フレーム)ステンレス ローラ径(Φmm)60.5 フレーム(mm)70×30×2
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。 肉厚(mm)1.5 角度(°)90 材質(ローラー部)ステンレス 材質(フレーム)ステンレス ローラ径(Φmm)60.5 フレーム(mm)70×30×2
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

関連カテゴリ