中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。ダンボールケースや軽量コンテナ等の搬送に最適です。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
ローラー径(Φmm)38.1
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1245
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
ピッチ(mm)75
材質(ローラー部)スチール
小型品の搬送に適しています。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ7を使用し、小径ローラーにもかかわらず、衝撃性にも優れています。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
材質(ローラー部)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1244
高品質ベアリングにより、清音性に優れています。コンベヤ高さ・機幅共にコンパクトな外寸です。
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
材質(ローラー部)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1248
中荷重用では一般的に使用されるコンベヤです。中荷重用でピッチ50から選定できます。フレームに[70を使用しています。
ローラー径(Φmm)48.6
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.6
材質(ローラー部)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1246
2列等でパレットなどの大きなものを搬送できます。丸棒シャフト・フレーム厚も3.2tを使用した堅牢なコンベヤです。
ローラー径(Φmm)57.2
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管
肉厚(mm)1.6
材質(ローラー部)スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 1247
関連キーワード