材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき
仕様絶縁ブッシング付
規格JIS C 8350
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。
色黒
仕様耐油性、耐候性
使用温度範囲(℃)-10~63
フレキシブルコンジットと電線管の接続用です。
材質亜鉛ダイキャスト
ターミナルコーンはコネクターに組み込まれている部品の一つですが、コーンの内面は、突起物がなく非常になめらかで電線被覆に傷をつける事がなく、フレックスパイプの末端処理に便利で安心してご使用になれます。
材質冷間圧延鋼板
表面処理電気亜鉛メッキ
フレキとBOX類間の接続用です。
材質亜鉛ダイキャスト
仕様絶縁ブッシング付
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき
規格JIS C 8350
フレキシブルコンジットと電線管の接続用です。
材質亜鉛ダイキャスト
フレキとBOX類間の接続用です。
材質亜鉛ダイキャスト
仕様絶縁ブッシング付
Vectorworks2018以降に対応した3D樹木集。
高木21点、低木・下草27点の3D樹木を収録。
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード