絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13,371件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルームテープ アズワンクリーンルームテープアズワン(1件のレビュー)
3,940税込4,334
1巻
当日出荷
発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとしてテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114材質ポリオレフィン主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
クリーンネット アズワンクリーンネットアズワン
7,680税込8,448
1袋(20枚)
当日出荷
通気性が良く、ソフトタッチで洗濯後の乾きも早く、長時間ご使用いただけます。 男女兼用
材質PA(ナイロン)トリコットアズワン品番6-988-01サイズフリー(男女兼用)質量(g)8
腰高シャーレ(焼口) アズワン腰高シャーレ(焼口)アズワン
2,930税込3,223
1枚
当日出荷
材質硬質ガラス
スパーテル両ヘラ アズワンスパーテル両ヘラアズワン(1件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)
ユニットデシケーター アズワンユニットデシケーターアズワン(1件のレビュー)
11,500税込12,650
1台
当日出荷から翌々日出荷
上に積み重ねたり横にも連結する事ができ、振動による転倒や積み重ねによるズレも起こりません。 成型品のため品質が均一で丈夫です。
外寸法(mm)250×250×250材質トメ金:ステンレス(SUS303)スモークブラウン材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚段数4棚板間隔(mm)43棚板耐荷重(kg)5/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)材質(フタ)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂総耐荷重(kg)15
ロックウールロール状断熱材 MGマイティロール ALシリーズ アズワンロックウールロール状断熱材 MGマイティロール ALシリーズアズワン
19,490税込21,439
1巻
10日以内出荷
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。 軽量で柔軟性に富んでいるため、取り扱い、加工性に優れています。
密度40kg/m3収縮温度(熱間)400℃以上
クアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー S 100枚入 アズワンクアラテック手袋 フルエンボス パウダーフリー S 100枚入アズワン
3,390税込3,729
1箱(100枚)
当日出荷
指・手のひら全面に滑り止めのエンボス加工を施しています。細かい作業や長時間の作業に適しています。
アズワン品番1-8448-33関連資料(0.52MB)
IC引き抜き工具 アズワンIC引き抜き工具アズワン(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
アズワン品番63-3110-59
アイボトルNEO 茶褐色 アズワンアイボトルNEO 茶褐色アズワン
1,713税込1,884
1個
当日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
積み重ね遠沈管ラック 50mL用 アズワン積み重ね遠沈管ラック 50mL用アズワン(2件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴径(mm)Φ31
両開クランプ アズワン両開クランプアズワン(1件のレビュー)
3,640税込4,004
1個
当日出荷
ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
樹脂板材 塩化ビニル板 アズワン樹脂板材 塩化ビニル板アズワン
1,620税込1,782
1枚
当日出荷から10日以内出荷
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
サイズチップ 無地 アズワンサイズチップ 無地アズワン(2件のレビュー)
1,010税込1,111
1セット(50個)
当日出荷
サイズΦ20×H9mm素材ポリプロピレン製
デイリーアロマエッセンシャルオイル アズワンデイリーアロマエッセンシャルオイルアズワン
1,990税込2,189
1本
当日出荷
酸化による品質の劣化を防ぐために1本ずつ窒素充填をしています。
容量(mL)30
デイリーアロマ (昼・夜 エッセンシャルオイル) アズワンデイリーアロマ (昼・夜 エッセンシャルオイル)アズワン(1件のレビュー)
1,590税込1,749
1個(10mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ブレンドタイプなのですぐに使うことができます(昼用・夜用)。 昼用は爽やかなハーブの香り、夜用は甘く穏やかなハーブの香りです。
紙コップ(無地) アズワン紙コップ(無地)アズワン(7件のレビュー)
485税込534
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
イヤーカバー アズワンイヤーカバーアズワン(1件のレビュー)
1,550税込1,705
1箱(100枚)
当日出荷
取り出しが容易なポップアップ式です。
材質本体/PE(ポリエチレン)、ゴム/天然ゴムアズワン品番8-1246-01
インターフェースコンバータ アズワンインターフェースコンバータアズワン(1件のレビュー)
17,900税込19,690
1個
当日出荷から翌々日出荷
丈夫でノイズに強い小型タイプです。 -10~+55℃の過酷な現場環境で使用可能です 3000Vの高耐圧・絶縁仕様です。
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン
475税込523
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質ソーダ石灰ガラスクラスAS
アズラボ ガラスセル アズワンアズラボ ガラスセルアズワン
1,490税込1,639
1個
当日出荷
340~2500nmの広範囲でご使用いただけます。接着剤不使用です。
材質硼珪酸ガラス
歯科用探針(両頭) アズワン歯科用探針(両頭)アズワン(2件のレビュー)
634税込697
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)160タイプ両針アズワン品番0-5489-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000078松吉医科器械コード02-4125-01医薬品医療機器等法一般医療機器
ヘンペイ広口瓶 アズワンヘンペイ広口瓶アズワン
2,475税込2,723
1個
当日出荷
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)口内径(Φmm)98.5
pH試験紙 アズワンpH試験紙アズワン(1件のレビュー)
1,390税込1,529
1巻
当日出荷
使いやすいプラスチックディスペンサー入りです。任意の長さで使用できます。
仕様カラースケール付幅(mm)7長さ(m)5
ミニ真空容器 アズワンミニ真空容器アズワン
19,400税込21,340
1個
当日出荷
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
ラボランプラスチックピンセット アズワンラボランプラスチックピンセットアズワン
1,287税込1,416
1袋(11本)
当日出荷
アズワン品番9-868-13材質PP(ポリプロピレン)全長(mm)120
アルミナ99るつぼ ふた アズワンアルミナ99るつぼ ふたアズワン
529税込582
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。
タイプふた材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
PPメスシリンダー アズワンPPメスシリンダーアズワン
11,781税込12,959
1個
当日出荷
透明度に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
材質PP(ポリプロピレン)
フロログラスシート アズワンフロログラスシートアズワン(2件のレビュー)
1,960税込2,156
1枚
当日出荷
非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス耐熱温度(℃)-100~+260
廃液回収容器 アズワン廃液回収容器アズワン
2,624税込2,886
1セット
当日出荷
本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。
材質本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン)寸法(mm)350×182×413容量(L)20口内径(Φmm)ノズル側:43ロート側:50ロート上部内径(Φmm)120
耐熱シート アズワン耐熱シートアズワン(3件のレビュー)
2,990税込3,289
1箱(2枚)
当日出荷
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01材質PTFE含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.08寸法(mm)250×280耐熱温度(℃)+260耐冷温度(℃)-100
ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ) アズワンハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)アズワン(1件のレビュー)
36,400税込40,040
1個
当日出荷
紫外線波長(nm)365、254切替式電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ
クリーンスティック アズワンクリーンスティックアズワン
6,990税込7,689
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。タイプ片綿
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン(1件のレビュー)
94,600税込104,060
1台
当日出荷
付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)容量(L)12内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)外寸法(mm)300×222×360棚板寸法(mm)257×171×4許容真空度(Pa)約133材質バルブ・真空計取付け部:PC除湿方式真空真空ゲージあり
洗浄瓶 BS型 BSシリーズ アズワン洗浄瓶 BS型 BSシリーズアズワン
158税込174
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
ノズル先端が細長く、洗浄しやすいです。
材質本体・ノズル/LDPE、キャップ/HDPE耐熱温度(℃)本体・ノズル/約80、キャップ/約100
ワンタッチ耐薬品性胸前掛 パットタイヤク アズワンワンタッチ耐薬品性胸前掛 パットタイヤクアズワン
4,790税込5,269
1枚
当日出荷
耐油性・耐薬品性・柔軟性・引張/伸び強度に優れています。抗菌・防カビ素材使用のため、衛生的です。腰回りにワイヤーを挿入しており、肩や腰をヒモでくくることなく装着ができます。柔らかい芯により、胸部が自立します。
材質表/CSMゴムトッピング、基布/ポリエステル、ワイヤー/鋼線厚さ(mm)0.2ホワイトサイズフリーサイズ質量(g)約350アズワン品番4-6126-01幅×丈(mm)90×110
5PC.面取りカッター 六角軸付 アズワン5PC.面取りカッター 六角軸付アズワン
1,610税込1,771
1個
当日出荷
90°の座ぐり、バリ取り、穴の拡大に使用出来る面取カッターセット。 ハイカーボン鋼にチタンコートを施し、耐摩耗性と耐久性を向上させました。 様々な作業に対応出来る様、使用頻度の高いサイズをセット。 6/9/12/16/19mmの5本組。
仕様●重量:138g●材質:ハイカーボン鋼(チタンコート)アズワン品番68-4100-18繰り返し・詰め替え対応
高性能活性炭マスク 4層タイプ 50枚入 アズワン高性能活性炭マスク 4層タイプ 50枚入アズワン
2,070税込2,277
1箱(50枚)
当日出荷
活性炭シートの約55%を活性炭が占めます。 高性能な活性炭シートを加えた4層構造のため、悪臭の多い環境などに効果的です。 個包装のため、衛生的に使用可能です。 高性能活性炭シートで、優れたろ過効率を実現
仕様活性炭繊維含有率:約55%形状プリーツ寸法(mm)175×95入数(枚)50構造4層包装形態個包装活性炭(シート)坪量/50g/m2(SCM50G)・80g/m2(SCM80G)、活性炭繊維含有率/約40%(SCM50G)・約55%(SCM80G)、ベンゼン吸着率/≧80%対象風邪・ウイルス・花粉アズワン品番4-4974-02ひもタイプ耳かけ細菌ろ過効率(BFE)98%
遮光・遮熱シート 今すぐ木陰 10枚入 アズワン遮光・遮熱シート 今すぐ木陰 10枚入アズワン(5件のレビュー)
3,990税込4,389
1セット(10枚)
当日出荷
ガラス・壁など平らな平面に静電気で貼り付きます。 陽射しの強さに応じて、2枚に重ねて使用も可能です。 ロール状態の保存でおよそ5年間、ガラス等に貼った状態で6か月間静電気の効果が持続します。
材質PP厚さ(mm)0.05シートサイズ(mm)600×800アズワン品番4-2283-01
ユニパック 240×340mm γ線滅菌済 100枚入 アズワンユニパック 240×340mm γ線滅菌済 100枚入アズワン
2,060税込2,266
1袋(100枚)
当日出荷
材質PE寸法(幅×チャック下)(mm)240×340厚さ(mm)0.04アズワン品番6-633-80
非常持出袋 アズワン非常持出袋アズワン
419税込461
1個
欠品中
手提げもできる非常持出袋。
寸法(mm)300×340質量(g)53アズワン品番64-5100-96