カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(717)
  • クリーンルーム用品(45)
  • 測定用品(12)
  • 医療(12)
  • 物流用品(10)
  • 測定関連サービス(5)
  • 制御機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(156)
  • SMC(5,852)
  • 三木プーリ(5,618)
  • Panasonic(パナソニック)(3,857)
  • エスコ(1,733)
  • New-Era(ニューエラー)(1,676)
  • コガネイ(1,435)
  • ワルター(798)
  • TAKIGEN(タキゲン)(718)
  • 大阪魂(664)
  • 長野計器(599)
  • WIDIA(518)
  • アサ電子工業(512)
  • マルヤス電業(460)
  • ミニター(425)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(412)
  • 扶桑精機(364)
  • TRUSCO(348)
  • 三菱電機(340)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ1」の検索結果

関連キーワード
815件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタル アズワン【レンタル】アスピレーター AS-01 レンタルアズワン
599税込659
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
耐薬品性・耐久性に優れています。真空計付きレギュレーターを使用することで、真空度の調節も可能です。排水コックにより、タンク内の排水が容易にできます。
付属品吸引用シリコンチューブ(内径×外径×長さ:Φ6mm×Φ12mm×1m)×1本・Y型コネクター×1個、アスピレーター用真空計付レギュレーター(品番:1-5834-11)、アスピレーター 冷却蛇管(品番:3-9384-01)材質アスピレーター:金属製×2本質量(kg)5.7電源AC100V 50/60Hz 1.5Aタンク容量(L)約9.5モーター(W)150材質(タンク)PP(ポリプロピレン)排気量(L)50Hz/約18/min、60Hz/約21/min到達真空度1.33kPa(10mmHg)(水温10℃)・2.67kPa(20mmHg)(水温20℃)・4.27kPa(32mmHg)(水温30℃)・7.20kPa(54mmHg)(水温40℃)※水の実際の使用条件等により数値は異なります。排水オーバーフロー(Φ17mm)・排水コック(Φ17mm)サイズ(mm)330×265×390吸引口径(Φmm)9.5サービス分類レンタル
ホモミキサー HMシリーズ アズワンホモミキサー HMシリーズアズワン
386,000税込424,600
1台
翌々日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。
仕様●タイマー付き●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約9.0電源(V)AC100~220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~5000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-24タイマー最大99時間59分
ホモミキサー HMシリーズ アズワンホモミキサー HMシリーズアズワン
350,000税込385,000
1台
翌々日出荷
HM-310は回転数・タイマーが見やすいデジタル表示です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
仕様●タイマー無し●プロペラ撹拌羽根:Φ40.5mm付属品スタンド×1台、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、シャフトジェネレーター、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約9.0電源(V)AC100~220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000電源コード(m)1.6処理量(mL)100~5000モーター出力(W)DC220アズワン品番1-7723-23
低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズ アズワン低温恒温水槽 低GWP冷媒 LTBシリーズアズワン
287,000税込315,700
1個
翌々日出荷
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-30~+80外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)加熱ヒーター1kW冷媒R448A循環方式密閉系温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)タイマー機能1分~48時間(1分単位)
重量カート CTシリーズ アズワン重量カート CTシリーズアズワン
1,090税込1,199
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から12日以内出荷
マイクロアレイ用パンチニードル T-SUE(TM) 1パック 4本入 M473-Pシリーズ アズワンマイクロアレイ用パンチニードル T-SUE(TM) 1パック 4本入 M473-Pシリーズアズワン
20,700税込22,770
1パック(4本)
翌々日出荷
組織マイクロアレイ用パラフィンブロック作成に使う手動式アレイヤーです。継ぎ目のないステンレス製の刃先により組織パラフィンブロックからなめらかな切断面のスポットを切り出すことが可能です。ノック式のため切り出したスポットを容易に射出することができます。穴あけ加工パラフィンブロックの自作には別売のシリコンモールド(4-6550-01~07)が使用可能です。
材質先端/ステンレス、本体/PP・ポリカーボネート
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプションアズワン
10,100税込11,110
1セット
翌々日出荷
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
仕様適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mmタンク容量(L)20
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプションアズワン
8,190税込9,009
1個
翌々日出荷
20Lの廃液回収容器に取り付けて、HPLCからの廃液回収を便利にします。CAP3HPLC(4-2155-17)は、廃液チューブ2本を通すノズルが付いており廃液回収に便利です。液クロからの1/16''PEEKの廃液チューブ用ノズルと、太い廃液チューブ用ノズルを装備しています。1/16''PEEKチューブ用のホルダーを取り外すと、1/8''の廃液チューブも通せます。
材質PE・フッ素樹脂・シリコンタイプHPLC廃液回収用オプション 廃液回収用キャップ適合チューブ外径(Φmm)1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10アズワン品番4-2155-17
自動給水キット 105.5×62.4×130.4mm アズワン自動給水キット 105.5×62.4×130.4mmアズワン
6,990税込7,689
1個
翌々日出荷
1回で15個の植物に給水可能です。外出時の水やりも可能です。
仕様●水やり間隔(回):日、数、時間(例:1日中、3、3分)●水やり時間:1~30分付属品Φ4mmPVCホース(10m)×1個、T型ホースコネクター×15個、X型コネクター×1個、ホースプラグ×3個、吸い上げフィルター×1個、ドリッパー×15個、USB Cケーブル(1.2m)×1個材質ABS寸法(mm)105.5×62.4×130.4電源単3乾電池×4本(別売)またはUSB給電最大流量550mL/minアズワン品番4-6582-01
ロータリーマニフォールド SolarVac アズワンロータリーマニフォールド SolarVacアズワン
397,000税込436,700
1台
12日以内出荷
従来品と比較して省スペースで多検体を濾過することが可能です。
仕様●スループット:6サンプル●使用ポンプ例:オイルレス吸引ポンプ Rocker400(1-6685-12)、液体吸引ポンプ Aligator200(4-2220-01)●接続チューブ径(mm):内径Φ8.0材質ボディ/SUS304、制御バルブ・アダプター・メンブレンサポート・ホースコネクター/SUS316、ノブ/アルミニウム、チューブ接続部/シリコン寸法(mm)Φ340×180、ゴム栓:上径Φ42(下径Φ35)×高さ26、NO.8シリコン栓適合、モップヘッド:380×200質量(kg)8.6容量(mL)100/300/500フィルター直径(Φmm)47アズワン品番4-6634-01
マイクロアレイ用シリコンモールド T-SUE(TM) M473シリーズ アズワンマイクロアレイ用シリコンモールド T-SUE(TM) M473シリーズアズワン
160,000税込176,000
1個
12日以内出荷
組織マイクロアレイ用のパラフィンブロック作成のためのシリコンモールドです。耐熱性に優れ、複数回使用しても柔軟性を維持することが可能です。
付属品各スポット径に対応したパンチニードル×4本材質シリコン寸法(mm)50×38.1×14耐熱温度(℃)-100~+250
マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き アズワンマントルヒータースターラー デジタル温度調節器付きアズワン
348,000税込382,800
1台
23日以内出荷
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:3連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー アズワンマントルヒータースターラーアズワン
210,000税込231,000
1台
23日以内出荷
スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:3連制御入力調整器、アナログコントロール、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付き アズワンマントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付きアズワン
683,000税込751,300
1台
48日以内出荷
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:6連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー アズワンマントルヒータースターラーアズワン
304,000税込334,400
1台
48日以内出荷
スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:6連制御入力調整器、アナログコントロール、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き アズワンマントルヒータースターラー デジタル温度調節器付きアズワン
639,000税込702,900
1台
48日以内出荷
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーはフィードバック制御で一定の速度を維持。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpm●マントル数:6連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒーター デジタル温度調節器付き アズワンマントルヒーター デジタル温度調節器付きアズワン
421,000税込463,100
1台
48日以内出荷
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●マントル数:6連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能付き最高使用温度(℃)450
マントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付き アズワンマントルヒーターデジタル表示スターラー デジタル温度調節器付きアズワン
363,000税込399,300
1台
23日以内出荷から24日以内出荷
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。マグネチックスターラーを内蔵した3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●スターラー:100~1500rpmデジタル表示●マントル数:3連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450
マントルヒーター デジタル温度調節器付き アズワンマントルヒーター デジタル温度調節器付きアズワン
268,000税込294,800
1台
17日以内出荷から23日以内出荷
デジタルPID制御により正確な温度管理が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。オプションで外部センサーを使用することで直接サンプルの制御ができます。3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。
仕様●フラスコ用●マントル数:3連制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能付き最高使用温度(℃)450
マントルヒーター MSシリーズ アズワンマントルヒーター MSシリーズアズワン
123,000税込135,300
1台
17日以内出荷から33日以内出荷
外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。6連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
仕様●フラスコ用●マントル数:6連制御入力調整器付最高使用温度(℃)450
マントルヒーター MSシリーズ アズワンマントルヒーター MSシリーズアズワン
101,000税込111,100
1台
17日以内出荷から33日以内出荷
外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
制御入力調整器付最高使用温度(℃)450
定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズ アズワン定温乾燥器 リアブロー BHOシリーズアズワン
177,000税込194,700
1個
当日出荷から翌々日出荷
安心の背面ヒーター/タッチパネルを搭載した新デザインオーブンヒーターは底面に配置しておりません。USBフラッシュメモリを接続し、記録できます。風量が3段階(100/75/50%)で調節可能です。エラーが発生した場合、アラーム音でお知らせします。別計器のセンサーを挿入できる測定孔があります。設定温度に達したのちに時間(タイマー)が経過するプログラム機能を搭載。過昇防止装置はアナログ式、ノブで温度設定が可能です。操作権限の設定が可能です。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組、通気口カバー材質外装/内装:スチール塗装/SUS304電源AC100V 50/60Hz、コード長:1.8m(3P プラグ)温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度制御室温+10~300℃棚板耐荷重(kg)15/枚温度制御方式PID制御・SSR出力付加機能プログラム機能(最大8ステップ/8パターン)測定孔Φ5mm(1箇所)安全機能液体膨張式過昇温防止装置、ドアスイッチ、漏電ブレーカー、バーンアウト機能
ブラシレスホモミキサー アズワンブラシレスホモミキサーアズワン
359,000税込394,900
1台
翌々日出荷
ブラシレスモーターのため、通常モデルと比較して長寿命です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレイカー付です。
付属品シャフトジェネレーター、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、スタンド×1台、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約13電源(V)AC110/220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000モーター出力(W)DC150トルク(N・m)0.25アズワン品番4-6669-01タイマー0~99時間59分処理量(L)0.1~5.0
バキュームミキサー アズワンバキュームミキサーアズワン
44,900税込49,390
1個
翌々日出荷
手軽に真空脱泡したいときに便利!使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。容器ごと覆った空間を真空状態にして撹拌するため、真空に耐性のない容器でも使用可能です(Φ88×245mm内に収まる容器に限ります)。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●軟質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316径(Φmm)パッキン:100アズワン品番4-6371-02有効内寸法(mm)Φ88×245
バキュームミキサー アズワンバキュームミキサーアズワン
36,900税込40,590
1個
翌々日出荷
手軽に真空脱泡したいときに便利!使いやすさと低コストを両立した真空撹拌器です。真空状態で脱泡することでムラなく短時間で撹拌することが可能です。手軽に真空脱泡したいときに便利です。耐真空製の硬質容器(例:タフボーイ、メディウム瓶等)に直接取り付けて使用します。容器の上からパッドを被せて、下部のパッキンで密閉できる構造です。攪拌機のシャフト専用の密閉&撹拌プラグを採用しました。
仕様●硬質ボトル用●吸引部:ホースニップル 外径Φ8mm(Rc1/8)またはチューブフィッティング 内径Φ6mm(Rc1/8)※真空ポンプに接続しない方のホースを指で塞いでおき、突沸や溢れを防止する際には指を外して大気開放します。材質本体/PMMA(アクリル)、パッキン/ウレタン、撹拌棒/SUS316径(Φmm)パッキン:75アズワン品番4-6371-01有効内寸法(mm)Φ63×120
ニューモルトン栓ツメ無 10012シリーズ アズワンニューモルトン栓ツメ無 10012シリーズアズワン
3,590税込3,949
1袋(10個)
翌々日出荷
ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。着脱が容易です。乾燥滅菌できますので経済的です。着脱が容易で、ツメ付きは固定が確実です。
材質ステンレスタイプ滅菌済※
ニューモルトン栓ツメ付 アズワンニューモルトン栓ツメ付アズワン
3,790税込4,169
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
ステンレス栓ですので腐食が無く、金属イオンの溶出による培地汚染がありません。着脱が容易で、固定が確実です。乾燥滅菌できますので経済的です。※直口用着脱が容易で、ツメ付きは固定が確実です。
材質ステンレスタイプ滅菌済※
デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワンデジタル温度調節器 TCシリーズアズワン
37,900税込41,690
1個
翌々日出荷
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-22 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-32温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワンデジタル温度調節器 TCシリーズアズワン
32,200税込35,420
1個
12日以内出荷
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-31温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ アズワンコンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズアズワン
187,000税込205,700
1台
当日出荷から10日以内出荷
前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。
材質(本体)SUS304電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)
コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ アズワンコンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズアズワン
302,000税込332,200
1台
当日出荷
前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。
質量(kg)40.5材質(本体)SUS304電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7ファン風量調節ファン付き
コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ アズワンコンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズアズワン
312,000税込343,200
1台
当日出荷
LED照明採用で省電力化を図っています。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
質量(kg)30.5材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7ファン風量調節ファン付き圧力損失(Pa)23
コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ アズワンコンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズアズワン
184,000税込202,400
1台
当日出荷
LED照明採用で省電力化を図っています。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。
材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)圧力損失(Pa)23
グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ アズワングローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズアズワン
225,000税込247,500
1台
当日出荷
一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。本体内部にコンセントが付いています。
付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)981×643×675質量(kg)24電源コード(m)1.8(2Pプラグ)コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)アズワン品番1-1217-22
グローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズ アズワングローブボックス 981×643×675mm Galaxyシリーズアズワン
207,000税込227,700
1台
10日以内出荷
一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート寸法(mm)981×643×675質量(kg)24電源コード(m)1.8(2Pプラグ)コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ)アズワン品番1-1217-21
グロブロックス用天井パーツ アズワングロブロックス用天井パーツアズワン
53,900税込59,290
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
天井パーツは本体の天面ポート(270×130mm)に取り付け可能です。
クライオケーン T313シリーズ アズワンクライオケーン T313シリーズアズワン
3,290税込3,619
1袋(12本)ほか
12日以内出荷
デュワーフラスコなどの液体窒素保存容器でのクライオバイアル保管用5本掛けケーンです。
仕様適合クライオバイアル容量(mL):1.0~2.0(最大Φ12.5×49)材質アルミニウム長さ(mm)290立て数(本)5
ガス置換装置 アズワンガス置換装置アズワン
91,900税込101,090
1個
翌々日出荷
Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)寸法(mm)本体/240×250×160アズワン品番4-6373-01ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
K熱電対 インコネルタイプ オメガコネクタ付 KTINシリーズ アズワンK熱電対 インコネルタイプ オメガコネクタ付 KTINシリーズアズワン
6,090税込6,699
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウールリード線長さ(m)2
K熱電対 インコネルタイプ M4Y端子 KTINシリーズ アズワンK熱電対 インコネルタイプ M4Y端子 KTINシリーズアズワン
5,090税込5,599
1個
翌々日出荷
シース部にインコネル600を使用しているため、耐熱・耐蝕性に優れています。
材質シース部/インコネル600、リード線被膜/ガラスウールリード線長さ(m)2
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら