形状丸型
材質ニトリルゴム
長さ(m)1
硬度72±5
材質クロロプレンゴム
長さ(m)1
硬度60±5
形状丸型
材質ネオプレンゴム
長さ(m)1
硬度20±5°
ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。
吸着力が非常に強い磁石です。
機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。
防錆のためメッキ加工を施しています。
大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)15×1
吸着力(N)5.88
グレードN35
表面処理Niメッキ
方向(磁化)高さ方向
耐熱温度(℃)~80
アズワン品番64-4293-66
表面磁束密度(mT)78.1
1袋(5個)
¥1,590
税込¥1,749
11日以内出荷
水洗いして繰り返し使用できます。
転写シートに移し変えると数回使用できます。
寸法(mm)Φ2×150
材質軸/PMMA(アクリル)、粘着部/PU(ポリウレタン)
アズワン品番1-9701-01
1袋(1本×50袋)
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質珪酸(シリカ)
厚さ(mm)3
色透明
耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000
密度2.2
軟化点(℃)1720
粒状のものを容器へ入れる際に役立ちます。
アズワン品番5-5008-01
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)108
上部内径(mm)Φ154
下部内径(Φmm)40±2~3
1個
¥3,594
税込¥3,953
当日出荷
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質珪酸(シリカ)
厚さ(mm)5
色透明
耐熱温度(℃)常用:900、最高:1000
密度2.2
軟化点(℃)1720
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ1.5×500
アズワン品番3-5488-04
純度(%)Ta≧99.9
熱膨張係数が小さく耐熱温度が高いです。純度が高く、不純物が極めて少ないです。紫外域から赤外域までの光の透過性に優れています。
材質珪酸(シリカ)
厚さ(mm)10
色透明
耐熱温度(℃)常用/900、最高/1000
密度2.2
軟化点(℃)1720
材質ホウケイ酸
厚さ(mm)5
色透明
耐熱温度(℃)常用/450、最高/500
密度2.2
軟化点(℃)820
材質ホウケイ酸
厚さ(mm)10
色透明
耐熱温度(℃)常用/450、最高/500
密度2.2
軟化点(℃)820
密度(g/cm3)2.51
軟化点(℃)736
製造方法ダウンドロー法
熱膨張係数(×10-7/℃)72
徐冷点(℃)557
歪点(℃)529
材質結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0
厚さ(mm)5
色透明(ブロンズ色)
耐熱温度(℃)常用/750、最高/800
密度2.2
材質結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0
厚さ(mm)3
色透明(ブロンズ色)
耐熱温度(℃)常用/750、最高/800
密度2.2
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
長さ(mm)1000
融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
純度(%)Mo≧99.96
材質炭化珪素
長さ(mm)50
材質窒化アルミ
長さ(mm)50
材質窒化珪素
長さ(mm)50
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
色青
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
材質アクリル樹脂
材質ホウケイ酸
厚さ(mm)15
色透明
耐熱温度(℃)常用/450、最高/500
密度2.2
軟化点(℃)820
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
色ナチュラル
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~60
こんなお得な商品も!
シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
伸び(%)460
引張強度(MPa)9.51[97]
硬さ(デュロメータA)タイプA:56
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ