193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型 材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラス リード線(m)2
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度センサーを固定する際に使用します。 センサーに締付けネジを通してネジを締付けることによりセンサーが固定され気密性を保ちます。
材質(本体)ステンレスSUS304、(コッター)ステンレスSUS304
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質本体/ステンレス※ ※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。 キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
1個
14,058 税込15,464
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ) 材質(シース)SUS316 抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式 耐熱温度(℃)(スリーブ部)80 リード線(m)2 リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ) 材質(シース)SUS316 抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式 耐熱温度(℃)(スリーブ部)80 リード線(m)2 リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理
1個
10,980 税込12,078
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
材質(シース)SUS316 接続Y型端子 リード線(m)2 熱電対K(クラス2) 被覆(リード線)ガラス繊維
1個
13,600 税込14,960
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

抵抗エレメント白金測温抵抗体Pt100Ω 3線式 材質(シース)SUS316 リード線ビニール被覆 末端M4Y端子処理 リード線(m)2 使用温度範囲(℃)-196~450(感温部のみ) 耐熱温度(℃)(スリーブ部)80
1個
16,500 税込18,150
15日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。 ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。 重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。
材質(シース)SUS316 接続Y型端子 リード線(m)2 熱電対K(クラス2) 被覆【リード線】ガラス繊維被覆
1個
12,300 税込13,530
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(4本)
6,700 税込7,370
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



材質(リード線被覆)ガラス 材質(シース)ステンレス(SUS316) 端末(リード線)圧着Y端子 リード線(m)2 校正証明書一般校正
1個
15,400 税込16,940
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)






1セット(4本)
2,230 税込2,453
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1セット(8本)
3,350 税込3,685
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE 温度範囲(℃)-50~+750 頭部径(Φmm)(シース)3.2 リード線長さ(m)2
1個
7,090 税込7,799
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記 材質硬質ガラス 目盛あり JIS規格R3505 クラスA
1個
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE 径(Φmm)(シース部)3.2 温度範囲(℃)-50~+750 リード線長さ(m)2
1個
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン) 規格食品衛生法適合 口径(Φmm)32
1個
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
1箱
131,000 税込144,100
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,416 税込1,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム 仕様赤ゴム栓
1個
104 税込114
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパーが緩やかで高さのある仕様の為、しっかりと奥まで差し込むことが可能です。
材質コルク
1袋(10個)
208 税込229
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)110℃ 目盛あり
1本ほか
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
1ケース(10個)
2,410 税込2,651
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)