材質本体/ステンレス※ ※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。
キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
材質天然ゴム
目盛なし
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)34
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム
仕様赤ゴム栓
テーパーが緩やかで高さのある仕様の為、しっかりと奥まで差し込むことが可能です。
材質コルク
材質POM(ポリアセタール)
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。
耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。
疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。
<プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
<キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり
材質(本体)PE(ポリエチレン)
口内径(Φmm)34.0
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)240×95×450
穴径(Φmm)34
全高(mm)450
溝幅(mm)16
掛数(個)2
台の幅(mm)240
支柱径(Φmm)13
アズワン品番3-209-01
1個
¥2,240
税込¥2,464
当日出荷
耐酸性・耐塩性に優れています。
材質化学磁器NA-1
材質天然ゴム
脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70
耐熱温度(℃)80℃
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
サイズと色が各6種類あるので、ロート・グラスフィルター等の口径の異なるすべての瓶類に使用できます。
内径(上部/下部)(Φmm)(No.1)7×13、(No.2)12×19、(No.3)16×24、(No.4)21×28、(No.5)27×35、(No.6)34×43
外径(上部/下部)(Φmm)(No.1)15×20、(No.2)21×27、(No.3)28×36、(No.4)32×43、(No.5)44×52、(No.6)52×60
ほとんどのホースと接続可能でホースバンドで固定します。
最高使用圧力ホースの最高使用圧力に準拠
ねじ規格JIS規格B0203:1999による
材質POM (ポリアセタール)
材質ステンレス(SUS304)
適合流体水、油、薬液、エアー
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)(掛架台)三角形170
構成三角掛架台、円筒ストレーナー
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。
キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFA
タイプW・広口タイプ
耐酸・耐油・耐溶剤性に優れています。
材質バイトンゴム
耐熱温度(℃)-40~+250
材質ステンレス(SUS304)
内面、外面共に無地の製品となっております。小容量の製品となっておりますので、小分け用に適しております。
付属品#34ポリセンローヤルP-3(開栓注意)
材質ブリキ
色内外面:無地
容量(mL)200
口径(Φmm)34
寸法(Φ×高さH)(mm)55×100
アズワン品番63-3417-77
1ケース(3缶)
¥2,426
税込¥2,669
8日以内出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
材質ステンレス(SUS304)
仕様廃液缶ロート
長さ(mm)【差し込み足】50
内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118
適合内径(Φmm)【差込口】36
外径(Φmm)【差し込み足】約34
外寸法(mm)Φ133×100
アズワン品番3-5940-02
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌々日出荷
アズワン品番6-500-01
寸法(mm)Φ34×4t
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
裏面にネジ穴付で本体を固定可能。
仕様●定格:6W DC12V 0.5A●保持力:180N(18.36kgf)●外形:約Φ34mm●吸着面:約Φ16mm●高さ:約18mm●ケーブル長:約22mm(入荷時期により長さが変動する場合があります)●取り付けネジ:M4●※連続で使用(通電)し続けると本体が熱くなり、最悪の場合、内部のコイルが熱によりレアショートする恐れがありますので、連続で使用し続けないでください。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8727-67
1個
¥2,290
税込¥2,519
33日以内出荷
材質SUS304(表面処理:バフ研磨)
タイプエルボ
フランジ両側回転フランジ
材質SUS304(表面処理:バフ研磨)
タイプティー
フランジ2方向回転フランジ
酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。
キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFA
タイプN・細口タイプ
目盛あり
汎用性のあるフードキャップ付きフィンガースプレーボトルです。、日本製
危険物の類別非危険物
関連キーワード
1
2
次へ