114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(4本)
6,700 税込7,370
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
3,780 税込4,158
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



1個
2,900 税込3,190
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




1セット(4本)
2,230 税込2,453
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(8本)
3,830 税込4,213
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





テーパーが緩やかで高さのある仕様の為、しっかりと奥まで差し込むことが可能です。
材質コルク
1袋(10個)
208 税込229
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1袋(20個)
819 税込901
当日出荷

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
1ケース(10個)
2,410 税込2,651
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アズワン標準石英管
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス 長さ(mm)1000 端面加工切放し
1本(1000mm)
1,370 税込1,507
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。使用前にブルーテープで貼ってある剥離紙を矢印の方向に剥がしてからご使用ください。矢印の向きに粘着テープをめくると、スムーズに剥がせます。
用途100mm用(スパイラルカット) 長さ(m)約13(90周巻) 内径(Φmm)38 アズワン品番3-5113-13
1巻
129 税込142
翌々日出荷


1個
485 税込534
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

完全潜水が可能です。連続運転が可能です。
サイズΦ38×165mm 質量(g)500 ケーブル長(m)4 定格電流(A)4.5 使用流体温度(℃)清水/~80℃、海水/~80℃、軽油/~40℃ アズワン品番3-8561-01
1個
11,484 税込12,632
当日出荷

サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
1個
4,490 税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。 ※内溶液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
1箱(100本)ほか
4,901 税込5,391
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

酸・アルカリ・有機溶剤及び浸食性薬品に耐え、反応しません。-196~+250℃の温度で常用ができます。
材質PFA(フッ素樹脂) 目盛なし
1個
2,790 税込3,069
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
356 税込392
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,990 税込8,789
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
1個
1,340 税込1,474
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、蓋/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PE(ポリエチレン)
1個
376 税込414
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
タイプ深型 商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1個
24,800 税込27,280
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン) タイプ細口
1本
3,049 税込3,354
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
13,400 税込14,740
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)