395件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10シート)
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。お求めやすい価格の再剥離タイプカラーラベル!
ラベルサイズ(mm)13×30 材質表面基材/紙 厚さ(μm)120 適合テープ芯内径(Φmm)25 使用温度範囲(℃)-20~80
1袋(1000枚)
1,485 税込1,634
取扱い終了
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SS6015 封印シール アズワン 動画あり
のり残りしない為、対象物を汚しません。7桁の固有番号が印刷されている為、薬品や保管庫の開封・未開封が管理できます。安全に管理できます。
用途シールを剥がすと「OPEN VOID」と白色の文字が浮き出てくる改ざん防止用の封印シールです。 アズワン品番3-9510-01
1袋(100枚)
2,690 税込2,959
当日出荷

水がかかると印刷されている赤いインクがフィルム内で溶け出します。 一度水に触れると元に戻らないため、水濡れの履歴確認に適しています。 5×5mmにカットされているので小さなスペースにも貼ることができます。
シートサイズ(mm)70×75 変色の経過赤ドット→ピンク アズワン品番2-2619-01
1箱(210枚×5シート)
1,790 税込1,969
当日出荷

アズワンOFFシール
10%~90%OFFまで品揃えを拡大しました!ミシン目入りで再値下げや割引率の変更もラクラク。
材質透明ネーマー 寸法(cm)3×2.5
1セット(200片)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1セット(100枚)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10巻)
2,200 税込2,420
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(200片)
569 税込626
当日出荷

1セット(546片)
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バキュームシールは、弾力性・耐薬品性に優れています。 。摩耗の少ない金属シールと、芯振れのないようにベアリングとで確実にバキュームシールを行っています。
材質本体/フッ素樹脂(PTFE)・ステンレス(SUS304)、外ネジ部/PP(ポリプロピレン) シャフト径(Φmm)8
1個
17,800 税込19,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(100片)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個(20枚)
3,790 税込4,169
当日出荷


ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
材質PTFE(フッ素樹脂) 密度(g/cm3)1.0
1袋(2個)
673 税込740
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まゆ毛の落下、異物混入防止用としてご使用いただけます。食品工場の必需品
寸法(mm)ロールサイズ:約80×Φ120 材質(シール)紙材 シール寸法(mm)70×30 粘着剤アクリル系エマルジョンタイプ アズワン品番4-1255-01
1巻(1000シート)
4,590 税込5,049
当日出荷

手袋やウェアーの手首、足首部分のたるみを防ぎます。
仕様全長40cm、直径10cmまで有効 材質PA(ナイロン)100% サイズフリー 機能伸縮バンド付き 全長(cm)40
1組(2本)
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,790 税込4,169
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,270 税込5,797
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


仕様20片/1シート×10シート サイズ7.5cm×1.5cm 素材ポリウレタン製
1セット(200片)
6,630 税込7,293
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(60片)
特価
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まゆ毛取りシール(ロールタイプ)専用のディスペンサーです。シールの台紙を引き出すとシールと台紙が分離してシールだけを取ることができます。
質量(kg)約1 材質PVC(塩化ビニル樹脂)
1個
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DMSO耐性でシークエンス反応液によるシールの溶解がなく、リアルタイムPCR・蛍光リーダーに適しています。 2-3993-02より熱に強いためPCRでも使用可能で凍結保存にも適しています。
仕様加圧式 PCR・リアルタイムPCR用 材質PP 寸法(mm)80×122 使用温度範囲(℃)-80~110 アズワン品番2-3993-04
1箱(100枚)
31,900 税込35,090
当日出荷

ヒートシーラーで袋口を閉じます。 内部で摩擦電気は生じません。
厚さ(mm)約0.08(0.0793±0.006) 引張強度(MD)42.59±2.63N/mm2、(TD)36.33±4.42N/mm2 時間(減衰)0.01秒 伸び(%)(MD)989.33±51.10、(TD)69.02±16.02 表面抵抗値(Ω)<10^12
1ケース(100枚)ほか
1,782 税込1,960
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頬に当たる部分を絞っていますので、下部からの飛沫防御に優れています。フレームとシールドが分かれていますので、経済的です。
1箱(100枚)
9,750 税込10,725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発泡体の中でも耐候性に優れたEPDMゴムを半連泡で発泡させたシール材、すぐれた水密特性・気密特性を持ち、柔軟な素材のため圧縮して使用することが可能。車などの、防音材、デッドニング材としての効果も抜群。
仕様●材質:EPDMゴム半連泡●色:黒●粘着:アクリル系不織布基材
1枚
829 税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

針刺し部位の汚染を防止できます。どのメーカー品にも対応しやすい形状です。開封切れ込みで、未開封確認が可能です。縦幅A4サイズ対応のブリスターパックで本棚保管が容易です。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)、粘着剤 寸法(mm)【ブリスターパック】2300×814×2640 シール寸法(mm)45×55×0.25 アズワン品番7-8057-01
1個(2000枚)
59,900 税込65,890
当日出荷

1個
59 税込65
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(200枚)
3,267 税込3,594
当日出荷

1袋(100枚)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

PTFE製フタ部の上部と下部の2ヶ所にシールがついた、密閉性が高いチューブです。
材質チューブ/硼珪酸ガラス、フタ/PTFE、シール/バイトン(R)(フッ素ゴム) 口内径(Φmm)約17 口外径(Φmm)約27
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Oリング付きのスクリューキャップがサンプルのモレを防止します。
材質本体:PP、Oリング:シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-196~+121 耐圧力性17000×G 仕様フラットトップ オーリングシール、オートクレーブ可能
1箱(1000個)
35,640 税込39,204
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

文字などを書き込めるシールになっていますので、ウェルごとの管理に便利です。 3列ごとに切り取っても使えます。 ISOクラス1のクリーンルーム内で製造しています。
材質PET 寸法(mm)122×86(セパレータなし:122×80) タイプ圧着式 規格96ウェル用 耐熱温度(℃)-20~+110 アズワン品番4-3837-01
1箱(50枚)
8,030 税込8,833
当日出荷

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
29,700 税込32,670
翌々日出荷

1個
26,800 税込29,480
翌々日出荷