パッド部分が金属入りの素材ですので、金属検知機で検知可能です。
食品等に混入しても発見しやすい青色です。
水作業でもはがれにくいタイプです。
機能金属探知機対応
材質ウレタンフィルム
パッド寸法(mm)13×26
アズワン品番2-3515-01
幅×長さ(mm)19×72
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:25B2X10004000084
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(200枚)
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
ボタン1つで簡単計測できるローコスト品です。
仕様●角度補正:乳白色グローブ使用による角度補正付●視感度補正:補正用フィルター内蔵
寸法(mm)125×60×24
質量(g)90(乾電池含まず)
電源CR2450(3V)電池×2個(テスト用付属)
使用温湿度範囲0~50℃・80%RH以下 結露なきこと
アズワン品番4-4262-11
1個
¥28,700
税込¥31,570
12日以内出荷
白色LEDの色温度の測定に適した色彩照度計です。
本体はマグネット付で固定できます。
三脚用マウント付きです。
寸法本体:140×49×29mmセンサー:165×50×36mm
再現性x,y/±0.003(RGBLED100lx時)
分解能Ev/1lx(0~9999lx)、10lx(10000lx以上)、CCT/1K(0~9999K)、10K(10000K以上)、x,y/0.001、u’,v’/0.001
応答時間約1秒
測定機能照度、色度座標(x,y)(CIE1931)・(u’,v’)(CIE1976)、相関色温度・色差(CIE1960)
アズワン品番2-9498-01
特性温度特性:Ev/±(5%+2digit)(標準光源A3000lx)、 x,y/±0.008(RGB LED 100lx時)湿度特性:Ev/±(3%+2digit)(標準光源A3000lx)、 x,y/±0.005(RGB LED 100lx時)
1個
¥73,755
税込¥81,131
12日以内出荷
カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
電源(V)AC100(50/60Hz)
測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)
再現性0.5nm(波長)
光源タングステンランプ
波長範囲(nm)325~1050
ホルダー4連セルホルダー
寸法(mm)450×360×160
測定精度透過率/±0.5%T
付属品ガラス角セル×4本
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C
精度(nm)±1
バンド幅(nm)【スペクトル】4
質量(kg)8
仕様【迷光】0.2%T@360nm、【安定度】0.004A/h@500nm
アズワン品番1-1814-21
1台
¥132,000
税込¥145,200
当日出荷
仕様スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー
付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)
寸法(mm)490×385×230
質量(kg)14
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C
電源AC100V 50/60Hz
対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)
測定精度透過率/±0.5% T
光源タングステンランプ、重水素ランプ
インターフェースUSB、パラレルポート
波長範囲(nm)190~1100
アズワン品番1-2942-01
1個
¥649,000
税込¥713,900
当日出荷
仕様スペクトルバンド幅(nm):1、波長精度(nm):±0.3、波長再現性(nm):0.2、測定方式(mm):ダブルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.04% T@220、360、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0003A/h@500、セルホルダー(mm):光路長10角セル用×2セット
付属品USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)
質量(kg)19
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A
電源AC100V 50/60Hz
対応OSWindows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)
測定精度透過率/±0.3% T
光源タングステンランプ、重水素ランプ
インターフェースUSB、パラレルポート
波長範囲(nm)190~1100
サイズ(mm)590×450×255
アズワン品番1-2938-01
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥939,000
税込¥1,032,900
当日出荷
不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。
化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。
材質合成石英ガラス(SiO2)
JIS一般型A級照度計に準拠しています。
仕様(角度補正)乳白色グローブ使用による角度補正付、(視感度補正)補正用フィルター内蔵
寸法(mm)125×60×24
質量(g)90(乾電池含まず)
規格JIS C1609-1:2006 一般型A級準拠
電源CR2450(3V)電池×2個(テスト用付属)
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露なきこと)
アズワン品番4-4262-02
1個
¥42,800
税込¥47,080
10日以内出荷
CANA-0010は軽いプッシュスイッチ1個で、表示はオン・即時ホールド/タイマーホールド・オフになります。
アズワン品番6-6140-11
1個
¥32,900
税込¥36,190
翌々日出荷
ディスポーザブルでは、グレードの高いバリア性を有しています。様々な状況下での使用を想定した、耐久性に優れた感染防止衣です。
材質不織布(SFS生地)
ディスポーザブルでは、グレードの高いバリア性を有しています。様々な状況下での使用を想定した、耐久性に優れた感染防止衣です。
材質不織布(SFS生地)
仕様●サイズ:口径109Φ×205mm×全長228mm●材質:ASA樹脂●重量:約400g(電池別)●使用電源:単3形電池4本(別売)●出力:定格4.5W、最大6W●通達距離:(JEITA)音声時約160m、(JEITA)ホイッスル時約250m●持続時間:(JEITA)音声時約13時間、(JEITA)ホイッスル時約70分●保護等級:IP66(JISC0920に準拠)●ストラップ長さ:約400mm(肩にも掛けられます)
スペクトル分析、比色分析、水質分析を1台で実行できます。
ASTM、DIN、ISO、EPAなどの規格に対応したメソッドを搭載
仕様●測定波長範囲:190~1100nm●波長精度(酸化ホルミウム):+/- 1.5nm●波長繰り返し性(酸化ホルミウム:≦0.5nm●ベースライン平坦性:+/-0.003A●サイズ:201×362×176(幅×奥行×高さ[mm])●重量:4.2kg●光源:キセノンフラッシュランプ●セル寸法:10,16,20,30,40,50 mm、1インチ●ディスプレイ:4.3インチ静電容量式タッチスクリーン
アズワン品番68-0580-87
1台
¥771,000
税込¥848,100
33日以内出荷
1個
¥549
税込¥604
10日以内出荷
プローブを使い分ける事で様々な測定が可能です。測定データを38000組まで保存し、USBポートからパソコン・プリンターに出力できます。
種別本体(データロガータイプ) HD2102.2K
アズワン品番1-2559-02
1台
¥152,300
税込¥167,530
10日以内出荷
プローブを使い分ける事で様々な測定が可能です。
種別本体
アズワン品番1-2559-01
1台
¥83,700
税込¥92,070
翌々日出荷
シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
バンド幅(nm)【スペクトル】4
測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)
質量(kg)9
再現性0.5nm(波長)
精度(nm)±1
付属品ガラス角セル×4本、石英角セル×2本
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C
測定精度透過率/±0.5%T
波長範囲(nm)198~1050
ホルダー4連セルホルダー
電源(V)AC100(50/60Hz)
光源タングステンランプ、重水素ランプ
寸法(mm)450×360×160
仕様【迷光】0.2%T@220nm、360nm、【安定度】0.001A/h@500nm
アズワン品番4-523-11
1台
¥285,000
税込¥313,500
当日出荷
Bluetooth対応のため、スマートフォンやタブレット端末から操作可能です。USBケーブルでPCに繋ぎデータ転送が可能です。マイクロSDカードに記録を保存することができます。ソフトウェアを利用しデータ管理が可能です。本体のモニターでデータを簡易的に表示することができます。
アズワン品番3-9779-01
1個
¥218,000
税込¥239,800
12日以内出荷
小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
付属品ストラップ・保護ケース
寸法(mm)50.9×24.7×132.9
分解能1Lx(0~19999)、10Lx(20000~200000)
機能オートパワーオフ、バックライト、データホールド
サンプリング1回/秒
アズワン品番2-3365-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥40,800
税込¥44,880
14日以内出荷
軽いプッシュスイッチ1個で、表示はオン・即時ホールド/タイマーホールド・オフになります。
測定範囲(Lux)0.0~40000
分解能0.1Lx
精度(%)±5以内
サンプリング2(回/秒)
電源単4乾電池×1本
寸法(mm)61×29×115
質量(g)100
JIS一般型A級照度計に準拠しています。検査証明書・校正証明書・トレサビリティ体系図付きです。
仕様★仕様:校正証明書付●規格:JIS C1609-1:2006 一般型A級準拠●角度補正:乳白色グローブ使用による角度補正付●視感度補正:補正用フィルター内蔵●使用温湿度範囲:0~50℃・80%RH以下 結露なきこと●電源:CR2450(3V)電池×2個(テスト用付属)●サイズ:125×60×24mm●重量:90g(乾電池含まず)
アズワン品番4-4262-02-20
校正証明書一般校正
1式
¥89,200
税込¥98,120
15日以内出荷
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
仕様迷光: 0.05%T(at360nm)
寸法(mm)460×360×185
質量(kg)11
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C
測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)
測定精度透過率/±0.5%T
再現性(波長) 0.5nm
波長範囲(nm)320~1100
アズワン品番4-2874-01
バンド幅(nm)(スペクトルバンド)4
精度(nm)(波長)±1
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥307,000
税込¥337,700
当日出荷
小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●※「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●※校正証明書は和文です。
測定範囲(Lux)0~200000
アズワン品番2-3365-01-24
校正証明書JCSS校正
1台
¥60,800
税込¥66,880
15日以内出荷
仕様8800用 交換便座
材質カバー/ナイロン
アズワン品番0-870-18
1個
¥10,395
税込¥11,435
翌々日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:330×150×H40mm●材質:陶器●強化食器●コード番号:BH1759
アズワン品番67-8148-72
1個
¥4,190
税込¥4,609
8日以内出荷
SDGs達成に貢献する森林認証紙を使用しています。売上の一部をユニセフ「新型コロナウイルス緊急募金」へ寄付するコピー用紙です。
サイズA4
白色度(%)約92
坪量(g/m2)約66
紙厚(μm)約88
寸法(縦×横×高さ)(mm)220×310×225
アズワン品番4-4677-11
1箱(5冊×500枚)
¥2,820
税込¥3,102
翌々日出荷
5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種
寸法(mm)460×360×185
波長範囲(nm)320~1100
バンド幅(nm)4(スペクトル)
精度(nm)±1
再現性0.5nm
測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C
測定精度透過率/±0.5%T
電源(V)AC100(50/60Hz)
付属品ガラス角セル×4本
仕様【セルホルダー】4連セルホルダー
カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
仕様サイズ(mm):450×360×160●重量(kg):8●入数:1台●波長範囲:325~1050nm●スペクトルバンド幅:4nm●波長精度:±1nm●波長再現性:0.5nm●測定方式:シングルビーム(1200ライン/mm)●測定範囲:透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C●測定精度:透過率/±0.5%T●迷光:0.2%T@360nm●安定度:0.004A/h@500nm●セルホルダー:4連セルホルダー●光源:タングステンランプ●電源:AC100V 50/60Hz●付属品:ガラス角セル×4本
アズワン品番1-1814-21-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥144,000
税込¥158,400
15日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。
測定時のピーク値で表示するピークホールド機能付きです。
Lx/fcの単位をワンタッチで切替えできます。
センサーを本体に固定することができる固定ピン付きです。
付属品センサー
寸法(mm)190×65.5×35
表示3.5桁 LCD表示(バックライト)
センサーシリコンフォトダイオード
その他の機能ピークホールド
サンプリング2.5回/秒
ホールド○
バックライト○
校正証明書JCSS校正
仕様組み立て式(要工具)
材質フレーム/アルミニウム、肘掛/PE(ポリエチレン)、カバー/ナイロン、座部/PVCフォーム
質量(kg)7
キャスターΦ100mm(後2輪ダブルロックストッパー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×570×810
座面高さ(mm)480
座幅(mm)(内寸法)470
キャスター金具ステンレス(SUS304)
アズワン品番0-870-06
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×400
1個
¥61,380
税込¥67,518
翌々日出荷
シングルビームタイプで見やすいカラー液晶採用です。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。お求めやすい紫外測定可能タイプです。
高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
高純度材料を用いたガラスを少量からご提供、方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります。多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー)。ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です。※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●★校正ポイントは500lx,2000lx,4000lx 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(Lux)0~200000
アズワン品番2-3365-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥43,300
税込¥47,630
14日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ