260件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
窓ガラスに貼り付けることで、熱を遮断し室温の上昇を抑えることが可能です。 水をふきつけるだけで貼り付け可能です。 可視光線を透過するため、外側を見ることが可能です。
材質PVC 厚さ(mm)0.21 透過率(%)(可視光線)0.78 紫外線透過率0.04
1枚
1,640 税込1,804
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.露点温度設定2.冷却器の温度モニター3.コンパクト設計ペルチェ素子をPID制御する除湿器です。高性能のコンパクト除湿器
材質【本体】SUS430、【接ガス部】冷却器/アルミニウム(無電解ニッケルメッキ)パイプ/SUS304、接続口/SUS304 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大流量(L/min)1.5(DDR-1:1系統、DDR-2:2系統) コード長さ(m)2.5(3Pプラグ) 温度センサーK熱電対 温度制御方式PID制御/SSR出力 温度設定範囲(℃)1~10 口径接ガス部:Rc3/8(ドレイン含む) 許容圧力(MPa)0.5(本体の許容圧力)
1個
107,000 税込117,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


超音波ミストの力で暑さをリセット!。充電式コードレスなのでお好きな場所で使用可能!。首振り機能で広がる涼風!。タイマー機能で切り忘れ防止!
1台
23,798 税込26,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンジの投入口は大きく、フタは一時密閉と完全密閉ができる2wayタイプです。 フタは約110°の位置で開けたまま固定できます。
1個
188 税込207
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


刃長が135mmのため、切れる範囲が通常のはさみの約2倍です。
材質SUS410 全長(mm)250 刃長(mm)135 アズワン品番4-4432-01
1本
4,613 税込5,074
当日出荷


1箱(100枚)ほか
17,700 税込19,470
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドラム缶をはじめとした、容器からの液体漏洩の拡散を防ぎます。 耐油性・耐薬品性に優れています。 壁を倒してパレットを置くことが可能です。 折り畳みができ、持ち運びや収納に便利です。 工具不要で容易に組立ができます。
材質PVC、亜鉛メッキ鋼
1個
38,900 税込42,790
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルフェンス、防液堤としても使用できます。
用途さまざまな液体を吸収できるソックスです。 材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)5 径(Φmm)76 長さ(m)1.2 吸収量(L/箱)53
1箱(12本)
11,100 税込12,210
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

船から曳航しやすいロープ付き! 自重の10倍以上の吸着量 水分はほとんど吸いません
仕様●サイズ:65cm巾×長さ6.5m×4本入、65cm巾×長さ13m×2本入●厚さ:4mm●全長:約52m アズワン品番68-4535-37
1箱(6本)
45,900 税込50,490
8日以内出荷

材質本体/ステンレス(SUS439)・パウダーコーティング(ブルー・マルーン)・PVC(塩化ビニル樹脂)カバー(ブラウン) 寸法(mm)Φ210×250 質量(kg)0.75 容量(L)8 アズワン品番3-6098-01
1個
3,510 税込3,861
当日出荷

1個
4,703 税込5,173
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研究室用のクリーンシートです。
アズワン品番7-5320-21 材質表面/レーヨン不織布、裏面/ポリエチレンフィルム 寸法(mm)300×500
1ケース(100枚)
3,465 税込3,812
当日出荷

機械油など低粘度軽質油の油受けに適しています。液だれ少なく周囲を汚しません、自重の10倍以上の吸着量
仕様●内容量:5kg●厚さ:3mm
1箱(100枚)
19,800 税込21,780
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水は吸収せず、油だけを効率よく吸収してくれます。粘性の高い油も繊維の中に取り込む性質を持っています。油の滴り落ちが少ないので、回収作業の手間が簡略できます。中央にミシン目が入っていますので、半分に切って使う事ができ経済的です。ポリプロピレン製
仕様●サイズ:40cm×50cm●厚み:約4ミリ アズワン品番67-2388-86
1箱(100枚)
15,900 税込17,490
4日以内出荷

油水濾過槽等、多用途に使用可能! 自重の10倍以上の吸着量 水分はほとんど吸いません
仕様●サイズ:直径約6mm×長さ約65cm アズワン品番68-4535-49
1箱(15kg)
43,900 税込48,290
8日以内出荷

機械の漏油防止に! チューブ同士を繋いで簡易フェンスに 自重の10倍以上の吸着量
仕様●サイズ:直径6.5×長さ1m●両端ヒモ付き アズワン品番68-4535-32
1箱(20本)
17,900 税込19,690
10日以内出荷

環境に配慮した、リサイクル品のスクラップPP(ポリプロピレン)を使用しています。頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタは一時密閉と完全密閉ができる2way仕様です。
1個
495 税込545
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体危険物をすばやく吸収します。
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)400×500 吸収量(L)85/袋(100枚)
1個
25,300 税込27,830
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50Lクラスの医療用廃棄物処理容器
仕様●材質:HDPE●外寸(mm):379×329×24 アズワン品番67-7238-80
1枚
1,564 税込1,720
5日以内出荷

感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):397×297×297●有効内寸(mm):322×237×262●内容量(L):21.1●圧縮荷重:3.53kN(360kgf) アズワン品番67-7238-59
1個
2,742 税込3,016
5日以内出荷

1式ほか
6,138 税込6,752
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面がPEラミネートで、液体を通しません。
種別500mm×60m×0.6mm アズワン品番3-6487-01
1巻
23,500 税込25,850
翌々日出荷

頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れません。
材質PP(ポリプロピレン) 規格耐貫通性基準適合:UN(国連)規格 仏NFX30/505準拠
1個
1,890 税込2,079
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底面には樹脂製トレーが付属しています。
材質本体/スチール塗装仕上、トレー/ABS樹脂
1個
14,652 税込16,117
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすい万能タイプ!自重の12倍以上の吸着量、水分はほとんど吸いません、中空繊維で浮力アップ
1箱(100枚)
22,600 税込24,860
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。 回収用ポリ袋(1334)は袋の口を閉めるワイヤータイが付属しており、液体吸収具の廃棄時に便利です。
セット内容ペール缶×1個、吸収マット×35枚、ソックス×9本、回収用ポリ袋×2枚 厚さ(mm)(回収用ポリ袋(1334))0.14 質量(kg)7 サイズバケツ(蓋込)/520×700mm、吸収マット/400×500mm、ソックス/1m 吸収量計60L(マット/1L/枚、ソックス/3.33L/本)
1セット
41,400 税込45,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
35,800 税込39,380
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):460×322×465●有効内寸(mm):350×217×443●内容量(L):42.3●圧縮荷重:3.54kN(361kgf) アズワン品番67-7238-70
1個
4,099 税込4,509
5日以内出荷

揮発油対応、内包のセルロース系吸収材(木粉)が油を吸着、引火による二次災害を抑制!
1箱(15袋)ほか
19,700 税込21,670
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
仕様●材質:PP●外寸(mm):475×330×365●有効内寸(mm):416×283×340●内容量(L):42.8●圧縮荷重:3.32kN(339kgf) アズワン品番67-7238-73
1個
4,128 税込4,541
5日以内出荷

サンペールK#45T-2用のフタです。
仕様●材質:HDPE●外寸(mm):462×329×24 アズワン品番67-7238-72
1枚
2,970 税込3,267
5日以内出荷

段積みやフタ閉めに方向性無く使用できる正方形ペール
仕様●材質:PP●外寸(mm):368×368×24 アズワン品番67-7238-66
1枚
1,455 税込1,601
5日以内出荷

感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。 サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):342×238×366●有効内寸(mm):282×191×340●内容量(L):20.4●圧縮荷重:4.46kN(455kgf) アズワン品番67-7238-58
1個
2,534 税込2,787
5日以内出荷

金属製一斗缶に替わるオールプラスチック製
仕様●材質:PP●外寸(mm):242×242×440●有効内寸(mm):198×198×422●内容量(L):18.1●圧縮荷重:9.48kN(967kgf) アズワン品番67-7238-51
1個
4,237 税込4,661
5日以内出荷

フタ中央に中フタがついており、フタ全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):287×277×260●有効内寸(mm):229×229×211●内容量(L):14.2 アズワン品番67-7238-47
1個
2,168 税込2,385
5日以内出荷

。水は吸収せず、油だけを効率よく吸収してくれます。粘性の高い油も繊維の中に取り込む性質を持っています。油の滴り落ちが少ないので、回収作業の手間が簡略できます。中央にミシン目が入っていますので、半分に切って使う事ができ経済的です。ポリプロピレン製
仕様●サイズ:40cm×50cm●厚み:約2ミリ アズワン品番67-2388-87
1箱(200枚)
15,900 税込17,490
5日以内出荷