391件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

迅速・正確・安全なエアロゾル療法が要求される院内使用に適したネブライザーです。院内の壁配管からも使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00022000035 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


5μm以下の細かい粒子が多いため、末梢気道・肺胞に効率よく吸入薬液が沈着します。
アズワン品番8-8471-16
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

5μm以下の細かい粒子が多いため、末梢気道・肺胞に効率よく吸入薬液が沈着します。新生児や乳幼児の細い気道にも優れた沈着効果を発揮します。
品名ネブライザーキット アズワン品番8-8471-11
1個
1,490 税込1,639
12日以内出荷

材質パイレックスガラス 使用圧力約0.5kg/cm2 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,990 税込6,589
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスク2ヶ所とリザーバー1ヶ所にバルブが付いています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) セット内容マスク、1Lリザーバーバッグ、2.1mシュアフローO2チューブ 一般的名称空気・酸素マスク アズワン品番0-9599-14 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX00265000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(10個)
7,920 税込8,712
翌々日出荷

5μm以下の細かい粒子が多いため、末梢気道・肺胞に効率よく吸入薬液が沈着します。新生児や乳幼児の細い気道にも優れた沈着効果を発揮します。
アズワン品番8-8471-17
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

付属品薬液カップ×2個、エアフィルター×2個、呼気ホースユニット×1本、マウスピース×1個、保護カバー×1個、ダストカバー×1枚 質量(kg)約4.1(本体のみ) 容量(mL)(薬液)最大約150 電源AC100V 50/60Hz 消費電力42VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×150×170 噴霧能力(mL/min)約3 アズワン品番8-1598-01 タイマー3・4・5・6・7・8・10・20・30分及び連続 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00017U00001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
79,900 税込87,890
翌々日出荷

材質(本体)ポリカーボネート、(その他)ポリプロピレン タイプ滅菌済 アズワン品番8-9735-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00361000101 松吉医科器械コード02-4185-01 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10個)
11,880 税込13,068
12日以内出荷

1個
1,090 税込1,199
6日以内出荷

1個
599 税込659
12日以内出荷



1個
1,790 税込1,969
5日以内出荷

セット内容本体、ネブライザー×1個、曲管×1個、鼻管×1個、ゴム管×1個、電源コード、フェルトフィルター×3枚 質量(kg)約3.8 サイズ約110×241×188mm 電源AC100V 50/60Hz 消費電力34/43W(50/60Hz) アズワン品番8-1596-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00017C00001 流量5/6L/分(50/60Hz) 粒子径(μm)1~10 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
66,400 税込73,040
12日以内出荷

品番:パーフェクタセットはスペーサー型のシリコン製マスクなので、従来のマスクよりも効果的な吸入が可能です。
付属品薬液ボトル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X1072000018 接続チューブ外径Φ6mm 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,140 税込2,354
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(4個)
329 税込362
翌々日出荷

5μm以下の細かい粒子が多いため、末梢気道・肺胞に効率よく吸入薬液が沈着します。新生児や乳幼児の細い気道にも優れた沈着効果を発揮します。
アズワン品番8-8471-12
1個
499 税込549
翌々日出荷

すべてのMDI(定量噴霧吸入)製剤に対応しています。4つの空気取り込み口から螺旋気流を発生させる事で、吸気流量の少ない方でも吸入が可能です。呼気・吸気の2つのバルブが付いていますので、スペーサー内の薬剤を効率よく安心して吸入できます。
1個
1,990 税込2,189
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)約3.8 サイズ約110×241×188mm 電源AC100V 50/60Hz 消費電力34/43W(50/60Hz) アズワン品番8-1596-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00017C00001 流量5/6L/分(50/60Hz) 粒子径(μm)1~10 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
59,900 税込65,890
5日以内出荷


1個
5,820 税込6,402
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)43 口数片口 最小目盛(mL)500 活栓あり ノズルなし 材質(Oリング)EPDM 材質(パッキン)EPDM コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12 取手あり ねじ外径(mm)42.4 コック外径(Φmm)40
1個
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トレー単位で収納することにより、安全な管理が可能になります。 万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なようにトレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加することにより、より細かなボトル管理ができます。
アズワン品番3-180-01 材質トレー/PP(ポリプロピレン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[仕切り部]9.2×8.0×7.2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×320×100 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部/175×290×97、下部/170×284×97 収容数500mL(Φ78mmまで6本)
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

刃の先端の細くなっている部分で爪を切ることができます。 厚くなった爪を削り取るように切ることも可能です。 オートクレーブ可能。
付属品ヤスリ 材質ステンレス 全長(mm)125 アズワン品番7-4318-01
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

止血バンド アズワン 動画あり
ラテックスフリーで安心して使用できます。 圧迫しやすいように先端が折り返されているので、そのまま使用できます。 採血や透析抜針後の圧迫止血に適しています。 およそ1.4倍の伸縮があります。 切ってもほつれない素材ですので、必要に応じてカットして使用できます。 駆血バンドとしても使用可能です。 ラテックスフリー面ファスナー式。
材質ポリエステル・ナイロン・PU(ポリウレタン) 寸法(幅W×長さL)(mm)30×350
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかくしなやかでフィット性に優れています。ウィルス透過性試験(ASTM F1671)をクリアしています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。メディカルグレードのニトリル手袋。
仕様食品衛生法適合品、ラテックスフリー、chemo対応 材質ニトリル(装着側/クロリネーション) 厚さ(mm)0.05(掌部) 全長(mm)240 タイプ左右兼用 加工指先エンボス加工 箱寸法(mm)200×110×60 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000003 関連資料(0.27MB) 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)43 口数両口 最小目盛(mL)500 活栓なし ノズルなし 材質(Oリング)EPDM 材質(パッキン)EPDM コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12 取手あり ねじ外径(mm)42.4 コック外径(Φmm)40
1個
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。 2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。 容量を識別できるように色分けしています。 綿栓付きですので過充填を防止します。 個々の商品には、ロット番号を記載しています。 外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
仕様綿栓付き、パイロジェンフリー、CEマーク 材質PS(ポリスチレン) 滅菌γ線滅菌済(個包装) 箱寸法(mm)402×303×141
1箱(200本)ほか
7,890 税込8,679
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミナ製ですので、メノー乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持は勿論、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6 化学組成Al2O3/93%、SiO2/5% 仕様乳棒 商品タイプ乳棒のみ
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の動きを損なうことなく、危険から守るのがスーパーアラミド繊維「ケブラー(R)」です。軽く、強く、燃えにくく、洗っても収縮する心配がありません。作業性の良さと、比類のない防護性。たとえば、ケブラー手袋をカミソリの刃で切断するには、綿手袋の6倍以上、皮手袋の15倍以上の力を必要とします。また、耐熱性にも非常に優れ200℃近くまで特性の変化はありません。そして炎から手を離せば自然に火が消える自己消火性を持ち、溶融しないため、他の化学繊維のように大火傷をひきおこす心配がありません(約427℃で炭化し始めます)。
特性難燃、耐熱、耐切創
1双
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銀配合セラミックで抗菌効果を発揮します(SIAA取得 ISO22196)。摩耗耐久に優れ、切れ味が長持ちします。無理に物を切ろうとすると、把手が屈曲して切れないようにし、刃をガードする「過負荷防止」仕様です。
材質刃/銀含有ジルコニアセラミック、柄/抗菌エラストマー 寸法(mm)(全長×刃)216×80 質量(g)77 コード2085090 アズワン品番8-203-53
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m])100~1200 材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装 電源AC100V(50/60Hz) 最高温度(℃)550 モーターDCブラシ センサーK熱電対 安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能 電源コード(m)1.5 温度制御方式PID制御 回転調節デジタル設定(10rpm単位)
1台
57,860 税込63,646
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかいので小児の腕に良くフィットします。布袋はマジックテープ式ですので、ワンタッチで着脱できます。
材質ゴム袋/天然ラテックス、腕帯/綿
1個
2,520 税込2,772
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小児用電極です。粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
仕様スタンダード(小児用) 材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ) 寸法(mm)35×30 アズワン品番8-4706-23 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000024 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(50個)
1,881 税込2,069
当日出荷

12連ピペットまで対応可能なピペットガイドが付いています。残量液が少量になっても効率よくピペッティングできるように多段構造になっています。下段の水位で約15mLの残量です。
寸法(mm)153×56×31
1箱(1枚×50袋)ほか
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ねができます。 持ち運びが簡単にできるように持ち手付きです。 左右、前後にカード差しが付いています。 耐薬品性に優れています。 仕切り板で細分化できます。
材質PP(ポリプロピレン)
1個
1,430 税込1,573
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)