こんなお得な商品も!
ウエス おしぼりサイズ 中古生地
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
タオル地のおしぼりウエスです。
材質綿・化繊
色白
寸法(mm)300~500角
アズワン品番3-1819-01
タオル・バスタオル等を裁断したパイル地のウエスで、吸収性に優れています。
区分中古
エコノミーは、洗浄後の手拭きなど、簡単な汚れのふき取りに適しています。高品質再生紙使用の徳用タイプです。
ホワイトは、ガラス器具やサンプルのふき取りなどソフトなタッチが自慢です。吸水性に優れています。衛生面の用途にもお使いいただけます。
【優しい肌触り感】摩擦刺激が肌のバリア機能を下げ、肌荒れを引き起こすと言われています。本製品は凹凸のない平らな生地を採用し、肌への摩擦を最小限にしました。
【丈夫なシート】水に濡らしても毛羽立ちしにくく、繊維が肌に残りにくいため、ふき取り後の繊維残りによる不快感が発生しにくいです。
【厳選された原材料】お肌にやさしい100%天然コットン素材を採用しており、化学物質・蛍光剤・防腐剤などを使わずに仕上げているため、特にニキビが気になる方や敏感肌の方でも安心してご使用いただけます。
【衛生的・使い勝手の良さ】使い捨てのタオルは、衛生的かつ洗濯の手間がいりません。また濡れた状態で絞っても破れにくいので、洗顔ふき取り後にシンク周りやキッチン周りの拭き掃除に使用することもできます。
【安心の品質】製造毎に「吸水性能」「pH値」「摩擦耐性」「外観」などを検査しており、安心してお使いいただけます。
用途洗顔後のふき取り。水を含ませてふき取ることでメイク落としにも使用可能です。また、乾湿両方で拭き掃除等にも使用できます。
区分新品
質量(g)袋/約150
シートサイズ(mm)200×180
生地の種類綿100%
関連キーワード