「おもし」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●サイズ:W340×D170×H330mm●材質:超高分子ポリエチレン アズワン品番67-7379-82
1個
4,485 税込4,934
4日以内出荷

1個
13,761 税込15,137
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台部裏に取り付けたおもしが転倒を防止します。
材質[羽根]ABS樹脂、[柱]PVC(塩化ビニル樹脂) 仕様カバー付き トラスコ品番828-6464 穴径(Φmm)[4ケ所]10、[4ケ所]14、[8ケ所]17 寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×500 アズワン品番3-199-01
1個
3,465 税込3,812
当日出荷

支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。 支柱・縁石用の夜間視線誘導標
仕様●高さ(mm):79●色:白黄●取付仕様:同梱SUS固定バンド(Φ60.5~139.8)●反射部 高さ×幅(mm):138×71●両面反射●材質/仕上:反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)●セット内容/付属品:取扱説明書、SUS固定バンド1本(Φ60.5~139.8mm用)、仮設施工用両面テープ●施工には同梱のSUS固定バンド(Φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:153-2020 アズワン品番67-5587-73
1個
4,265 税込4,692
30日以内出荷

支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。 特殊蛍光プリズムレンズにより夜間の注意喚起に役立ちます。 支柱・縁石用の夜間視線誘導標
仕様●高さ(mm):79●色:白●取付仕様:同梱SUS固定バンド(Φ60.5~139.8)●反射部 高さ×幅(mm):138×71●片面反射●材質/仕上:反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)、●セット内容/付属品:SUS固定バンド1本(Φ60.5~139.8mm用)、仮設施工用両面テープ、取扱説明書●施工には同梱のSUS固定バンド(Φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:153-2019 アズワン品番67-5587-69
1個
3,853 税込4,238
30日以内出荷

容器付きの吸引ポンプで、サンプリングや溶剤保管が容易です。
仕様ポンプセット 付属品ポンプ×1個、100mLサンプル容器×10個、ホース(6×8mm)10m、ホース重り×1個、ホースカッター×1個、容器記載用ラベル×20個 材質ホース/PE、ホース重り/SUS304・ニッケルメッキ、ポンプ先端/PA、ポンプシリンダー/POM、ボトルアダプター/PP、ガスケット/NBR、ボトル/HDPE アズワン品番4-6713-01
1個
57,900 税込63,690
翌々日出荷

支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。 支柱・縁石用の夜間視線誘導標
仕様●高さ(mm):79●色:白●取付仕様:メーカーUボンド接着剤●反射部 高さ×幅(mm):138×71●片面反射●材質/仕上:反射体:ポリカーボネー樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)●セット内容/付属品:仮設施工用両面テープ、取扱説明書●施工には同梱のSUS固定バンド(Φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:153-2016 アズワン品番67-5587-70
1個
3,853 税込4,238
30日以内出荷

支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。 支柱・縁石用の夜間視線誘導標
仕様●高さ(mm):79●色:白黄●取付仕様:メーカーUボンド接着剤●反射部 高さ×幅(mm):138×71●両面反射●材質/仕上:反射体:ポリカ-ボネ-ト樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)●セット内容/付属品:仮設施工用両面テープ、取扱説明書●施工には同梱のSUS固定バンド(Φ60.5~139.8mm)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:153-2022 アズワン品番67-5587-74
1個
4,265 税込4,692
30日以内出荷

1本
20,500 税込22,550
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゲリラ豪雨にもスピーディーに対応、土のうに代わる緊急洪水防護シートです。 地面におくだけで、水圧を利用して固定・止水します。 組み立て工具は不要、金具で地面に固定する必要がないです。 持ち手が付いているので持ち運びが楽です。底面は滑りにくいダイヤ柄エンボス仕様です。 使用後に洗浄して、繰り返し使用できます。 出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。 2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
仕様●色:ブルー●奥行(mm):400●高さ(mm):500●横(mm):700●厚さ(mm):3●質量:2.0kg●折りたたみ式みずからガード(380414)と連結可能●材質:本体/ポリエチレン、クリップ/エンビ●セット内容:本体×1枚、固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本●注意:当商品単体でご使用はできません。冠水した水の重みで止水される構造となっていますので、風が強い状況下では飛ばされる危険性があります。土のうや水の入ったペットボトル等の重りや、ロープで建物と固定する等の処置をしてください。津波・高潮発生時には使用しないでください。使用後は全体を水で洗い、乾燥させてから収納してください。直射日光の当たる場所や高温多湿な場所で保管すると変形する場合があります。●使用条件:みずからガード本体(380414)と組み合わせてご使用下さい。コンクリート・アスファルト・タイル等、突起物のない平面な場所で使用してください。お子様の手が届かない場所に保管してください。 アズワン品番67-3047-98
1枚
19,305 税込21,236
6日以内出荷