ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。積み重ね可能です。
材質非磁性ステンレス鋼
等級M1
M1級の分銅セットです。
校正作業に適しています。
ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
材質非磁性ステンレス鋼
等級M1
アズワン品番3-9951-05
1個
¥76,500
税込¥84,150
当日出荷
F1級の分銅セットです。校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
材質非磁性ステンレス鋼
形状円筒型
等級F1
台部裏に取り付けたおもしが転倒を防止します。
材質[羽根]ABS樹脂、[柱]PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様カバー付き
トラスコ品番828-6464
穴径(Φmm)[4ケ所]10、[4ケ所]14、[8ケ所]17
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×500
アズワン品番3-199-01
1個
¥3,465
税込¥3,812
当日出荷
材質ステンレス(SUS316)
形状円筒型
質量(g)200
等級E2級
アズワン品番1-5880-02
1個
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
実験から重心を確かめよう
重心の求め方を実験で確かめます。大きい円盤の半径と同じ長さを直径とする小さい円盤を抜いた場合の重心を求めることができます。
実際に実験して重心を求めることができます。
磁石付きフックを使って黒板に貼付けて実験できます。
消えるペン付きで、何度でも書き込んで実験できます。
仕様●材質:木●大きさ(mm):●▼Φ310×5.5(大きい円盤)●▼Φ150×6(小さい円盤)●付属品:●▼磁石付きフック●▼引っかけ付き紐●▼おもり●▼消えるペン●▼イレーザー●▼引っかけ棒●※模型化するために、小さい円盤は若干小さめに製造しております。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-66
1個
¥9,860
税込¥10,846
6日以内出荷
シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域
材質皿:ステンレス
質量(g)950
電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)
本体寸法(mm)149×224×73
表示部ハイコントラスト液晶表示
計量方式質量・床下計量
電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間
安定時間(秒)(代表値)3秒
校正証明書一般校正
シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域
材質皿:ステンレス
質量(g)950
電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)
本体寸法(mm)149×224×73
表示部ハイコントラスト液晶表示
計量方式質量・床下計量
電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間
安定時間(秒)(代表値)3秒
校正証明書一般校正
フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)。バックライト付水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。ディスプレイと計量台の分離が可能。校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正(英語)
フルカラーVGAタッチパネル。14種類の計量モード。ディスプレイは日本語完全対応。赤外線センサを4箇所に搭載(風袋引き、ゼロ点設定などの操作がハンズフリーで行えます)。バックライト付水準器。ユニークな水平調整脚。表示部は3段階で角度調整可能。ディスプレイと計量台の分離が可能。校正用分銅を内蔵した温度センサ付自動校正機能搭載
校正証明書一般校正
関連キーワード