361件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,700 税込12,870
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


折りたたみ傘に適したサイズの傘立てです。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W22×D11×H14cm、こぼれ止め/H2cm、傘受け部/直径6cm アズワン品番65-8767-74
1個
1,890 税込2,079
7日以内出荷

天然木の質感を再現した再生樹脂製の傘立てです。 上部形状により屑入、傘立て・灰皿として使用可能ですので複数設置をする際の統一性を持たせる事が可能です。
仕様●サイズ直径x高さ(mm):300x700●重量(kg):7.9●材質:側板パネル/PET樹脂(再生100%)、フレーム/スチール(粉体塗装)、水受皿/AES●カラー:側板パネル/ブラウン、フレーム/ブラック アズワン品番67-5821-43
1個
50,900 税込55,990
6日以内出荷

仕様●サイズ:下/170mmΦ、上/285mmΦ、高さ/200mm●材質:ブリキ●容量:8L●※標語が変更になることがあります。 アズワン品番67-7376-41
1個
2,693 税込2,962
4日以内出荷

アズワン炎検知機
炎に含まれる紫外線を検知して、警告メッセージ・警報音を発する簡易型炎センサーです。送信型は炎を検知すると受信機(別売)に信号を送信し、その場でもブザー音と表示灯点滅でお知らせします。
検出方式紫外線検出方式 検知エリア約10m、指向角/約120° 電波到達距離(m)約100(送信型) 種類【受信機チャイム音】4種類
1個
37,400 税込41,140
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インサルテックス(R)クロスに使用している繊維を数本撚り合わせたヤーンです。 柔軟性があり、耐熱性のあるかさ高糸を使用しています。
材質ガラス繊維 最高使用温度(℃)550
1個
9,950 税込10,945
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小さな炎も瞬時に感知します。2cm程度の炎なら約5mの距離から最短0.5秒で感知します。太陽光の紫外線との分離技術により、性能を落とさず野外での使用が可能です。
用途防水・防塵:IP64相当 アズワン品番3-7609-01
1個
47,000 税込51,700
翌々日出荷


1本
129 税込142
当日出荷

天然木の質感を再現した再生樹脂製の灰皿です。 上部形状により屑入、傘立て・灰皿として使用可能ですので複数設置をする際の統一性を持たせる事が可能です。
仕様●サイズ直径x高さ(mm):300x700●重量(kg):8.5●材質:側板パネル/PET樹脂(再生100%)、フレーム/スチール(粉体塗装)、灰皿部口枠・受皿/ステンレス●カラー:側板パネル/ブラウン、フレーム/ブラック アズワン品番67-5821-42
1個
54,900 税込60,390
6日以内出荷

ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。
寸法(mm)11×114 質量(g)6 先端寸法(mm)9×12×0.18t
1個
851 税込936
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐酸性のステンレス鋼を使用しています。100%磁化しません。 。フッ化水素・硝酸等の酸に耐性が有ります。
材質SA(耐酸鋼)
1本
3,861 税込4,247
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質先端/カーボン、ハンドル部/SAC(耐酸鋼) 耐熱温度(℃)270
1本
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(先端)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン 耐熱温度(℃)350[瞬時]、180[常時] タイプウェハ用制電タイプ
1本
7,524 税込8,276
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非磁性体で、耐薬品性・絶縁性・耐熱性に優れています。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 優れた耐磨耗性を持っています。
1個
6,750 税込7,425
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面洗浄済み、クリーンパックのピンセットです。
材質SUS304
1個
1,640 税込1,804
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

中材に使用しています「フィルハーモニー」は、1.吸汗・速乾性2.抗菌防臭性3.防ダニ性4.ノンダスト/かさ高性 の6点に優れており、清潔で快適な睡眠ができます
混率(%)表地/ポリエステル100、中材/ポリエステル綿70、フィルハーモニィ30、巻綿1.6kg、固綿2.1kg、裏地/ポリエステル100 アズワン品番64-8027-45
1個
19,700 税込21,670
8日以内出荷

中材に使用しています「フィルハーモニー」は、1.吸汗・速乾性2.抗菌防臭性3.防ダニ性4.ノンダスト/かさ高性 の5点に優れており、清潔で快適な睡眠ができます
混率(%)表地/ポリエステル100、中材/ポリエステル綿70、フィルハーモニィ30、巻綿1.4kg、固綿1.8kg、裏地/ポリエステル100 アズワン品番64-8027-44
1個
17,880 税込19,668
8日以内出荷

高い耐酸性を有する、非磁性タイプのピンセットです。
材質PBTP(ポリブチレンテレフタレート)、ガラス補強材20%入 全長(mm)120
1個
2,772 税込3,049
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリップに優れ、先端部もズレにくい構造になっています。 オートクレーブ可。
材質PA(ナイロン) 全長(mm)120 アズワン品番5-5305-01
1袋(10本)
1,485 税込1,634
当日出荷

材質[ハンドル]非磁性金属、[チップ]カーボン、耐酸性 耐熱温度(℃)[チップ]190℃(瞬時)、130℃(常時)
1個
6,370 税込7,007
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体を握ると先端が開く、逆作用のロングサイズピンセット。 通常のピンセットに比べ部品の保持、固定作業に適しています。 半田付け作業や、精密機器の組立に便利です。 しっかり握れる木製グリップの奥まで届くロングタイプ。
仕様●重量:38g●材質:ステンレス アズワン品番68-4100-42
1個
369 税込406
当日出荷

ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに便利な先端平型です。
全長(mm)120
1本
4,950 税込5,445
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス(SUS410)、(本体表面)PFA(フッ素樹脂)
1個
2,300 税込2,530
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導電性・耐酸性に優れた、非磁性体のピンセットです。 先端が強力で細かい作業に向いています。
材質制電ポリアミド樹脂(ベスタミド)、ガラス補強材20%入 全長(mm)120
1本
2,950 税込3,245
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
5,290 税込5,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
693 税込762
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,436 税込1,580
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

非磁性のSUS302製で耐久性、硬度に優れています。
材質ステンレス(SUS302) 硬度HRC40
1個
861 税込947
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,247 税込5,772
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。
アズワン品番1-9707-02 付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mm セット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個) 本体寸法(mm)Φ13×146 吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)
1式
16,900 税込18,590
当日出荷

1個ほか
7,170 税込7,887
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

体にフィットしやすいこだわりの「フィットキルト加工」で、隙間ができにくく、熱を逃がしにくい掛け布団です。また、中材に使用しています「フィルハーモニー」は、1.吸汗・速乾性2.抗菌防臭性3.防ダニ性4.ノンダスト/かさ高性 の4点に優れており、清潔で快適な睡眠ができます
混率(%)表地/ポリエステル100、中材/ポリエステル綿70、フィルハーモニィ30、1.4kg、裏地/ポリエステル100 アズワン品番64-8027-42
1個
8,970 税込9,867
7日以内出荷

TV-1000 真空ピンセット アズワン 動画あり
1個
61,900 税込68,090
当日出荷

1個
10,200 税込11,220
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
683 税込751
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン品番9-868-13 材質PP(ポリプロピレン) 全長(mm)120
1袋(11本)
1,287 税込1,416
当日出荷

耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強 寸法(mm)全長130 耐熱温度(℃)260~300℃
1個
6,790 税込7,469
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。 接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。
材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、 先端チップ/PVDF(ポリフッ化ビリニデン) 全長(mm)130 耐熱温度(℃)150
1個
5,990 税込6,589
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)