電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
錠剤型乾燥剤の紙巻タイプで、食品や機械製品などに使用できます。
物理的な吸着のため、潮解性はありません。
材質アロフェン(シリカアルミナ系天然粘土)、【包材】混抄紙
材質ソーダ石灰ガラス
付属品中板
吸湿が進むと青粒がピンク色に変色しますので、効果が確認できます。
材質ポリフィルム・シリカゲル
熱伝導のよいアルミにより、試料に対して伝熱速度が優れた凍結乾燥が行えます。
仕様●サイズ(mm):350W×360D×30H●FD-650・680用●製品コード:281470
アズワン品番67-5284-33
1枚
¥33,700
税込¥37,070
93日以内出荷
凍結乾燥瓶用のキャップです。、ネジ式(逆ネジ)となっており、従来品に比べ乾燥瓶からの取り外しが行いやすくなっています。
冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
アズワン品番1-6098-01
仕様冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、真空バルブホースニップル径:Φ8mm、冷却水出入口径:Φ9.5mm
材質真空室:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)観測窓:280×270
質量(kg)約29
外寸法(mm)380×350×520
庫内寸法(mm)300×300×285
真空到達度133Pa(1Torr)
1台
¥412,000
税込¥453,200
10日以内出荷
ブラシの乾燥、収納ができるオープンタイプのブラシ掛けスタンドです。
アズワン品番1-6114-01
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)300×250×605
オートクレーブの可否オートクレーブ滅菌可
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
試験管・ビーカー・三角フラスコなどを最大55本かけられる乾燥ラックです。底に水受けトレーが付属しています。
仕様フック数:55、水受けトレーサイズ(mm):約330×135×15、フック間隔(mm):最上段/40、その他/25
材質本体/スチール(エポキシコーティング)、水受けトレー/ポリカーボネート
寸法(mm)360×160×680
質量(kg)1.7
アズワン品番3-113-01
1台
¥15,500
税込¥17,050
翌々日出荷
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。
吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
滅菌タイプをラインナップ!
材質(フィルム)PET
滅菌済
透明PC(ポリカーボネート)筐体で中を観察しながら真空乾燥できます。
オートスタート、オートストップ、SVスタートの3パターンのタイマー付き温調器を装備しています。
アズワン品番2-7837-11
材質PC(ポリカーボネート)
質量(kg)7
電源AC100V、50/60Hz
内容量(L)約19
センサーK熱電対
ヒーター200W
温度ヒューズ99℃でOFF
記名板寸法(mm)200×200アルミ板(熱板)
温度設定範囲(℃)室温+20~80
真空計(MPa)0~0.1
バルブニップル径Φ8mmボールバルブ
1個
¥144,000
税込¥158,400
当日出荷
1個
¥76,900
税込¥84,590
当日出荷
使いやすい英語・日本語表記です。
試料容器に合せて多岐管、ドライチャンバーを自由に組み合せることができるユニットタイプです。
トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。
環境に優しい冷媒R404Aを採用しています。
温度・真空度、運転時間をデジタル一括表示、運転状態を一目で確認できます。
温度・真空度の記録計出力端子を標準装備しておりデータ管理が確実に行えます。
密封ボトルキャップ(WRA-01)専用の乾燥剤ボトルです。セプタム間を乾燥保持することが可能です。
市販の100~500pの脱水溶媒等の試薬瓶に適合します(キャップ形状により使用できないことがあります)。
材質ボトル/PS(ポリスチレン)キャップ/PP(ポリプロピレン)
ちょうどいい位置に穴がないベルトや、市販の固い皮製ベルトが苦手な方に!丈が長すぎるスカートも、ウエスト部分でモコモコ折り込む必要なし!スカートを上げて、ゴムベルトを巻くだけで、普段着・学生服などの調節がラクラク!留め具はリングになっているので装着ラクラク!男女兼用タイプ
仕様●材質●▼ベルト部:レーヨン・ポリエステル・天然ゴム●▼バックル・調整金具:鉄(ニッケルメッキ)●適応サイズ:ウエスト/約50~90cm●※ゴムベルトですのでご使用時は約10%長くなります。
正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
温度設定範囲(℃)40~220
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流
温度制御PID制御SSR出力
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
外装スチール粉体塗装
内装ステンレス(SUS304)
温度調節範囲(℃)室温+20~300
電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付
温度分布(幅)25℃ at300℃
付属品棚板レール2組、棚板2枚
タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
温度センサーK型熱電対
棚ピッチ(mm)35
排気口Φ32mm×2個
温度設定範囲(℃)室温+20~300
掛台下には水滴受けを装備しています。
キャスター付きで移動が簡単です。
フック12本架
材質フレーム/スチール(粉体・一部メッキ塗装)、カバー/PP(ポリプロピレン)、フックキャップ/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)5.5
サイズ535×535×1190~1590mm
キャスターΦ50mmナイロン製(双輪・ストッパー付き)
アズワン品番8-8930-01
1台
¥36,900
税込¥40,590
当日出荷
角度が30°になっていますので、ベストポジションが得られます。通気性に優れ、適度なクッション性により身体によくなじみます。
材質中身/ウレタンフォーム、表側地/綿70%・ポリエステル30%、中側地/ポリエステル100%
洗濯方法洗濯可/脱水不可/乾燥機不可(カバーのみ)
シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。
シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
自動オフタイマーは最大約3時間。
シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105
アズワン品番1-5386-01
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)1.9
セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚
タイマー(自動オフ)最大約3時間
1セット
¥15,700
税込¥17,270
欠品中
真空乾燥器のスタンダードモデル。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。温度コントロール、過昇防止設定共にデジタル設定可能なスタンダードモデル。
用途加熱方式:缶体加熱方式温度設定範囲:40~220℃使用真空範囲:0.1~101kPa制御方式:PID制御・SSR出力バルブ口径:外径Φ13mm
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PE、PET
試料容器に合わせて多岐管・ドライチャンバーを自由に組み合わせることができるユニットタイプです。トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。温度/真空度・運転時間をデジタル一括表示、運転状態をひと目で確認できます。温度・真空度の記録計出力端子を標準装備していますので、データ管理が可能です。
質量(kg)約38
外寸法(mm)450×420×460
冷媒R290(ノンフロン)
除湿量1L/回
アズワン品番2-8102-21
安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機保護回路、真空解除時自動リーク、オイル交換アラーム、サービスコンセント用ヒューズ、制御基板自己診断機能
冷却温度(℃)トラップ:-45
1台
¥569,000
税込¥625,900
翌々日出荷
材質表側地/綿70%・ポリエステル30%、中側地/ポリエステル100%
洗濯方法洗濯可/脱水不可/乾燥機不可(カバーのみ)
シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。
アズワン品番1-5386-11
仕様吸湿シリカゲルカード(3枚入)
1パック(3枚)
¥6,590
税込¥7,249
当日出荷
簡単な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。、運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。、独立過昇防止器、キャリブレーションオフセットが可能です。、温度センサ異常、メモリ異常、測定温度異常、キャリブレーションオフセット機能、独立過昇防止器など安全機能が充実しています。
底の水受け皿は容易に取り外しできます。
仕様フック(mm):76×72本、127×18本
材質ラック/スチール(ビニールコート)、トレー/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)462×182×525
アズワン品番3-8575-01
1個
¥28,710
税込¥31,581
翌々日出荷
バスケット棚が4段あり、収納性が高い深型バスケットを使用可能です。深型バスケットを8個セットできます。
セット内容ポール×4本、標準棚板×3枚、口の字バー×5枚、水受けトレー×2個、深型バスケット×8個 、ビニールカーテン×1枚
材質天板・棚板・口の字バー/スチール、水受けトレー・バスケット/PP
寸法(mm)900×450×1800
質量(kg)約25
アズワン品番4-6181-01
適合寸法(mm)浅型バスケット(7-5649-03)358×480×85、深型バスケット(7-5650-03)358×480×165
1セット
¥79,400
税込¥87,340
4日以内出荷
酸素及び水分透過度が極めて低い専用保存袋を2重に用いることで精度の高い無酸素・乾燥環境を作り出します。
A-750HS(酸素吸収剤)には酸素インジケーターが付属しています。
AZ10G(ゼオライト乾燥剤)は、腐食性ガスH2S、SO2も吸着します。
用途精密部品、電子部品、各種金属材料、薬剤などの無酸素・乾燥保存に。
仕様専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン適合初期空気量:500ml以下
セット内容酸素吸収剤(A-750HS)×50個、ゼオライト乾燥剤(AZ10G)×25個、専用保存袋150×220mm(AP-1522)×25枚、専用保存袋180×260mm(AP-1826)×25枚、密閉クリップ150mm(CL15)×2本、密封クリップ210mm(CL21)×2本
アズワン品番1-6655-01
1セット
¥14,900
税込¥16,390
12日以内出荷
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
用途左扉(右ハンドル左開き)
種別左扉 右ハンドル左開き
適合初期空気量:A-25AZS/500ml以下、A-750HS/750ml以下
専用保存用袋材質:ハイバリアナイロン/ポリエチレン
プリフリーザー(試料容器回転装置)PFM-1000と新型の凍結乾燥瓶を接続するためのアタッチメントです。
種別ビニールカーテン
アズワン品番4-240-11
1個
¥14,300
税込¥15,730
欠品中
安心の背面ヒーター/タッチパネルを搭載した新デザインオーブン。ヒーターは底面に配置しておりません。USBフラッシュメモリを接続し、記録できます。風量が3段階(100/75/50%)で調節可能です。エラーが発生した場合、アラーム音でお知らせします。別計器のセンサーを挿入できる測定孔があります。設定温度に達したのちに時間(タイマー)が経過するプログラム機能を搭載。過昇防止装置はアナログ式、ノブで温度設定が可能です。操作権限の設定が可能です。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組、通気口カバー
材質外装/内装:スチール塗装/SUS304
電源AC100V 50/60Hz、コード長:1.8m(3P プラグ)
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度制御室温+10~300℃
棚板耐荷重(kg)15/枚
温度制御方式PID制御・SSR出力
付加機能プログラム機能(最大8ステップ/8パターン)
測定孔Φ5mm(1箇所)
安全機能液体膨張式過昇温防止装置、ドアスイッチ、漏電ブレーカー、バーンアウト機能
棚板が最大12枚設置できます。棚板は簡単にスライドできますので器具の設置、取り出しが容易に行えます。棚板間隔が細かく調整できます。
外寸法(mm)315×450×460
内寸法(mm)295×300×395
材質本体/SUS304、ラッチ・ヒンジ/SUS201、開閉ハンドル/アルミニウム、前面窓/ガラス、コントロールパネル:PVC
設定温度(℃)40/50/60(3段階)
質量(kg)13
容量(L)45
棚板数(枚)12枚付き(外寸290×290mm、穴サイズ6×6mm)
棚板間隔(mm)30
電源(V)AC100(50/60Hz)500W
タイマー機能30分、1時間、2時間(3段階、連続機能なし)
アズワン品番4-2889-01
1個
¥61,700
税込¥67,870
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ