カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(5)
  • NACHI(不二越)(283)
  • 高澤(20)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(16)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
  • SK11(10)
  • エスコ(9)
  • アデリア(石塚硝子)(9)
  • カンダ(9)
  • GAONA(ガオナ)(8)
  • オザック精工(7)
  • LION (ライオン事務器)(7)
  • TKG(7)
  • リンナイ(7)
  • エレコム(6)
  • 象印マホービン(6)
  • UK(三宝)(6)
  • EBM(江部松商事)(6)
  • カクダイ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「こし 器」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビッグローター 出荷前点検検査書付き アズワンビッグローター 出荷前点検検査書付きアズワン
270,000税込297,000
1台
12日以内出荷
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。 ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。 回転スピード可変機能が付いており希望の回転数で使用できます。 2Lまでの容器をミキシングできます。
仕様上下振盪数:3~60回/min、回転数(rpm):6~120付属品点検検査書類質量(kg)13.5電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.5型番BR-2(出荷前点検検査書付)モーターインダクションモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ)サイズ(mm)500×205×230アズワン品番1-5174-01-22タイマー30分撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌ローラ長さ(mm)400ローラーピッチ(mm)45~100(可変幅55)
ミックスローター 出荷前点検証明書付き アズワンミックスローター 出荷前点検証明書付きアズワン
88,900税込97,790
1台
12日以内出荷
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
ミックスローターバリアブル 出荷前点検証明書付き アズワンミックスローターバリアブル 出荷前点検証明書付きアズワン
137,000税込150,700
1台
12日以内出荷
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
ミックスローターバリアブル アズワンミックスローターバリアブルアズワン
125,000税込137,500
1個
当日出荷から翌々日出荷
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー)回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hz、0.5Aモーターインダクションモーター(出力6W)ローラーサイズ(mm)Φ32×350ローラー間隔(mm)35電源コード2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)振幅15mmタイマー0~9時間59分撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
ビッグローター アズワンビッグローターアズワン
270,000税込297,000
1台
当日出荷
回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。2Lまでの容器をミキシングできます。
アズワン品番1-5174-01寸法(mm)500×205×230質量(kg)13.5回転数(min-1[r.p.m])6~120電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.5モーターインダクションモーター電源コード(m)2.5ローラーサイズ(mm)400プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付ローラー間隔(mm)45~100(可変幅55)タイマー30分振盪数上下:3~60回/min撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
ミックスローター アズワンミックスローターアズワン
76,900税込84,590
1台
翌々日出荷
回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。30分までのタイマーセットと、連続使用ができます。一定回転のため均等な前処理ができます。作動中、サンプルの置き換えが簡単にできます。Φ30mm位のボトルまで使用可能です。
スイッチ照光式回転数(min-1[r.p.m])40電源AC100V 50/60Hz 0.5A材質(ローラー部)PVC(ポリ塩化ビニール)モーターインダクションモーター(出力3W)電源コード(m)2.5ローラーサイズ(mm)Φ32×350プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付振幅(mm)15ローラー間隔(mm)35タイマー30分(連続使用可)撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
三角フラスコ振盪盤 アズワン三角フラスコ振盪盤アズワン
74,900税込82,390
1個
予約販売
外寸(mm)470×460
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら