耳が痛くなりにくいイヤーループと、しっかりフィットするノーズクリップを採用しています。
未就学児~小学校低学年のお子様にお勧めのサイズ感です。
防護性に優れた3層マスクです。
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)125×90
色白
タイプこども用
箱寸法(mm)150×100×90
アズワン品番7-9914-02
細菌ろ過効率(BFE)95%以上
微粒子ろ過効率(PFE)95%以上
1箱(50枚)
¥459
税込¥505
翌々日出荷
5μm以下の細かい粒子が多いため、末梢気道・肺胞に効率よく吸入薬液が沈着します。新生児や乳幼児の細い気道にも優れた沈着効果を発揮します。
アズワン品番8-8471-17
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
抗菌生地と吸湿・速乾生地の2重構造 夏の息苦しさを解決しながら、マスク本来の機能である抗菌&飛沫防止に優れています。アスキン冷感素材でムシ暑い夏も涼しく快適菌からガード!。強力な抗菌機能生地自体が抗菌性能を持つ銀成分(Ag+)を練りこんだ糸で編まれており、99.9%の抗菌効果を発揮します。また、抗菌コーティングではないので、繰り返し洗濯しても抗菌効果はそのままです。鉄壁ガード!UVカットUVB(紫外線B波)(290~320nm)だけではなく、。UVA(紫外線A波)(320~400nm)まで紫外線遮蔽(UVカット)加工された生地を使用しています。野外活動時でも99%以上紫外線をカットします。ひんやり快適!吸湿速乾機能汗を素早く吸収し、蒸発させる吸湿速乾機能は、。気化熱を利用することでマスクの中の温度を下げてくれます。皮膚の熱を奪って、触れた時にひんやり快適です。呼吸もラクラク!通気性の良さマスクの中のこもった空気を効率的に排出し、。長時間使用してもムレなど不快感が少なく、呼吸もラクラク快適です。イケてる横顔!3D立体設計3D立体設計だから、マスクと口元の間の中間空間を確保できます。呼吸がしやすく、女性の方はリップがつきにくく好評です。プラスいい感じの横顔が期待できるかもしれません。ぴったりフィット!高伸縮素材優しくほほを包み、密着するので、ウイルスや微細な塵の侵入を効果的にカットします。長時間使用しても、耳が痛くなりにくい柔らかのびのび素材です。【アスキン冷感生地】。マスクの内側は、冷感効果をもたらすアスキン(Askin)を使用しています。独特な断面と特殊なミネラルが、。使用する人に高い冷感効果をもたらします。アスキン生地は、UVカット、吸湿速乾、透過防止機能があり、。夏のさまざまなアイテムに使用されている素材です。※Askin素材開発メーカーのテスト報告より一般PETと比較して冷感性が15%UP。【エアロシルバー生地】。マスクの外側は、強力な抗菌機能と速乾機能をもった生地を使用しています。市販の多くのマスクは抗菌コーティングされているものがほとんですが、HYAKKOマスクは抗菌の糸で編まれた生地で作られています。エアロシルバーは、スポーツウェアから、インナーウェアまで、汎用性の高いヘルスケア繊維として、幅広く利用されています。
抗菌生地と吸湿・速乾生地の2重構造 夏の息苦しさを解決しながら、マスク本来の機能である抗菌&飛沫防止に優れています。アスキン冷感素材でムシ暑い夏も涼しく快適菌からガード!。強力な抗菌機能生地自体が抗菌性能を持つ銀成分(Ag+)を練りこんだ糸で編まれており、99.9%の抗菌効果を発揮します。また、抗菌コーティングではないので、繰り返し洗濯しても抗菌効果はそのままです。鉄壁ガード!UVカットUVB(紫外線B波)(290~320nm)だけではなく、。UVA(紫外線A波)(320~400nm)まで紫外線遮蔽(UVカット)加工された生地を使用しています。野外活動時でも99%以上紫外線をカットします。ひんやり快適!吸湿速乾機能汗を素早く吸収し、蒸発させる吸湿速乾機能は、。気化熱を利用することでマスクの中の温度を下げてくれます。皮膚の熱を奪って、触れた時にひんやり快適です。呼吸もラクラク!通気性の良さマスクの中のこもった空気を効率的に排出し、。長時間使用してもムレなど不快感が少なく、呼吸もラクラク快適です。イケてる横顔!3D立体設計3D立体設計だから、マスクと口元の間の中間空間を確保できます。呼吸がしやすく、女性の方はリップがつきにくく好評です。プラスいい感じの横顔が期待できるかもしれません。ぴったりフィット!高伸縮素材優しくほほを包み、密着するので、ウイルスや微細な塵の侵入を効果的にカットします。長時間使用しても、耳が痛くなりにくい柔らかのびのび素材です。【アスキン冷感生地】。マスクの内側は、冷感効果をもたらすアスキン(Askin)を使用しています。独特な断面と特殊なミネラルが、。使用する人に高い冷感効果をもたらします。アスキン生地は、UVカット、吸湿速乾、透過防止機能があり、。夏のさまざまなアイテムに使用されている素材です。※Askin素材開発メーカーのテスト報告より一般PETと比較して冷感性が15%UP。【エアロシルバー生地】。マスクの外側は、強力な抗菌機能と速乾機能をもった生地を使用しています。市販の多くのマスクは抗菌コーティングされているものがほとんですが、HYAKKOマスクは抗菌の糸で編まれた生地で作られています。エアロシルバーは、スポーツウェアから、インナーウェアまで、汎用性の高いヘルスケア繊維として、幅広く利用されています。
抗菌生地と吸湿・速乾生地の2重構造 夏の息苦しさを解決しながら、マスク本来の機能である抗菌&飛沫防止に優れています。アスキン冷感素材でムシ暑い夏も涼しく快適菌からガード!。強力な抗菌機能生地自体が抗菌性能を持つ銀成分(Ag+)を練りこんだ糸で編まれており、99.9%の抗菌効果を発揮します。また、抗菌コーティングではないので、繰り返し洗濯しても抗菌効果はそのままです。鉄壁ガード!UVカットUVB(紫外線B波)(290~320nm)だけではなく、。UVA(紫外線A波)(320~400nm)まで紫外線遮蔽(UVカット)加工された生地を使用しています。野外活動時でも99%以上紫外線をカットします。ひんやり快適!吸湿速乾機能汗を素早く吸収し、蒸発させる吸湿速乾機能は、。気化熱を利用することでマスクの中の温度を下げてくれます。皮膚の熱を奪って、触れた時にひんやり快適です。呼吸もラクラク!通気性の良さマスクの中のこもった空気を効率的に排出し、。長時間使用してもムレなど不快感が少なく、呼吸もラクラク快適です。イケてる横顔!3D立体設計3D立体設計だから、マスクと口元の間の中間空間を確保できます。呼吸がしやすく、女性の方はリップがつきにくく好評です。プラスいい感じの横顔が期待できるかもしれません。ぴったりフィット!高伸縮素材優しくほほを包み、密着するので、ウイルスや微細な塵の侵入を効果的にカットします。長時間使用しても、耳が痛くなりにくい柔らかのびのび素材です。【アスキン冷感生地】。マスクの内側は、冷感効果をもたらすアスキン(Askin)を使用しています。独特な断面と特殊なミネラルが、。使用する人に高い冷感効果をもたらします。アスキン生地は、UVカット、吸湿速乾、透過防止機能があり、。夏のさまざまなアイテムに使用されている素材です。※Askin素材開発メーカーのテスト報告より一般PETと比較して冷感性が15%UP。【エアロシルバー生地】。マスクの外側は、強力な抗菌機能と速乾機能をもった生地を使用しています。市販の多くのマスクは抗菌コーティングされているものがほとんですが、HYAKKOマスクは抗菌の糸で編まれた生地で作られています。エアロシルバーは、スポーツウェアから、インナーウェアまで、汎用性の高いヘルスケア繊維として、幅広く利用されています。
関連キーワード