9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正方形型の鍵付きショーケース。場所を選ばない収まりの良い30cm角。
仕様●素材:透明アクリル 外枠3mm厚 フタ5mm厚●サイズ:W30×D30×H60cm、内寸/W29.4×D29.4×H29.4cm●錠付き(鍵×4本付き) アズワン品番65-8768-12
1個
31,200 税込34,320
12日以内出荷

正方形型の鍵付きショーケース。場所を選ばない収まりの良い30cm角。
仕様●素材:透明アクリル 外枠3mm厚 フタ5mm厚●サイズ:W30×D30×H90cm、内寸/W29.4×D29.4×H29.4cm●錠付き(鍵×6本付き) アズワン品番65-8768-14
1個
42,500 税込46,750
7日以内出荷

正方形型の鍵付きショーケース。場所を選ばない収まりの良い30cm角。
仕様●素材:透明アクリル 外枠3mm厚 フタ5mm厚●サイズ:W30×D30×H30cm、内寸/W29.4×D29.4×H29.4cm●錠付き(鍵×2本付き) アズワン品番65-8768-09
1個
16,100 税込17,710
23日以内出荷

。正方形型の鍵付きショーケース。場所を選ばない収まりの良い30cm角。
1個
17,000 税込18,700
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正方形型の鍵付きショーケース。場所を選ばない収まりの良い30cm角。
仕様●素材:透明アクリル 外枠3mm厚 フタ5mm厚●サイズ:W30×D30×H90cm、内寸/W29.4×D29.4×H29.4cm●錠付き(鍵×6本付き) アズワン品番65-8768-13
1個
41,500 税込45,650
7日以内出荷

1セット
4,290 税込4,719
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、さらに温度上昇速度も設定できます。完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーターへの通電をカットする安心設計です。センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
機能【独立過昇防止】任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式) 最高温度(℃)1250/約1000(常用/窒素ガス置換時) 外寸法(mm)355×460×495 電源コード(m)2(2Pプラグ) 外装スチール耐熱塗装 ヒーター容量(W)パイロマックスヒーター2面 1000 設定時間0分~99時間59分(時間設定分解能1分) 付属品底板(170×120×8)×1、排気口栓×1、サイコロ支柱(20×25×30)×3、アース線×1本、ガス置換バルブ 材質【炉体】セラミックファイバー 電源AC100V 10A 安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ 昇温時間約90分(空炉状態/常温→最高温度) 制御方式PID制御 炉内寸法(mm)150×190×120 質量(kg)30 センサーR熱電対 プログラム機能16ステップ・8パターン 仕様【吸気口】ホースニップル Φ6mm用 アズワン品番1-5925-11
1個
654,000 税込719,400
当日出荷

最高温度まで80分で昇温します(空炉にて)。材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に広く使用できます。冷却ファン内蔵のため、高温運転時における本体表面温度を抑えます。16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、温度上昇速度もコントロールできます。温度異常時にはヒーターを遮断する安全回路を内蔵し、またセンサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。安全機能としてドアを開けた際に、ヒーターへの通電をカットするドアスイッチを付属しています。設定温度に連動する自動過昇温防止機能に加え、完全独立式過昇防止機能付きです。昇温・冷却がスピーディー
付属品ムライト棚板×2枚、サイコロ支柱×3個、L字型支柱×3個、排気口栓×1個 材質外装/炉材:スチール耐熱塗装/セラミックファイバー 質量(kg)57 外形寸法(mm)485×550×685 電源(V)AC200/15A 制御方式PID制御 炉内寸法(mm)260×275×260 電源コード(m)2(丸端子) 機能独立過昇防止・プログラム・タイマー 温度設定範囲(℃)100~1280 アズワン品番1-6033-23
1個
854,000 税込939,400
当日出荷

窒素ガス等不活性ガスで置換しながらの加熱が可能です。 材料(金属・無機化合物)試験や熱処理等に使用できます。 冷却ファン内蔵で、高温運転時の本体表面温度を抑えます。 16ステップのプログラムを8パターンまで設定することができ、 さらに温度上昇速度も設定できます。 完全独立式の過昇防止装置を搭載し、ドアを開けた際にヒーター への通電をカットする安心設計です。 センサー異常を感知するバーンアウト機能も装備されています。 不活性ガス雰囲気下での加熱が可能!
最高温度(℃)(常用/窒素ガス置換時)1250/約1000 昇温時間(常温→最高温度)約90分(空炉状態) センサーR熱電対 制御方式PID制御 機能独立過昇防止:任意の設定温度にてヒーター出力OFF(デジタル設定式) プログラム機能16ステップ・8パターン 時間設定範囲:0分~99時間59分(時間設定分解能1分) 安全機構センサー異常検知・独立過昇防止・ノーヒューズブレーカー・ドアスイッチ 電源コード(m)2(丸端子) 材質炉体:セラミックファイバー 外装スチール耐熱塗装 仕様吸気口:ホースニップル Φ6mm用
1個
709,000 税込779,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)