緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)3
材質発泡PE(ポリエチレン)
高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12
電源AC100~240V50/60Hz
精度目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。
アズワン品番4-803-01
1個
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
関連キーワード