サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色透明
材質PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)20
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)3
材質発泡PE(ポリエチレン)
材質ナイロン
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル
サイズ22×5×10cm
アズワン品番61-7180-77
素材ポリスチレン1.2mm厚
1セット(10枚)
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
必要な大きさに切って使用できますので、小物の整理・分類に便利です。
材質導電性PP(ポリプロピレン)
溝幅(mm)2
表面抵抗値(Ω)6×103
ラックやシェルフなど棚の整理に適しています。ネームラベルを貼ることができる場所があり、整理しているものが一目でわかります。端側に設置すると簡易的な落下防止になります(強度は強くありません。)。環境にやさしい再生PETを使用しています。
材質再生PET(リサイクル100%)
厚さ(mm)1
質量(kg)約0.2
仕様●外寸法(mm):1枚入●材質:PP●仕切板:ホワイト
付属品鍵×2本、仕切板(各トレー×1枚)、見出し紙(各トレー×1枚)
材質再生ポリスチレン樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×63
仕切板取り付け間隔60mm(1トレー最大3枚取り付け可能)
アズワン品番8-3454-11
1枚
¥139
税込¥153
翌々日出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。
仕様入力数:2●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●タイプ:切替式●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。
測定温度範囲(℃)-50~1300
アズワン品番1-5812-02-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥30,200
税込¥33,220
14日以内出荷
測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。
仕様入力数:2●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●タイプ:切替式●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。
測定温度範囲(℃)-50~1300
アズワン品番1-5812-02-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥30,200
税込¥33,220
14日以内出荷
インキュベータ内で使用できる周囲温度0~+50℃環境に対応しています。 用途に合わせて選べる振盪方式を各種揃えています。 振盪速度をデジタル表示します。
付属品点検検査書類
回転数(min-1[r.p.m])15~160
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)3(3Pプラグ・アースピン付き)
振幅(mm)25
使用周囲温度(℃)0~+50
サイズ(mm)300×254×148
アズワン品番2-7827-01-22
振盪方式往復・旋回切り替え式
振盪速度(min-1[r.p.m])15~160
振盪台寸法(mm)300×200
許容負荷荷重(kg)2
1台
¥150,000
税込¥165,000
17日以内出荷
関連キーワード