カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(127)
    • 実験研究用ロート/じょうご(46)
  • 測定用品(6)
  • 制御機器(3)
  • 医療(3)
  • 塗料(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(7)
  • エーゼット(4)
  • KYOEI(2)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(3)
  • セフティー3(6)
  • ケニス(38)
  • エーモン(2)
  • サンプラテック(18)
  • TKG(9)
  • 前川金属工業所(宝こづち印)(4)
  • TPP(231)
  • BIGM(丸山製作所)(180)
  • 日本理化学器械(NRK)(160)
  • GALFER(ガルファー)(147)
  • Kawasaki(139)
  • YAMAHA(ヤマハ)(133)
  • スバル(121)
  • MAZDA(マツダ)(117)
  • TGK(東京硝子器械)(108)
口径(Φmm)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 42(1)
  • 45(2)
  • 48(1)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 60(6)
  • 75(7)
  • 90(2)
  • 100(5)
  • 105(1)
  • 120(3)
  • 126(1)
  • 150(5)
  • 156(1)
  • 160(1)
  • 200(1)
  • 210(2)
  • 250(1)
材質
  • ガラス(21)
  • ステンレス(13)
  • 樹脂(13)
足長(mm)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 27(2)
  • 30(4)
  • 32(1)
  • 45(4)
  • 50(2)
  • 70(2)
  • 75(3)
  • 80(2)
  • 95(2)
  • 100(3)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 117(1)
  • 150(1)
  • 250(1)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「じょうご」の検索結果

142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリタンク アズワンポリタンクアズワン
1,340税込1,474
1個
翌々日出荷
少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
仕様1つ口寸法(mm)ロート:上部そそぎ口内径/Φ118、テーパー部外寸法/Φ41~16×40、吐出口内径/Φ15m、ロートアダプター:内径(上部×下部)/Φ40×20、外径(上部×下部)/Φ46×27.5容量(L)5内径(Φmm)タンク口:43アズワン品番3-5939-03タンクサイズ195×145×250mm
廃液回収容器 タンク+ロート SFシリーズ アズワン廃液回収容器 タンク+ロート SFシリーズアズワン
19,400税込21,340
1個
翌々日出荷
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
仕様タンク+ロート材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー径(Φmm)ロート:130タンク容量(L)20タンクサイズ352×182×420mm
廃液回収容器 タンク+ロート SFシリーズ アズワン廃液回収容器 タンク+ロート SFシリーズアズワン
19,400税込21,340
1個
翌々日出荷
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします
仕様タンク+ロート材質ロート・タンク/PE、ロートフタパッキン/EVAラバーグリーン径(Φmm)ロート:130タンク容量(L)20アズワン品番4-772-23タンクサイズ352×182×420mm
廃液回収容器 ロートのみ SF20シリーズ アズワン廃液回収容器 ロートのみ SF20シリーズアズワン
17,700税込19,470
1個
翌々日出荷
ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします。
仕様ロート材質ロート/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー径(Φmm)ロート:130
ドラム缶・廃液缶・一斗缶ロート アズワンドラム缶・廃液缶・一斗缶ロートアズワン
10,700税込11,770
1個
翌々日出荷
異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。一斗缶40型の口に適したサイズのロートです。
仕様差し込み足サイズ(外径×長さ)(mm):約Φ30×50材質SUS304内径(Φmm)上部そそぎ口:約118、適用差込口:30外寸法(mm)Φ133×100アズワン品番3-5940-04
PP濾過器コネクター CR-2028シリーズ アズワンPP濾過器コネクター CR-2028シリーズアズワン
12,700税込13,970
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
PP濾過器と組み合わせれば、より早く吸引が可能です。
PP濾過器 セライトフィルター CR-1038シリーズ アズワンPP濾過器 セライトフィルター CR-1038シリーズアズワン
1,490税込1,639
1個
翌々日出荷
セライト(珪藻土)とPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
材質本体/PP、フィルター/セライト摺合せ7/10孔径(Φμm)約10
PP濾過器 PEフィルター CRシリーズ アズワンPP濾過器 PEフィルター CRシリーズアズワン
769税込846
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
PEフィルターとPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
材質本体/PP、フィルター/PE
PPロート型濾過器 PEフィルター CR-1018シリーズ アズワンPPロート型濾過器 PEフィルター CR-1018シリーズアズワン
759税込835
1個
翌々日出荷
PEフィルターとPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
材質本体/PP、フィルター/PE摺合せ7/10孔径(Φμm)約10
ガラス反応板 アズワンガラス反応板アズワン
5,990税込6,589
1セット(5枚)ほか
12日以内出荷から23日以内出荷
素材はフロート板ガラス(青板)FL3、
仕様●サイズ:3t×120×65mm●外形公差:±0.5
分離型エ-スコック D型 アズワン分離型エ-スコック D型アズワン
6,590税込7,249
1個
23日以内出荷
エースコックは、分液ロート、クロマト菅、ガラス二方コック等に使用できます。洗浄、分解が簡単に行えます。
仕様●型番:ニューコックD型●オリフィス径(Φ):4●材質:j本体/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002699アズワン品番67-4862-88
投込型超音波霧化ユニットIM1-24用フロート アズワン投込型超音波霧化ユニットIM1-24用フロートアズワン
2,890税込3,179
1個
当日出荷
適正水位を保つための投込型超音波霧化ユニットIM1-24専用のフロートです。
仕様●外形寸法:Φ52 ×91mm(H)●外装:鉄●表面処理:ラッカー塗装●適用製品:IM1-24アズワン品番65-5724-63
銀セラミックハサミ アズワン銀セラミックハサミアズワン
6,990税込7,689
1個
当日出荷
銀配合セラミックで抗菌効果を発揮します(SIAA取得 ISO22196)。摩耗耐久に優れ、切れ味が長持ちします。無理に物を切ろうとすると、把手が屈曲して切れないようにし、刃をガードする「過負荷防止」仕様です。
材質刃/銀含有ジルコニアセラミック、柄/抗菌エラストマー寸法(mm)(全長×刃)216×80質量(g)77コード2085090アズワン品番8-203-53
万能シェーカー 点検検査書付 アズワン万能シェーカー 点検検査書付アズワン
231,000税込254,100
1個
10日以内出荷
大型シェーカーの決定版!!各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。アズワン品番1-5175-31-22校正証明書点検・検査書
【レンタル】万能シェーカー US-W100 アズワン【レンタル】万能シェーカー US-W100アズワン
2,246税込2,471
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
大型シェーカーの決定版!各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。左右同時に振盪を行うことができます。
【レンタル】万能シェーカー US-S100 アズワン【レンタル】万能シェーカー US-S100アズワン
1,470税込1,617
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
大型シェーカーの決定版!各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
丸型分液ロート 短足タイプ テフロンコック 0531シリーズ アズワン丸型分液ロート 短足タイプ テフロンコック 0531シリーズアズワン
10,300税込11,330
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)PTFE
丸型分液ロート 短足タイプ ガラスコック 0530シリーズ アズワン丸型分液ロート 短足タイプ ガラスコック 0530シリーズアズワン
8,190税込9,009
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)ガラスタイプガラスコック
スキーブ形分液ロート 短足タイプ テフロンコック 0533シリーズ アズワンスキーブ形分液ロート 短足タイプ テフロンコック 0533シリーズアズワン
10,900税込11,990
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)PTFE
スキーブ形分液ロート 短足タイプ ガラスコック 0532シリーズ アズワンスキーブ形分液ロート 短足タイプ ガラスコック 0532シリーズアズワン
8,690税込9,559
1個
5日以内出荷から22日以内出荷
洗浄の際に足破損を低減させるために足長を短くした分液ロートです。
材質硼珪酸ガラス1級、(コック)ガラスタイプガラスコック
ロートアダプター アズワンロートアダプターアズワン
1,139税込1,253
1セット(8個)
当日出荷
アダプター8個+栓型(No.1)1個のセットですので幅広い瓶類に使用可能です。
高さ(mm)13上部内径(mm)16下部内径(Φmm)10
ビフネルロート 底厚型 アズワンビフネルロート 底厚型アズワン
1,990税込2,189
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
ビフネルロート 底薄型 アズワンビフネルロート 底薄型アズワン
1,990税込2,189
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
広口ロート アズワン広口ロートアズワン
589税込648
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
ドラム缶ロート アズワンドラム缶ロートアズワン
38,900税込42,790
1個
10日以内出荷
取っ手がふたつ付いているので滑りにくく操作しやすいです。 口径が大きく注ぎやすい内寸約Φ260mmの大口径タイプが新登場!
材質SUS304内径(Φmm)(適用差込口)50口内径(Φmm)(上部そそぎ)約260外径×長さL(Φ×mm)(差し込み足)約48×50アズワン品番4-3900-01穴径(mm)(フィルターアミ)約Φ1.1
マルチフロートスイッチ アズワンマルチフロートスイッチアズワン
35,700税込39,270
1個
当日出荷
設定以下に水位が下がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(正動作)※空焚き防止用。 設定位置に水位が上がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(逆動作)※満水防止用。 電源がOFFになるとLEDが点灯します。 正動作、逆動作が切り替え可能です。 恒温ユニットに接続してご使用ください。
付属品取付キズ防止当て板×1枚材質スチール(白色塗装)質量(kg)約0.85電源AC100V 50/60Hz制御方式フロ-トスイッチによるON/OFF電源コード(m)3(3Pアース付き)制御出力AC100V 15A検出範囲(mm)(水位)水槽の縁より55~130サイズ(mm)60×96×151(突起部を除く)アズワン品番4-3759-01使用水温(℃)90水槽寸法(mm)(取り付け可能)側壁の厚さ30以内
濾過セット アズワン濾過セットアズワン
32,300税込35,530
1セット
当日出荷
一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。
セット内容フィルターホルダー(Φ47mm用ロート下部)、フィルターホルダー(Φ47mm用ロート上部(容量300mL)キャップ付き)、フィルターホルダー用クリップ、濾過瓶(1000mL)、ゴム栓、洗浄用ブラシ材質硼珪酸ガラスアズワン品番4-3697-01
ディスポロート アズワンディスポロートアズワン
6,730税込7,403
1袋(10袋×10個)
当日出荷
ディスポタイプのため、粘性の高いものに便利です。 滅菌タイプをラインナップ!
材質PP滅菌足長(mm)27足径(Φmm)7~10サイズ(mm)Φ65×78アズワン品番2-2047-42
万能シェーカー USシリーズ アズワン万能シェーカー USシリーズアズワン
219,000税込240,900
1個
予約販売
大型シェーカーの決定版!! 各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。 タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。 上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様(回転計)デジタル表示3桁材質外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム質量(kg)35電源AC100V 50/60Hz 2A最大積載量(kg)5(ホルダー含む)消費電力約150WモーターDCブラシレスモーター安全装置モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪幅(mm)40mm本体サイズ(mm)480×442×477設定範囲(振盪数)最大積載重量時/300rpmアズワン品番1-5175-31タイマー0~60分(連続運転可)振盪方式上下・水平(片面)速度調節方式電子制御方式
フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ アズワンフロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズアズワン
12,000税込13,200
1個
当日出荷
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。 フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
材質(本体)PP、フロート/発泡PPサイズ(フロート)Φ25×20mm規格(取付部)G1/8精度(mm)(検知)±3ステム径(Φmm)8接触抵抗(mΩ)(接点)350以下リード線長さ(mm)500mm最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)最大使用電圧(V)AC240、DC200アズワン品番4-2132-02ステム長(mm)300
フロートスイッチ 長尺タイプ ホルダAssy 取付用治具 アズワンフロートスイッチ 長尺タイプ ホルダAssy 取付用治具アズワン
9,990税込10,989
1個
当日出荷
アズワン品番4-1391-11
チュービングポンプ 入力端子付き アズワンチュービングポンプ 入力端子付きアズワン
88,900税込97,790
1個
予約販売
呼び水を必要としない自給式のチューブポンプです。外部入力端子を持っており、フロートスイッチや停止ボタンを取り付けて制御することが可能なチューブポンプです。外部入力端子付きの中流量パワフルポンプ。
仕様外部入力端子:M4ビス端子、外部制御:回転数、ON-OFF(2経路)、外部入力電圧:1.7~3.6V材質チューブフィッティング/ETFE、チューブ/ファーメド(BPT)※本製品は専用のチューブ+コネクタ部で接続します。質量(kg)約2.5本体サイズ(mm)125×260×205流量(mL/min)20~1400電源(V)/電流(A)AC100~240/0.4 50/60Hzアズワン品番4-4488-01適合チューブ径(Φmm)内径8
【レンタル】サーマルロボ アズワン【レンタル】サーマルロボアズワン
611税込672
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
全機種フロート式空焚き防止機能付き!さらに流量調節可能タイプがラインナップ!マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です。
外寸(mm)140×150×310槽内寸法(mm)194×336×156温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70)温度設定範囲(℃)-20~80※本体に冷却機能はありません/別途冷却装置をご使用くださいヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)電源(V)AC100(50/60Hz)(消費電力:MAX1.1kVA)付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
バランスディッシュ ディスポタイプ秤量皿 BDシリーズ アズワンバランスディッシュ ディスポタイプ秤量皿 BDシリーズアズワン
14,540税込15,994
1箱(500枚)
当日出荷
皿隅が丸いので、液残りや残留物の心配がありません。 秤量の後は、2方を挟むことでサンプルの移し替えが容易になります。 ピンセットでつかみやすい形状です。 秤量皿とロートの2役。
仕様非帯電材質PS容量(mL)400サイズ(mm)140×140×25アズワン品番1-4636-23
フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ アズワンフロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズアズワン
10,300税込11,330
1個
当日出荷
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/PP、フロート/発泡PP材質(本体)PPステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ アズワンフロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズアズワン
10,200税込11,220
1個
当日出荷
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/SUS304、フロート/SUS316材質(本体)SUS304ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
フロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズ アズワンフロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズアズワン
13,100税込14,410
1個
当日出荷
フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です。製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です。
最大開閉容量AC/DC50VA使用温度範囲-10~+90℃保護等級IP67最大開閉電流AC/DC0.5A材質SUS304材質(フロート)発泡PP使用流体水、薬液、油ステム径(Φmm)Φ8
バランスディッシュ ディスポタイプ秤量皿 BDシリーズ アズワンバランスディッシュ ディスポタイプ秤量皿 BDシリーズアズワン
11,900税込13,090
1箱(500枚)
当日出荷
皿隅が丸いので、液残りや残留物の心配がありません。 秤量の後は、2方を挟むことでサンプルの移し替えが容易になります。 ピンセットでつかみやすい形状です。 秤量皿とロートの2役
仕様ナチュラル材質PS寸法(mm)140×140×25容量(mL)400アズワン品番1-4635-23
秤量皿付きロート WFシリーズ アズワン秤量皿付きロート WFシリーズアズワン
19,700税込21,670
1箱(5個)ほか
当日出荷
秤量皿とロートの2種類の役割を持ち、秤量後のサンプル移動に便利です。
材質硼珪酸ガラス耐熱温度(℃)400
ガラス製スコップロート WFシリーズ アズワンガラス製スコップロート WFシリーズアズワン
2,673税込2,940
1本
当日出荷
スコップ部分ですくったものを、効率良く容器に移すことができます。
材質硼珪酸ガラス
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら