10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)-30~+220
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験台の上での滑り止め効果・耐熱性に優れています。高温でも洗浄できるため、清潔に保てます。
材質シリコン 耐熱温度(℃)260
1枚
5,090 税込5,599
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

<FJ-01・02・03>先端が樹脂コーティングされているため、ガラスを傷つけません。 <SR-FLH>天板には滑り止め用のゴムシートが付属しています。
1個
19,600 税込21,560
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫で安定感・滑り止め効果に優れた5本足構造です。天板シートは程良いクッション性があり、冬でも冷たくありません。
材質フレーム・天板/スチール焼付塗装、天板シート/EVA樹脂、脚部/ゴム 耐荷重300kg 天板寸法(mm)520×330
1個
17,622 税込19,384
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワーのVOLTEGA300サイズに合わせた真空デシケーターで、真空引きをしながらの撹拌に使用できます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しておりグリースの必要がありません。ゴム脚の代わりとなる滑り止めシートが付属しており、天板からの滑りを防ぎます。通常の真空デシケーターとしても使用できます。デシケーターにも脱泡装置にも使用できます。
仕様透明強化PMMA(アクリル)(板厚(mm):20)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート、真空バルブ(mm):Φ8/Φ14ホースニップル×各1個、真空ゲージ(Pa):-0.1M 付属品ソルボシート(1-6888-01) 質量(kg)約11 外寸(mm)300×300×302(※バルブ・メーター除く) 内寸(mm)260×260×260 アズワン品番4-440-01 許容真空度(Pa)約133
1個
94,900 税込104,390
当日出荷

真空対応の硬質容器の蓋閉めに特化したコンパクトモデルです。
仕様硬質ボトル用 付属品滑り止めシート(シリコンゴム)×2枚 寸法(mm)Φ63×90 内径(Φmm)パッキン:63 アズワン品番4-6373-11
1個
35,900 税込39,490
翌々日出荷

陰圧に耐えられないプラスチック製容器にも使用可能な利便性が高い汎用モデルです。
仕様軟質ボトル用 付属品滑り止めシート(シリコンゴム)×2枚 寸法(mm)Φ88×215 内径(Φmm)パッキン:88 アズワン品番4-6373-12
1個
38,900 税込42,790
翌々日出荷

より安全な6本脚です。6本足構造により耐荷重に優れ、軽量で持ち運びが容易です。非磁性のため、MRI検査室及び手術室の際に使用できます。
耐荷重120kg 材質本体/アルミニウム、滑り止めシート・キャップ/合成ゴム 天板寸法(mm)365×265×2段
1個
30,280 税込33,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2DS-1 マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 アズワン 動画あり
自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
仕様回転方式: 自転/公転(1:1) 材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座) 質量(kg)9 外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ) 回転数(min-1[r.p.m])5~46 電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m 耐荷重3kg(容器の重さ含む) 安全装置過電流保護ヒューズ 容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまで アズワン品番4-1656-01 保管環境冷蔵 タイマー2~60分(連続運転可)
1個
316,000 税込347,600
翌々日出荷

自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)