10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1足
1,520 税込1,672
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1台
104,000 税込114,400
10日以内出荷

1台
202,000 税込222,200
欠品中

角度・回転・時間設定が自在なパン径240mmの回転造粒機です。少量の造粒サンプル作りに便利です。
1台
416 税込458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

専用のホルダーが付属していますので、すぐにお使いいただけます。中容量パン型造粒機PZ-02Rに乾燥機能を装備したタイプです。造粒中に加水しすぎても乾燥で減水できます。高温との触れをなくすための2重外板付きです。
寸法(mm)540×373×630(45°角度時) 質量(kg)14.3 方式【造粒】回転による雪だるま方式(左回転) 回転数(min-1[r.p.m])20~112 寸法(Φ×mm)300×120(造粒容器内寸) 電源(V)AC100(50/60Hz) プラグ形状アースピン付き3P 処理量1kg(45°角度時)
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
32,900 税込36,190
63日以内出荷

100カプセルを約3分で充填できます。 充填増量プレート(オプション)を使用すれば、通常使用時より多く充填することができます。 バキュームでカプセルのキャップを100個同時に分離します(仕事率200W以上のノーマルタイプの掃除機が必要です)。
タイプ充填増量プレート セット内容-1mmプレート・-2mmプレート
1台
28,980 税込31,878
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大人気の七島い草の草履にキッズサイズが登場!、表面は湿気に強く丈夫なベトナム産の七島イ草を使っており、耐久性があります。、ざっくり編みで凸凹があり、足裏にほどよい刺激を感じます。、足裏が草履にくっつかず、サラッとした履き心地です。、裏面はEVAでしっかりとした靴底です。室内でも室外でもお使いいただけます。、一つ一つ丁寧に編み込んでいるので、しっかりしていて丈夫です。、収納に便利な箱付き。
仕様●素材:表地/七島い草、底部分/EVA・ラバー
1個
4,470 税込4,917
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量調整機能付きの増風エアーダスターガン。 風量を約3倍にまで増風するノズルをアルミダイキャスト製のエアーダスターガンに取り付けました。
仕様●重量(約):270g●適応流体:空気●最高使用圧力:.1.0Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/アルミニウム、プラグ/スチール、本体/アルミダイキャスト アズワン品番68-4101-20
1個
3,440 税込3,784
8日以内出荷