材質ブラシ/PP(ポリプロピレン)、留め金具/ステンレス(SUS304)
寸法(mm)150×90×53
ダブルスパイラル工法により、毛材密度、毛抜強度を高めたプロ仕様のタワシです。手の小さい方でも持ちやすく、力を入れずに使えることをコンセプトにデザインされています。耐摩耗性、耐久性、耐油・耐溶剤性に優れたPBT(ポリブチレンテレフタレート)毛を採用しています。PBTはPPに比べ毛腰が強く、反り等の癖がつきにくい特徴があります。
材質芯線/ステンレス
適合規格HACCP対応、食品衛生法適合
線径(Φmm)0.4(ハード)
材質(グリップ)PP
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート・アニール処理)
耐熱温度(℃)120
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)240×35×60
関連キーワード