43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。 ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。 棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。 足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)420 耐荷重(kg)150 アズワン品番8-3670-01 幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
1台
2,475 税込2,723
当日出荷

品番:YDC-1A1はキャスター付き(可倒型)のため、1人でも搬送可能です。 2つ折りにして収納可能です。
耐荷重約160kg 付属品バックル式固定ベルト×2ヶ所
1個
26,730 税込29,403
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターポリン布は完全防水で、従来の帆布と比べ長期保管による収縮・汚れが少ないです。ターポリン布には防炎・耐寒・低毒性加工を施しています。汚れは簡単にふき取れます。
耐荷重約100kg 材質ターポリン布(ポリエステル布) 寸法(幅W×長さL)(mm)540×2100(伸縮型は1800~2100)
1個
38,412 税込42,253
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
34,650 税込38,115
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

災害時や緊急搬送時に使い易い担架です。 担架として運搬後、簡易ベットとしてもお使いいただけます。 AED収納ボックス(8-3417-22)の下段に収納が可能で、緊急時にAEDとともにすぐに持ち出せます。 滑り止めグリップ付きです。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):480×2140×120●重量(kg):4.5●材質:アルミウム・ターポリン●マットサイズ:530×1765mm●折りたたみ時サイズ:130×620×210mm●収納バッグサイズ:130×640×245mm●耐荷重:200kg●付属品:収納バッグ、安全ベルト アズワン品番8-396-01
1個
36,630 税込40,293
翌々日出荷

KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。水素ガスは雰囲気でも使用可能。ケースカバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性耐候性に優れる。ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。ヘッド形状は、ローラレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。
1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

強力活性炭フィルターを採用し、ニオイの気になる作業に適しています。四層構造で、口側に吸水性不織布採用で、呼気を吸収しムレにくい。
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布・活性炭フィルタ、耳ひも/ポリエステル・スパンデックス、ノーズフィットワイヤー/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)マスク:約175×95 構造4層構造(外側より):撥水性不織布→高品質フィルター→活性炭入り高性能消臭フィルター→吸水性不織布 対象風邪・花粉・ほこり、口臭成分・酢酸臭やアンモニア臭など アズワン品番7-5995-01
1箱(30枚)
659 税込725
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
寸法(mm)約720×360×1090 架数6000Lまたは7000L×2本架け 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm 材質スチール 質量(kg)約24 アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-05
1個
22,800 税込25,080
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 適合ボンベΦ230×H1300~1600mm 寸法(mm)約420×360×1090 質量(kg)約15 架数6000Lまたは7000L×1本架け アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-04
1個
16,600 税込18,260
当日出荷

金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
材質スチール 架数1500L×1本架け 質量(kg)約6 寸法(mm)約260×260×670 適合ボンベΦ140×H990mm) アンカー穴(mm)Φ10mm×4個 アズワン品番4-2859-01
1個
13,600 税込14,960
当日出荷

1本
3,690 税込4,059
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様湾曲型タイプ、フックが回転 サイズW40cm×肩厚2.2cm 素材ポリプロピレン製
1セット(5本)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部屋を明るくする発色性の良いカラーです。座部及び背板は、身体へのストレスが少ない3次元構造のウレタンフォームを採用しています。キャスター及びガスシリンダーは耐久性に優れています。クラス100対応の防塵仕様です。
1個
39,900 税込43,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


金属器具の洗浄に適しており、クリーナーとしても使用可能界面活性剤・漂白剤・蛍光増白剤・ゼオライト・防腐剤・発泡剤・香料を一切含みません。 たんぱく汚れを強力に洗浄します。防錆効果があり、金属洗浄にも適しているので工業用にも使用できます。 主成分は人体に対し刺激性が少なく、手にも自然にも優しいです。無発泡性で超音波洗浄機・マイクロバブルにも使えます。 軟水・硬水・海水問わず使用できます。水酸化ナトリウムを含まないので、アルミの洗浄も可能です。
pH値13.0(強アルカリ性) 使用方法用途に応じ、20~100倍に希釈 主成分精製水、リン酸K、珪酸Na、珪酸K、炭酸Na、第三リン酸Na、 CMC(カルボキシメチルセルロース)・Na
1個
2,940 税込3,234
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種ハウジングに組み込み可能です。 熱シールされた取り替え簡易な活性炭カートリッジです。 水や有機液中の塩素、色、臭気およびにごりを取り除きます。
材質ケース:PE、エンドガスケット:サントプレーン、プレフィルター・ポストフィルター:セルロース繊維・メラミン繊維 適合ハウジングサイズ10インチ 全長(mm)248 口内径(Φmm)26 胴径(Φmm)70 流量(L/min)4~7/1本(2kg/cm2通常水道圧) 最高使用温度(℃)38 アズワン品番1-387-01 ろ過精度(μm)5
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

吸着性能に優れた活性炭をブロック状に成形しています。活性炭含有量が高く、吸着能力と耐久性に優れています。
材質ろ材/活性炭、キャップ/PP、ガスケット/TPU 外径×内径(Φmm)70×28 最高使用水温(℃)50
1本
2,690 税込2,959
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端開閉式で内側に溝がありますので、対象物をピンポイントでしっかり把持できます。
全長(mm)145 寸法(mm)支点(屈曲点)から先端まで/約85、先端麦粒把持部/約8 材質ステンレス アズワン品番7-2825-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000045 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
12,672 税込13,939
当日出荷


耐磨耗性に優れた超硬板です。
寸法(mm)61×120 硬度HRA89 Hv1800 公差(mm)幅(+1.5,-0)×奥行(+1.5,-0)×厚み(+0.3,+0.2) 研磨面61×120mmの2面
1枚
12,800 税込14,080
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
20,900 税込22,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,690 税込4,059
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

炭化珪素純度が高く硬度に優れており、結晶が強靭なため硬いワーク、取り代のあるワークに最適です。
仕様緑色炭化珪素
1個(1kg)
14,980 税込16,478
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×5 アズワン品番3-5483-03
1個
49,000 税込53,900
当日出荷

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×3 アズワン品番3-5483-02
1個
47,200 税込51,920
当日出荷

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×1 アズワン品番3-5483-01
1個
45,400 税込49,940
当日出荷

高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6l/min、最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。 バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。 純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置としてご使用になれます。 外部運転、外部警報出力端子や外部警報入力端子・遠隔操作端子を標準装備しています。 停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開することができます。
温度調節範囲(℃)10~30
1個
318,000 税込349,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
50,400 税込55,440
当日出荷

フレキシブルケーブルですので、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式ですので、様々な角度に調節可能です。
寸法(mm)100×500×200 質量(g)420 解像度640×480ピクセル 焦点距離2~10cm フレームレート30fps(MAX) 電源リチウムイオン充電池(ACアダプター付属)、AC100V 50/60Hz
1個
1,254 税込1,379
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端は720°と広範囲に可動します。
付属品USBタイプCケーブル、ケース 寸法(mm)270×140×115 質量(g)約500 電源内蔵リチウムイオン電池(2000mAh) 温度範囲(℃)操作:-10~50 ケーブル長(m)1 液晶サイズ5インチ 解像度1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI) アズワン品番4-6224-01 先端径(Φmm)6 防水性IP67 焦点距離2~10cm
1個
154,700 税込170,170
欠品中

先端が360°可動します。撮影と録画機能があります。
付属品USBタイプCケーブル、ケース 寸法(mm)275×135×75 質量(g)約600 電源内蔵リチウムイオン電池(2000mAh) 温度範囲(℃)操作:-10~50 ケーブル長(m)1.5 液晶サイズ5インチ 解像度1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI) アズワン品番4-6223-01 先端径(Φmm)8.5 防水性IP67 焦点距離2~10cm
1個
61,000 税込67,100
欠品中

ケーブル長(m)1 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5 アズワン品番1-571-31
1本
104,000 税込114,400
翌々日出荷

高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。
仕様●性能、外部循環能力(50/60Hz):最大流量40.7/44.6L/min、最大揚程13.6/19.1m(※ポンプ単体での性能/室温20℃・50Hz・無負荷での値です。)、冷却能力:3000W at 液温20℃(室温20℃)●構成機器、冷凍機:900W、冷媒:R407C、外部循環接続口:吐出口/戻り口共・口径Rc3/4、液槽:ステンレス 約32L●機能、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、安全機能:漏電ブレーカー・冷凍機オーバーロード・高圧圧力スイッチ・循環ポンプ過電流保護・水位警報、外部入・出力:外部警報出力端子・外部運転出力端子・遠隔操作用端子・外部警報入力用端子●電気構成、電源:単相AC200V 50/60Hz、電源コード長:2m(丸型端子)、最大運転電流:8A 質量(kg)80 外形寸法(mm)430×520×1110 温度調節範囲(℃)10~30 循環方式密閉系向循環 サービス分類レンタル
1台
3,134 税込3,447
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,000 税込4,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、高い硬度の材料粉砕に使用可能です。
材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6% 硬度HV1600kg/cm3 比重15
1袋(10個)ほか
8,613 税込9,474
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様組立式※プラスドライバー必要 サイズベース:Φ19×H53~80cm アズワン品番61-7236-41 素材スチール製 クロームメッキ
1個
2,830 税込3,113
3日以内出荷

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
外径±0.3 寸法公差(厚さ)±0.1
1個
41,700 税込45,870
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック
64,900 税込71,390
6日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、電気的には半導体のセラミックです。
仕様●サイズ:50×50×1mm アズワン品番67-2986-62
1枚
72,700 税込79,970
6日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • たんぽ