針刺し部位の汚染を防止できます。取り出しやすいチャック袋包装です。
材質PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)
最も汎用的な素材の検診用ロールシーツです。水分を吸収し、モレを防ぎます。取り出しやすいポリ袋包装、ごみの軽減にも。
仕様●スタンダードタイプ●規格:約370mm×36m(300mm毎ミシン目入り)●入数:1ケース(20本)
アズワン品番65-9088-73
1ケース(20本)
¥11,900
税込¥13,090
8日以内出荷
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
容量を識別できるように色分けしています。
精度は全量で±2%です。
綿栓付きですので過充填を防止します。
個々の商品には、ロット番号を記載しています。
外箱は開口が大きく取り出しが容易です。
袋で小分けしていますので、必要な分のみ持ち運び使用できます。
吸収パッド入りの便器用バッグで、液状廃棄物をすばやく固めます。トイレ袋はロール状になっており、取り出しやすいです。紐付きの袋となっているため、使用後は紐を引っ張って閉じることができます。コンパクトな箱であり、備蓄にも適した形状です。
材質トイレ袋/PE(ポリエチレン)、吸水シート/高吸収ポリマー・セルロース
寸法(mm)205×120×120
アズワン品番7-5743-21
吸水量(mL)600
1箱(30枚)
¥4,490
税込¥4,939
翌々日出荷
昔ながらの小豆島手延べ製法でモチモチ感、シコシコ感、甘みの三大要素をバランスよく仕上げた麺と、かつお節、いわし節、昆布でだしをしっかり取り、小豆島の本醸造醤油であわせた本格つゆ、商品ごとに、うどん、つゆにあう素材を厳選した具材をまとめて凍結しているので、お水もお湯も一切いらず、ただ袋から取り出し、鍋に入れて温めるだけで様々な種類の本格手延うどんを簡単便利にお楽しみいただけます。
仕様●熨斗なし●要冷凍品●内容量:牛肉手延うどん540g、カレー手延うどん540g、かき揚げ手延うどん530g、鴨南蛮手延うどん520g、きつね手延うどん540g、えび天手延うどん580g×各1 ※麺、スープ、具材がそのまま冷凍されています。レンジ調理不可。●※配達日時の指定はできません。
保存環境冷凍
アズワン品番68-0323-66
1セット
¥6,370
税込¥6,880
10日以内出荷
収納袋からテントを取り出しワンタッチで広げるだけの簡単設営!。天井、入口部にはメッシュ網、膜材が備え付けてありファスナーで開閉可能です。暑い時、換気したい時はメッシュ網にしていただき、就寝時や更衣時は膜材を閉めてお使いください。収納袋に入れて手軽に持ち運び可能です。
仕様●サイズ(約):W2100×L2100×H1800mm●収納サイズ(約):Φ800×厚み80mm●本体膜材:ポリエステル(防炎、断熱)、裏面シルバーコート ●フレーム素材:SUSフラットバー●仕様:天窓・入口/膜+メッシュ網開閉式●付属:収納袋、フロアシート
アズワン品番65-6674-63
1個
¥33,900
税込¥37,290
13日以内出荷
ポケット部分はホワイトボード用の水性マジックで書き込み、ティッシュで拭き取って消すことができます。内袋(別売)を使うと、ポケットの中身がより取り出しやすいです。
寸法(縦×横)(mm)60×83
関連キーワード