33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な形状の針やシリンジ等の廃棄が可能です。底や側面からの漏れがなく、耐貫通性に優れています。そのまま焼却処理が可能です。
仕様入れすぎ防止メッセージライン付き 材質本体/PP(ポリプロピレン)
1袋(5個)
1,980 税込2,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


注射器を上部中央穴に垂直に入れ、強く押し込むと針が外れます。 容器は半透明(乳白色)ですので、回収量が一目でわかります。
仕様回収本数/約600本 適合注射針長さ/16~38mm、注射器/2.5~50mL(中口・横口) 材質プラスチック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×120 アズワン品番0-3036-01
1個
2,690 税込2,959
翌々日出荷

気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個●▼3方活栓L型(180°)●▼キャップ(平型)●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-94
1セット
969 税込1,066
当日出荷

開閉コック付きで手軽に実験できる 空気や水を閉じ込める実験 簡単な減圧実験 反応速度実験
仕様●容量(mL):5●目盛(mL):0.2●先端外径:4mm[実験例]●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-93
1個
999 税込1,099
当日出荷

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120 毛色 芯材SUS304 適合器具注射器
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120 毛色 芯材SUS304 適合器具注射器
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準的なルアーシリンジとルアーコネクターに接合できます。ロック針が使えます。
アズワン品番1-7399-01 材質本体/PC(ポリカーボネート)、ステム部/シリコンゴム
1袋(10個)
2,770 税込3,047
当日出荷

注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が簡単にできます。 設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能) 付属品ACアダプタ 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示 電源コード(m)1.5 保証期間3年 設定範囲注入量/0.1μL/h~1500μL/min 適合シリンジ10μL~10mL スピードレンジ(mm/min)0.001~9
1個
259,000 税込284,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用頻度の高いシリンジを90種類メモリーしているので、種類を選択するだけです。 IC3210は運転中に注入/吸引の積算量をモニター表示します。 電源を入れると最後に使用した設定値が立ち上がります。 RS232Cインターフェース接続、TTL出力が可能です(IC3200・3210のみ)。
1個
429,000 税込471,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
適合シリンジ10μL~10mL 仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min 材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂) 電源AC100V 50/60Hz モーター小型ステッピングモーター 機能注入動作一時停止機能付き 流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
1個
147,000 税込161,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フットスイッチ(IC3200シリーズ用)のみです。
運転モードフットスイッチ(IC3200シリ-ズ用) アズワン品番1-5046-04 適合シリンジフットスイッチ(IC3200シリーズ用)
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷

ケーブルが97cmありますのでドライブ部のみをコールドルーム内などに設置し、流量を外からコントロールすることができます。 ドライブ部底面はマグネットになっておりますので垂直方向へのセッティングも可能です。 BS-MD1020は同時に4台まで別々の流量設定でコントロールできます。
1個
146,000 税込160,600
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主要メーカーのシリンジデータが予め入力されており、容易に選定できます。 注入量・注入時間・時間あたりの注入量など、複数の条件設定が可能です。 設定条件と注入積算量が表示されます。
仕様注入動作一時停止機能付(設定値変更可能) 付属品ACアダプタ 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置プッシュブロック停止機構、停電表示 電源コード(m)1.5 流量(mL/h)0.1~300 保証期間3年 最大ストローク(mm)90 スピードレンジ(mm/min)0.0015~12
1個
279,000 税込306,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。注射器用ノズルは、シリコンパッキン付ですので、注射針をそのまま刺してガスをサンプリングすることができます。
1枚
3,730 税込4,103
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
12,450 税込13,695
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
6,090 税込6,699
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器 毛材ナイロン 全長(mm)245 毛丈(mm)60 直径(Φmm)25 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ注射器用ブラシ 中 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-05 全長×直径×毛長(mm)245×Φ25×60
1本
495 税込545
当日出荷


煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器 毛材ナイロン 全長(mm)295 毛丈(mm)80 直径(Φmm)30 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ注射器用ブラシ 大 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-06 全長×直径×毛長(mm)295×Φ30×80
1本
574 税込631
当日出荷

煮沸消毒ができますので、衛生的です。
適合器具注射器 毛材ナイロン 全長(mm)195 毛丈(mm)40 直径(Φmm)21 材質毛/ナイロン、芯/鋼線 タイプ注射器用ブラシ 小 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1500-04 全長×直径×毛長(mm)195×Φ21×40
1本
426 税込469
当日出荷

適合注射器50cc用 特大 全長(mm)330 直径(Φmm)35 毛材馬毛 毛幅(mm)90 芯材鋼線(PE被膜) アズワン品番4-056-14
1本
703 税込773
当日出荷

材質芯/鋼線(PEチューブ被膜) 全長(mm)260 サイズ 直径(Φmm)25 毛材馬毛 毛幅(mm)60 アズワン品番9-828-16 適合器具注射器用
1袋(11本)
3,663 税込4,029
当日出荷


アズワン品番6-764-01 仕様1セット セット内容ゴムアダプター(赤・青・緑)×各2個、注射器(3・5・10mL)×各1本 材質アダプター/天然ゴム 穴径(Φmm)注射器側上/3、ピペット側下/7
1組
5,780 税込6,358
翌々日出荷

煮沸消毒ができるため、衛生的です。
材質PE巻芯/鋼線・PE被膜 全長(mm)295 サイズ 直径(Φmm)30 毛丈(mm)80 毛材ナイロン 耐熱温度(℃)約120 アズワン品番8-1501-16 適合器具注射器用
1本
673 税込740
当日出荷

E30-9975書籍「動画でわかる!「575化学実験」実践ガイド」に掲載されている実験器具をセットにしました。書籍を参考にして掲載されている一部の実験することができます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL:2個●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)50mL:2個●▼キャップ(平型):2個●▼3方活栓L型(180°):2個●▼セルプレート(マイクロプレート)12セル:1個●▼ビーカー(10mL):2個●▼プチボトル(赤):2個●▼プチボトル(青):2個●▼スクリュー管(10mL):2個●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-42
1セット
3,820 税込4,202
7日以内出荷

大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
仕様●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個
1個
16,900 税込18,590
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバーです。 車線分離標の視認性を向上させます。 Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。 製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。 レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。 標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。 案内・誘導、注意喚起、施工性に優れます。 Φ80車線分離標(ラバーポール)用。
仕様●色:白●幅(mm):230(195)●高さ(mm):650●Φ80車線分離標(ラバーポール)用●材質/仕上:反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系●「フレックスカバー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第6282202号)。●原産国:日本●コード番号:356-1162 アズワン品番67-5599-08
1個
14,400 税込15,840
4日以内出荷

大面積で様々な標示が可能な車線分離標用カバーです。 車線分離標の視認性を向上させます。 Φ80サイズの車線分離標に取り付け、製品幅を拡張できます。 製品全面が反射シートで、夜間の視認性に優れます。 レイアウト範囲(W140×H450)に、文字・ピクト等を標示可能です。 標示面は片面だけでなく、両面への標示も対応できます。 案内・誘導、注意喚起、施工性に優れます。 Φ80車線分離標(ラバーポール)用。
仕様●色:白●幅(mm):230(195)●高さ(mm):650●表示内容:駐車禁止●Φ80車線分離標(ラバーポール)用●材質/仕上:反射材:反射シート(防汚フィルム貼り付け)、本体:塩化ビニル樹脂、両面テープ:アクリル系●「フレックスカバー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第6282202号)。●原産国:日本●コード番号:356-1153 アズワン品番67-5599-07
1個
13,400 税込14,740
4日以内出荷