カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(73)
  • 医療(3)
  • 測定用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(11)
  • IKO(日本トムソン)(2,174)
  • RS PRO(1,146)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(682)
  • 椿本チエイン(509)
  • C’ultiva(カルティバ)(469)
  • 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(311)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(270)
  • NB(日本ベアリング)(265)
  • 伊藤忠リーテイルリンク(181)
  • CKD(153)
  • 三木プーリ(131)
  • Igus(イグス)(128)
  • (122)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(100)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(88)
  • Panasonic(パナソニック)(86)
  • ナリカ(82)
  • イマオコーポレーション(81)
サービス分類
  • レンタル(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「とうち」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーティクルモニター アズワンパーティクルモニターアズワン
245,000税込269,500
1個
翌々日出荷
工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。非常にコンパクトで設置が容易です。多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。4段階LED表示。評価用ソフトを使用することで、粒子数、温湿度をリアルタイムで監視、記録することが可能です。アナログ出力かデジタル通信が選択できます。アラーム出力がありますので、警報装置と接続が可能です。クリーンブースやクリーンベンチの警報用などに適しています。コンパクト設計で省スペースに設置可能です。空気清浄度クラス1000のエリアで常時モニタリングが可能です。0.5μm以上(メイン)と5μm以上(サブ)の粒子数を1つのモニターから出力できます。モバイルバッテリー駆動が可能ですので、電源が取れない場所でもモニターすることが可能です。スタンドアローンの状態でもデータの保存が可能です(測定間隔1min/84h)。別売の温湿度センサーN(4-3762-11)が接続可能で専用ソフトを使用しての記録が可能です。
付属品ACアダプター USB Type-C(+5V)寸法(mm)135×105×69.1測定範囲Class1,000~100,000質量(g)約510測定方式光散乱方式出力方式アラーム出力、アナログ出力センサー60秒合計値電源電圧(V)ACアダプター(5±5%)、端子台(24±10%)機能温湿度計測機能光源レーザーダイオード通信方式デジタル通信(Ethernet・Wi-Fi・RS485)単位pcs/m3、pcs/cf、pcs/Lアズワン品番4-6513-01サンプリング方式ファンにより吸引粒子径(μm)メイン0.5以上/サブ5以上時間(s)データ更新:1
折りたたみラボベンチF ステンレス製 3段タイプ アズワン折りたたみラボベンチF ステンレス製 3段タイプアズワン
63,900税込70,290
1台
翌々日出荷
実験台の高さと同じ800mmのため、補助用の台としての使用、実験器具の移動や仮置きに便利です。ステンレス製で耐薬性・耐久性に優れています。約20mmの高さの落下防止ワク付きです。サイドレバーを押して上に引くだけで容易に折りたため、収納に場所を取りません。
仕様折りたたみ時サイズ(mm):404×210×1000材質SUS304寸法(mm)404×585×800質量(kg)12耐荷重(kg)15/段アズワン品番4-5785-01折りたたみ寸法(mm)404×210×1000
オス二方バルブ圧入型 Φ8×R1/4 アズワンオス二方バルブ圧入型 Φ8×R1/4アズワン
24,400税込26,840
1個
23日以内出荷
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A1:32.5●A2:27.5、B:30.5、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部●コード番号:303-0002671アズワン品番67-4862-60
オス二方バルブ圧入型 Φ6×R1/4 アズワンオス二方バルブ圧入型 Φ6×R1/4アズワン
22,900税込25,190
1個
23日以内出荷
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:27.5、B:30.5、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部●コード番号:303-0002670アズワン品番67-4862-59
オス二方バルブ圧入型 Φ12×R3/8 アズワンオス二方バルブ圧入型 Φ12×R3/8アズワン
33,900税込37,290
1個
23日以内出荷
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A1:38.5●A2:37.5、B:40.5、C:17.5、D:28●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手●コード番号:303-0002673アズワン品番67-4862-62
オス二方バルブ圧入型 Φ10×R3/8 アズワンオス二方バルブ圧入型 Φ10×R3/8アズワン
27,900税込30,690
1個
23日以内出荷
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A1:34●A2:31、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002672アズワン品番67-4862-61
■海外仕様 デジタル卓上型温度調節器 AC220V plug type:F アズワン■海外仕様 デジタル卓上型温度調節器 AC220V plug type:Fアズワン
33,400税込36,740
1個
翌々日出荷
通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。 視認性に優れた白色LCDを採用しています。 端子止めの出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大7A(AC220V)まで可能なタイプです。
仕様●設定範囲(℃):0~500●センサータイプ:K熱電対●温度制御方式:PID制御またはON/OFF制御●温度表示精度:±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値●過昇温防止設定:絶対値上限設定(任意の値を強制遮断温度とする設定)または偏差上限設定(制御温度との乖離値を任意の強制遮断温度とする設定)●警報動作:警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)●出力端子:M4ねじ端子●接続容量:MAX7A(抵抗負荷時)●サイズ:138×159×94mm●電源:AC220V 50/60Hz●K熱電対仕様●ステンレスシース型(SUS304)●サイズ:Φ3.2mm×200mm●ケーブル長:1.9m●●当部品はすでにご購入いただいている該当製品の保守用として販売しております。●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※部品の仕様等個別のお問い合わせについて対応しておりません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。●但し、購入部品の初期不良等については保証対応いたします。アズワン品番1-6124-11-90
デジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズ アズワンデジタル卓上型温度調節器 校正証明書付 TMAシリーズアズワン
58,900税込64,790
1個
9日以内出荷
通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。視認性に優れた白色LCDを採用しています。3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。コンパクト設計で場所を取りません。
校正証明書一般校正
万能シェーカー 点検検査書付 アズワン万能シェーカー 点検検査書付アズワン
231,000税込254,100
1個
10日以内出荷
大型シェーカーの決定版!!各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。アズワン品番1-5175-31-22校正証明書点検・検査書
温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 中国語版校正証明書付 アズワン温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 中国語版校正証明書付アズワン
51,100税込56,210
1台
9日以内出荷
壁掛けできて場所をとりません!設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。
仕様設定範囲(℃):0~999℃※1●最小表示単位(℃):1●表示精度:±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)●動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)●温度センサー:K型熱電対●出力方式:リレー接点による電圧出力●※1付属センサーの耐熱温度が200℃のため出荷時の設定範囲は0~200℃に調節しています。ご使用のセンサー仕様に合わせて設定範囲を変更できます。●※本器に誘導負荷機器(モーター・ポンプなど)を直接接続しないでください。●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-2995-21-57校正証明書一般校正(中国語)
温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 英語版校正証明書付 アズワン温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 英語版校正証明書付アズワン
51,100税込56,210
1台
9日以内出荷
壁掛けできて場所をとりません!設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。
仕様設定範囲(℃):0~999℃※1●最小表示単位(℃):1●表示精度:±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)●動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)●温度センサー:K型熱電対●出力方式:リレー接点による電圧出力●※1付属センサーの耐熱温度が200℃のため出荷時の設定範囲は0~200℃に調節しています。ご使用のセンサー仕様に合わせて設定範囲を変更できます。●※本器に誘導負荷機器(モーター・ポンプなど)を直接接続しないでください。●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-2995-21-56校正証明書一般校正(英語)
温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 校正証明書付 アズワン温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 校正証明書付アズワン
48,600税込53,460
1台
9日以内出荷
壁掛けできて場所をとりません!設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。
仕様設定範囲(℃):0~999℃※1●最小表示単位(℃):1●表示精度:±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)●動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)●温度センサー:K型熱電対●出力方式:リレー接点による電圧出力●※1付属センサーの耐熱温度が200℃のため出荷時の設定範囲は0~200℃に調節しています。ご使用のセンサー仕様に合わせて設定範囲を変更できます。●※本器に誘導負荷機器(モーター・ポンプなど)を直接接続しないでください。●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番1-2995-21-20校正証明書一般校正
【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1A アズワン【レンタル】ホットプレート NINOS 350℃ ND-1Aアズワン
479税込527
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
【レンタル】定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFWP-600V アズワン【レンタル】定温乾燥器 プログラム仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFWP-600Vアズワン
1,694税込1,863
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
強制対流方式選べる3サイズベーシックタイプをモデルチェンジデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
【レンタル】定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-600Vシリーズ アズワン【レンタル】定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-600Vシリーズアズワン
1,726税込1,899
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
強制対流方式ベーシックタイプをモデルチェンジプログラムコントロールタイプ・タイマータイプの2モデルをラインナップデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
【レンタル】ETTAS 定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-300V アズワン【レンタル】ETTAS 定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-300Vアズワン
1,222税込1,344
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
強制対流方式選べる3サイズベーシックタイプをモデルチェンジデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズ アズワン海外仕様 ホットプレート NINOS デジタル入力式 NDシリーズアズワン
46,900税込51,590
1個
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
仕様海外仕様電源(V)AC220(50/60Hz)最高温度(℃)350対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)センサー【内部温度】K熱電対安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ電源コード(m)約1.8温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式温度分布4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です。)材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)通信機能PC出力(USB)温度設定範囲(℃)室温+10~350プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)プラグタイプFタイプ温度設定デジタル入力式タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)
業用精製水 ハンディ-タンク AHシリーズ アズワン業用精製水 ハンディ-タンク AHシリーズアズワン
5,030税込5,533
1個
当日出荷
容器上部と底面に取手が付いていますので、運びやすく注ぎやすいです。 純水装置で精製した精製水です。 精製水が入った状態で自立しますので置き場所にも困りません。 滅菌タイプをラインナップ!
材質PE(容器・コック・ノズル)サイズ230×230×260mm容量(L)10適合規格A2相当滅菌アズワン品番4-778-31
マルチフロートスイッチ アズワンマルチフロートスイッチアズワン
35,700税込39,270
1個
当日出荷
設定以下に水位が下がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(正動作)※空焚き防止用。 設定位置に水位が上がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(逆動作)※満水防止用。 電源がOFFになるとLEDが点灯します。 正動作、逆動作が切り替え可能です。 恒温ユニットに接続してご使用ください。
付属品取付キズ防止当て板×1枚材質スチール(白色塗装)質量(kg)約0.85電源AC100V 50/60Hz制御方式フロ-トスイッチによるON/OFF電源コード(m)3(3Pアース付き)制御出力AC100V 15A検出範囲(mm)(水位)水槽の縁より55~130サイズ(mm)60×96×151(突起部を除く)アズワン品番4-3759-01使用水温(℃)90水槽寸法(mm)(取り付け可能)側壁の厚さ30以内
タテ型膜透過実験装置 セル20mLタイプ 6連式本体セット アズワンタテ型膜透過実験装置 セル20mLタイプ 6連式本体セットアズワン
818,000税込899,800
1セット
30日以内出荷
皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。 薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。 各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。
セット内容(本体)たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付)アズワン品番4-2349-02膜面積(cm2)(セル)3.0
温度過昇防止器 マルチポイントタイプ アズワン温度過昇防止器 マルチポイントタイプアズワン
82,800税込91,080
1個
当日出荷
シンプルな過昇防止器です。現在温度と過昇防止設定温度が交互に表示されます。1つの装置で3つのセンサーが接続できます。1つのセンサーがエラー(過昇防止温度設定以上)になると、出力が停止されます。3つのセンサーは個別に温度設定が可能です。
質量(kg)1.2制御方式リレー接点出力センサーK熱電対安全装置20Aヒューズ電源コード(m)約2 ※3Pプラグ電源(AC100V)50/60Hz表示精度指示値の±(0.5%+1digit)または±3℃のどちらか大きい方接続端子M3.5端子台温度設定範囲(℃)‐100~+1000サイズ(mm)130×169×111アズワン品番4-3758-01接続容量(A)MAX15
■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 250×250mm AC220V plug type: I アズワン■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 250×250mm AC220V plug type: Iアズワン
69,900税込76,890
1個
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
温度設定デジタル入力式プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回ヒーター容量(W)1000プレート寸法(mm)250×250材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)電源(V)AC220(50/60Hz)電源コード(m)約1.8温度設定範囲(℃)室温+10~350温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プラグタイプIタイプ寸法(mm)320×360×101安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)最高温度(℃)350通信機能PC出力(USB)温度センサーK熱電対(内部)温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です)アズワン品番1-4601-32-91
■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 170×170mm AC220V plug type: I アズワン■海外仕様 ホットプレート NINOS 350℃ 170×170mm AC220V plug type: Iアズワン
46,900税込51,590
1個
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
プラグタイプIタイプ寸法(mm)240×280×101電源(V)AC220(50/60Hz)最高温度(℃)350温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)電源コード(m)約1.8温度設定デジタル入力式温度設定範囲(℃)室温+10~350安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・異常加熱防止装置(サーモスタット)・過電流ヒューズ温度センサーK熱電対(内部)ヒーター容量(W)680プログラム機能ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式プレート寸法(mm)170×170タイマー機能設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)通信機能PC出力(USB)対応OSWindows(R)XP/SP3/Vista(R)/7/8/10(32・64bit)仕様【温度分布幅】4℃(温度分布幅は室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値です)アズワン品番1-4601-31-91
【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット アズワン【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セットアズワン
1,374税込1,511
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
機能【エバポレーター本体】正転・逆転機能付き(インターバル時間:1~999秒)セット内容ロータリーエバポレーター本体、冷却器(A18900476)、オイルバス(ARE-V1200-H)、ナス型フラスコ1L(24/40)、受けフラスコ(A18300110)、ロータリージョイント(A18300206)、クリップ(A18900188)、真空シール(A18202027)、真空ホース3m(1-5468-22)×2本(真空ポンプと接続用)、ステンレスホースバンド ×4個、断熱ホース3m(1-8451-05)×2本(冷却水循環装置接続用)寸法(mm)【エバポレーター本体】本体/440×320×450~670(冷却器セット時/530×320×690~910)、【オイルバス】300×320×240回転数(min-1[r.p.m])【エバポレーター本体】20~200モーター【エバポレーター本体】DCブラシレスモーター冷却面積【エバポレーター本体】冷却面積:1200cm2表示【エバポレーター本体】LED、【オイルバス】LED電源(V)【エバポレーター本体】AC100(50/60Hz)質量(kg)【エバポレーター本体】約7、【オイルバス】約3容量(L)【オイルバス】約4.5温度設定範囲(℃)【オイルバス】室温+5~180(1℃単位)温度調節精度(℃)【オイルバス】±3最大消費電力(W)【オイルバス】1000仕様【同時レンタル推奨品】真空ポンプ:1-4148-03-60~69、冷却水循環装置:1-5469-42-60~69
【レンタル】ホットプレート アズワン【レンタル】ホットプレートアズワン
695税込765
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。最高温度まで約30分で昇温します。天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
最高温度(℃)350プレート寸法(mm)250×250温度設定範囲(℃)室温+10~350通信機能PC出力(USB)寸法(mm)320×360×101電源(V)AC100(50/60Hz)
【レンタル】ビーズ破砕装置 アズワン【レンタル】ビーズ破砕装置アズワン
1,270税込1,397
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
キャップ付きマイクロチューブ1本架け仕様のビーズ破砕装置です。最高回転が4600rpmと高速で試料を破砕します。生体組織(植物・動物)の破砕に適しています。用途にあわせてガラス・ステンレス・アルミナ・ジルコニア製のボール・ビーズ等を使用できます。高速振盪により効率のよい破砕が可能
振盪速度(min-1[r.p.m])2000~4600(設定)使用可能チューブスクリューキャップ付きマイクロチューブ1.5/2mLタイマー最長60秒(1秒単位で設定)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8(3Pアース付)
【レンタル】ハイスピード イオナイザー アズワン【レンタル】ハイスピード イオナイザーアズワン
535税込589
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
寸法(mm)178×60×183質量(g)約910オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm)使用環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)最大風量(m3/min)3.68風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm)入力電源DC24V(付属の専用ACアダプタまたは端子台)
【レンタル】トルネード アズワン【レンタル】トルネードアズワン
895税込985
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。 スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。 安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。 正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。 ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。 チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。 撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。 SMシリーズと同サイズのボディーに高出力50Wのモーターを装備し、パワフルな高トルクを実現しました。 ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、次代のニュースタンダード。
回転数(min-1[r.p.m])50~3000最大トルク(N・m)0.16寸法(mm)98×155×164電源(V)AC100(50/60Hz)140VA付属品スタンドWH型
揺動装置 ミニ 105×155×120mm アズワン揺動装置 ミニ 105×155×120mmアズワン
113,000税込124,300
1個
当日出荷
自由な取り付け、組み合わせをコンセプトに設計された小型コンパクトな揺動装置です。本体はスタンドに取り付けることができ、任意の高さで固定できるため洗浄槽のサイズを選びません。アーム部にクランプを採用することで、洗浄物を吊り下げるだけでなく、しっかりと固定することも可能です。付属のスタンドとアーム部は汎用的な物と付け替えることが可能です。※安定性・前後のバランスは調整が必要です。上下揺動の幅は容易に15~40mmの範囲で調節可能で、揺動スピードも調節可能です。取付け高さ・揺動幅・スピード自由!
寸法(mm)105×155×120質量(kg)約1.7材質本体スチール(焼付塗装)搭載可能質量(kg)最大0.5(30rpm時)回転速度(min-1[r.p.m])0~60ストローク(mm)15~40適合シャフト径(Φmm)8~13(スタンド部/アーム部)電源AC100V/1.4A(ACアダプター付属・コード長:3.3m)付属品スタンド(全長600mm)、アーム(両開きクランプ全長225mm)※形状・取り付け方によっては最大速度で運転できない場合があります。アズワン品番4-2152-01
タテ型膜透過実験装置 20mLセル用オプション品 たて型20mLセル アズワンタテ型膜透過実験装置 20mLセル用オプション品 たて型20mLセルアズワン
49,900税込54,890
1組
7日以内出荷
仕様セル膜面積:3.0cm2アズワン品番4-2349-14
タテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品 アズワンタテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品アズワン
3,990税込4,389
1個
当日出荷から33日以内出荷
タテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品 たて型8mLセル アズワンタテ型膜透過実験装置 8mLセル用オプション品 たて型8mLセルアズワン
39,900税込43,890
1組
12日以内出荷
仕様セル膜面積:1.7cm2アズワン品番4-2349-11
タテ型膜透過実験装置 セル8mLタイプ 6連式本体セット アズワンタテ型膜透過実験装置 セル8mLタイプ 6連式本体セットアズワン
755,000税込830,500
1セット
32日以内出荷
皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。
仕様セル膜面積:1.7cm2セット内容たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付)アズワン品番4-2349-01
突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズ アズワン突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズアズワン
5,790税込6,369
1本
翌々日出荷
先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。データロガー(2-7963-03・13)と組み合わせて一体型で利用できます。
仕様リード線長さ:約500mm リード線被服材質:フッ素樹脂 直刺しセンサータイプSUS304コネクタ形状オメガコネクターセンサーΦ4×約100mm測定温度範囲-100~+250℃アズワン品番4-1727-01
温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 AL-3Aシリーズ アズワン温度過昇防止装置・警報発生装置 本体 AL-3Aシリーズアズワン
36,600税込40,260
1台
当日出荷
設定温度を超えると電源をカットし、温度低下後も復帰しません(温度過昇防止機能)。装置や壁に掛けて使用できるためコンパクトに使用できます。対象物へ固定しやすい丸端子式温度センサー付きです。
仕様最小表示単位(℃):1 設定範囲(℃):0~999℃※1 動作内容:ランプ点灯・内部リレーONまたはOFF(切り替え可)出力方式リレー接点による電圧出力温度センサーK型熱電対表示精度±0.5%rdg±1dgtまたは±3℃(センサー誤差含まず)アズワン品番1-2995-21
ハイスピード イオナイザー 大風量タイプ FIoNシリーズ アズワンハイスピード イオナイザー 大風量タイプ FIoNシリーズアズワン
66,900税込73,590
1個
当日出荷
放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
寸法(mm)178×60×183風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm)オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm)最大風量(m3/min)3.68イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能(測定距離:300mm)ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式直流コロナ放電式放電電極針タングステン環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
アイビス(R)凍結保存用チューブ アズワンアイビス(R)凍結保存用チューブアズワン
21,400税込23,540
1ケース(500本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。
材質チューブ・キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)(キャップ) ナチュラル容量(mL)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.8×46
K熱電対 変換・中継BOX 12CH 12CHシリーズ アズワンK熱電対 変換・中継BOX 12CH 12CHシリーズアズワン
34,500税込37,950
1台
当日出荷
端子台固定のデータロガー等にコネクタタイプのセンサを接続できる変換・中継BOXで、CH毎にドライバを使った接続変更が不要です。 12CHと多チャンネルのため、様々なシーンで使用可能です。 Y端子側・コネクタ側の両方にナンバリング加工が施されており、取り違えを防ぎます。 K熱電対補償導線を12本まとめ、ビニール被覆を行っており安全です。
材質(ケース)ABS、(リード線)ビニール被覆K熱電対補償導線端子M3.5Y端子⇔ミニチュアメスコネクタケーブル長(m)約1
【レンタル】定温乾燥器 (タイマー仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 左扉 アズワン【レンタル】定温乾燥器 (タイマー仕様・強制対流方式) 窓付きタイプ 左扉アズワン
1,454税込1,599
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
強制対流方式 選べる3サイズ デジタル式安全装置標準装備 あざやかな大型液晶画面 視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
庫内寸法(mm)450×447×450制御温度(℃)室温+20~270最高温度到達時間約45分温度分布精度±8℃(at 270℃)温度変動±1℃(at 270℃)温度勾配23℃(at 270℃)温度制御方式PID制御、SSR出力庫内容量(L)約91電源AC100V50/60Hzコード長:2.4m(3Pプラグ)棚板耐荷重(kg)5
アイビス凍結保存用チューブ アズワンアイビス凍結保存用チューブアズワン
23,900税込26,290
1ケース(500本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。
材質チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)容量(mL)2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら