80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アズワンPTFE時計皿
採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。 不純物混入防止用としてビーカーの蓋としても使用可能です。
材質PTFE 耐熱温度(℃)260
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,440 税込1,584
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズツール時計付防滴タイマー アズワン 動画あり
濡れた手でも使える防滴タイプ(IPX2)です。見やすい大画面表示で、時計機能も付いています。
表示形式デジタル 時計機能 防水性防滴型 カウントダウン機能
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1袋(10個)
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン時計立て
サイズ直径5.5×H10.5cm アズワン品番61-7222-54 素材スチール製 スエード調生地張り
1個
1,330 税込1,463
7日以内出荷

1セット(100個)
10,200 税込11,220
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。
アズワン品番1-5926-01 材質置き台/ PMMA(アクリル)、スタンド/ 鋼板(焼付塗装) 寸法(mm)166×105×60(プレ-ト水平時) 角度調整範囲±45度
1個
7,990 税込8,789
当日出荷

1個
1,850 税込2,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンPP製時計皿
耐薬品性に優れています。
仕様オートクレーブ可(121℃) 材質PP(ポリプロピレン)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10枚)
2,475 税込2,723
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ULリスティング/CSA/CE/BG(CCC)マーキング取得品(一部機種を除く)堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油耐水防塵構造(保護等級IP67)、動作位置設定表示つき。(ローラレバー形ローラプランジャ形)、LSコンパクトリミットスイッチの中で、最も一般的で、広い応用範囲を持っています。標準形、高感度形、ハイオーバートラベル形、T.T.90°形、軽作動形、ロック作動形など品揃えが豊富です。アクチュエータの種類が豊富です。各種の海外規格を取得しています(一部機種を除く)。UL/CSA、NE60947-5-1、GB14048.5など。アース端子付きはCEマーキング対応品です。コネクタ/プリワイヤコネクタ形も品揃え。LEDランプ付き(AC/DC12~125V)、ネオンランプ付き(AC100/125)を用意しております。
1個
7,940 税込8,734
6日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
15,900 税込17,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
7,170 税込7,887
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。ニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。但しサイズに多少の誤差があります。
材質ニッケルメッキ真鍮
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。MPS-2にはアドレス表示が付いていますので分注時のミスを防止します。分注作業の必需品!
種別MPS-2 アドレス表示付き 166×105×60mm アズワン品番1-5926-02
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

1個
1,730 税込1,903
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
1,010 税込1,111
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイズが異なる内ネジと外ネジのパイプの接続用。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
1個
419 税込461
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイズが異なる内ネジと外ネジのパイプの接続用。
仕様●最高使用圧力:1.0MPa●材質:黄銅(真鍮)メッキ仕上
1個
419 税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要です。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に着脱できます。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売GL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトルが接続できます。<採水方法>1:ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2:チューブの片端をポンプヘッドを通じボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3:チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4:ピストンを前後すると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5:必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(一般用のみ)。6:チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜き取り、ボトルを取り外します。
セット内容アクリル製ヘッドポンプ×1個、PEチューブ(8×10mm)×2m、HDPEボトル100・200・400mL×各1個 アズワン品番64-9346-87
1セット
28,900 税込31,790
5日以内出荷

1セット(5個)ほか
6,320 税込6,952
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アズワンPTFE時計皿
採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
1個
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。
仕様材質:ノズル/PP、チューブ/シリコン 接続口外径:Φ8・10・12×12・14・16mm シリコンチューブ:内径Φ10mm×100mm アズワン品番4-2155-16
1セット
1,190 税込1,309
翌々日出荷

プログラム機能付きです。
仕様ヒーター容量:1400W、プレート耐荷重(kg):約5 質量(kg)10 温度範囲(℃)室温+30~350 プレート寸法(mm)300×300 型番HPD-3000BZB 電源コード(m)3Pプラグ 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式PID制御 本体サイズ(mm)321×333×145 連続使用可能時間10時間 アズワン品番1-9077-12 安全機能バイメタル式過昇防止 温度調節精度(℃)設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

プログラム機能付きです。
仕様ヒーター容量:1900W、プレート耐荷重(kg):約5 質量(kg)14.5 温度範囲(℃)室温+30~350 プレート寸法(mm)450×300 型番HPD-4500BZB 電源コード(m)3(プラグ無) 材質(プレート)アルミニウム 温度制御方式PID制御 本体サイズ(mm)471×337×145 連続使用可能時間10時間 アズワン品番1-9077-11 安全機能バイメタル式過昇防止 温度調節精度(℃)設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
1個
157,000 税込172,700
当日出荷

1個
1,100 税込1,210
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)