内部が分割されているため複数のサンプルを1容器で保管可能です。開閉部のOリングで液漏れを防止します。付属ラベルを使えば保管中のサンプル情報の確認が容易です。
材質本体/PS、Oリング/シリコンゴム
寸法(mm)本体/95×125×15、ディッシュ部分/Φ95×15
タイプノーマル
耐熱温度(℃)-80~+80
こんなお得な商品も!

スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適液切れしやすいシールリング付きです。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
仕様オートクレーブ可
ねじ口規格(GL)GL-45
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。
用途オートクレーブ可
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。
表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。
透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。
目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。
経年変化が少ないので長期保管に。
材質高純度PTFE
クラス100のクリーンルーム内でふき取りクリーンパックしております。容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。突起状のものでも使用可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
汎用性のあるワンタッチキャップ(ヒンジキャップ)ボトルです。、液体の保存・保管に。、日本製
本体・キャップとも従来よりもイオン溶出の少ない高純度PTFE製ですので、高純度薬品・高腐食性薬品の保管・収納に適しています。
表面の平滑度が高く、薬液の浸透・吸収やガス透過が少ないです。
透明度・耐熱性に優れています(Max210℃)。
目盛付きです。
用途高純度試薬・超純水の保管に。
経年変化が少ないので長期保管に。
材質高純度PTFE
高耐久ボトル、タフボーイ!。肉厚で耐久性に優れており、真空減圧(常温)で24時間使用可能です。オプションキャップを使用する事で、液体移送やサンプルの真空一時保管が可能です。
材質本体・キャップ/PP、パッキン/TPE(熱可塑性エラストマー)
耐熱温度(℃)115
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です
容器の伸縮膜により補完物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷・輸送中の破損を防ぎます。透明容器のため、内容物の確認が可能です。
寸法(mm)75×82×16
アズワン品番3-8472-01
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
液体や粉末の試料の保管、運搬に適します。液切れしやすいシールリング付きです。滅菌済品は、オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
ねじ口規格(GL)45
個包装滅菌済みで、検体サンプルの一時保管に適しています。少ない回転数で閉まる操作性・密閉性に優れたスクリューキャップです。
材質本体/PP、フタ/PE
寸法(mm)Φ67×83
容量(mL)160
目盛(mL)20~120(20刻み)
アズワン品番4-6543-01
1箱(100袋×1個)
¥12,200
税込¥13,420
翌々日出荷
液体窒素での保管に適しています。外ネジ仕様はOリング不要のリップシールタイプです。
仕様書き込みスペース・目盛付、DNase・RNase・DNAフリー
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
形状外ネジ・自立型
世界のネジに対応出来る携帯用特殊ビットセット。
精密機器、ゲーム機、携帯電話、DIYでの特殊ネジに対応。
工具箱や保管場所に困らないコンパクトな専用ケース入り。
仕様●重量:247g●材質:クロームバナジウム
アズワン品番68-4103-91
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
Φ210・240・300mmは傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
アズワン品番6-316-15
材質-01~-05/PP(ポリプロピレン)、-06~-08・-12~-15/PE(ポリエチレン)
足外径(Φmm)ジョイント脚4本セット(Φ21・Φ24・Φ29・Φ38)
1組(4本)
¥3,812
税込¥4,193
当日出荷
試料の移送・保管に便利です。、スムーズに開閉できる滑り止め加工付きスクリューキャップで、底面は内側・外側ともにフラット仕上げです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
高耐久ボトル、タフボーイ!。肉厚で耐久性に優れており、真空減圧(常温)で24時間使用可能です。オプションキャップを使用する事で、液体移送やサンプルの真空一時保管が可能です。
材質本体・キャップ/PP、パッキン/TPE(熱可塑性エラストマー)
耐熱温度(℃)115
液体や粉末の試料の保管、運搬に最適。内部溶液への金属イオンのコンタミネーションを抑えるため、瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。瓶の表面のみを特殊インクでコートした商品です。オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
ねじ口規格(GL)45
PFA製回転成形容器の角型バージョン、目安メモリ付きです。、オールフッ素樹脂製なので、耐薬性・耐熱性に優れ、あらゆる薬品の保管や運搬等にご使用いただけます。、上下に設けられた凹凸にあわせて段積みが可能。角型形状なのでスペースを取らずパレット積みも可能です。省スペース化を可能とします。、本体の側面2箇所に凹み部がありますので、指を入れて持ち運びが容易です。
各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様のデシケーターで、アースターミナル付きです。不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能
仕様静電仕様 ※、ステンレス棚
材質本体/枠:制電PVC/アルミニウム、キャスター(ストッパー前輪2個付き):Φ65mmナイロン製、棚板:ステンレス
棚板間隔(mm)40
棚板寸法(mm)490×460
組み立て簡単!狭いスペースを有効利用しながら、的確な商品管理ができる物品整理棚です。
棚板は5cm間隔で高さを調節できますので、デッドスペースを生かせます。
奥行き・幅・段数の組み合わせは、中軽量タイプは16通り!
支柱はC型構造でねじれが少なく、強度もバツグンです。
高さ(mm)1800
材質(本体)スチール
タイプ組立式
耐荷重(kg/段)200
棚ピッチ(mm)50
総耐荷重(kg)1200
均等耐荷重(kg/段)200
液体窒素での保管に適しています。
仕様書き込みスペース・目盛付、DNase・RNase・DNAフリー
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
セット内容ストッパー付き・無し×各2個、スプリングワッシャー×4個
材質キャスター部:樹脂製
ねじ径3/8w
耐荷重(kg)50/個
アズワン品番61-7184-32
1セット
¥2,360
税込¥2,596
7日以内出荷
ブロックキャップは、冷蔵・冷凍庫の開閉時や運搬時に振動を与えても倒れにくく天面のマルチスタッキング形状により様々な積み重ねができます。円筒形の本体容器に対してキャップを四角形にすることで保冷環境で冷気が廻り、内容物を安定して保管できます。容器の全パーツがポリエチレン製。冷凍環境下で衝撃を与えた際にも割れにくくなっています。小容量では珍しい中栓仕様のため、内容物の鮮度を保ちます。3条ネジの採用で開閉スピードがアップし、大容量のサンプルを使用する際の作業時間を短縮します。内容物を入れた状態で直接攪拌機にかけられます。
仕様●内容量:33mL●外径:53.5mm●同径:42.2mm●口内径:39.5mm●セット全高:57mm●材質:本体・キャップ・中栓/HDPE
より移動に適した直径7.5cmタイプ。
セット内容簡易ロック付き・無し×各2個、スプリングワッシャー×4個
ねじ径3/8w
耐荷重(kg)50/個
アズワン品番61-7184-36
1セット
¥3,770
税込¥4,147
7日以内出荷
サイズねじ径
アズワン品番61-7198-17
素材スチール製 クロームメッキ
1セット(2個)
¥859
税込¥945
7日以内出荷
セット内容ストッパー付き・無し×各2個、スプリングワッシャー×4個
材質キャスター部:樹脂製
ねじ径3/8w
耐荷重(kg)50/個
アズワン品番61-7184-33
1セット
¥2,360
税込¥2,596
5日以内出荷
扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。
下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
付属品台座取り付けネジ
材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)
形状スタンド型
寸法(mm)470×400×1390
質量(kg)30
電源単4乾電池×2個(テスト用付属)
有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020
アズワン品番8-3417-22
音量(dB)100
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
雰囲気たっぷりの壁掛け用ワインボトルハンガー。
錆びにくく耐久性の高いステンレス製なので、湿度の高い保管場所でも安心してご使用いただけます。
もちろん、レストランやボトルショップ、お部屋のアクセントとしても大活躍!
取付けネジはお客様でご用意下さい。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:全長355mm●コード番号:AL3778
アズワン品番67-8132-31
1個
¥6,690
税込¥7,359
8日以内出荷
大容量のガス置換対応デシケーターです。扉部はパッチン錠を採用しています。電子部品の静電気対策や薬品保管のご使用に適しています。
仕様本体右側面下部にアースターミナル1箇所付(アース線3m付)キャスター径:Φ65mm(ストッパー2ヶ所付)バルブ取付ネジ:PT1/4×4個
材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:帯電防止アクリル板、枠:アルミサッシ、棚板:ステンレス(SUS430)、キャスター:PA(ナイロン)製
荷姿完成品
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)20kg/枚
棚ピッチ(mm)50
キャッチワイプの保管に便利!キャッチワイプ(4-1304-01~04・51~54)のシートサイズ300×340mm(4つ折タイプ)のワイプ等が収納可能なディスペンスケースです。1枚ずつ容易に取り出しできます。
材質PVC
シートサイズ(mm)収納:300×340(4つ折りタイプ)
独立した小部屋にガス配管を並列に接続していますので、扉を開けても他の小部屋には影響を与えません。
湿度・酸素の影響を最小限に抑える事ができますので、精密なサンプルの保管に適しています。
各室にガスOUTバルブが付いています。
材質(本体)PMMA(アクリル)
耐荷重(kg)(庫内)5/均等荷重
キャスターストッパー×2個付き
材質(キャスター)ナイロン製
取付ねじ(バルブ)Rc1/4
キャスター径(Φmm)65
材質(枠)アルミサッシ
流量計(L/min)10
バルブ(ガス接続)外径Φ6mm用
大容量のガス置換デシケーターです。
扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。
アースが取れるように、アースターミナルを付けています。
流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。
大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。
付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430)
質量(kg)60
有効内寸(mm)1138×483×1486
耐荷重(kg)約200
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
外寸(mm)1152×600×1765
取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)約35/枚
アズワン品番6-6959-02
棚板寸法(mm)470×460
スライド幅(mm)300
棚板調整ピッチ(mm)50
1個
¥395,000
税込¥434,500
当日出荷
関連キーワード