515件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%) 耐熱温度(℃)1300(常用) 厚さ(mm)約3.35 曲げ強さ(MPa)>390 密度(g/cm3)3.9 ロックウェル硬度86HRA
1個
1,020 税込1,122
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ネジのピッチが細かいので微調整に適しています。 アネロイド血圧計・水銀血圧計等に使用できます。
材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ラテックス、弁/樹脂 タイプニードル式 アズワン品番0-9522-04
1個
269 税込296
当日出荷

ブラケット部とフェイスシールド部が独立しています。 ブラケット後部のノブでサイズ調整できます。
種別フェイスシールド アズワン品番8-5363-11 適合品番BI-YE 材質PC(ポリカーボネート) 形状かぶり型防災面 寸法(mm)(シールド部)200×388×0.8
1個
1,990 税込2,189
当日出荷



錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番1-312-01 材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキベース/ベークライト ストローク(mm)25 寸法(mm)150×280×410 質量(kg)7.1
1個
63,400 税込69,740
当日出荷

1個
94,248 税込103,673
24日以内出荷

サンプルの保存に適しています。
材質本体/硼珪酸ガラス、接液面/PTFE(四フッ化エチレン)
1個
4,366 税込4,803
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

寸法図S-20カタログに掲載
仕様●サイズ:W123×D70×H265mm●材質:強化プラスチック アズワン品番67-7381-97
1個
4,653 税込5,118
4日以内出荷

1個
35,838 税込39,422
5日以内出荷


1個
11,979 税込13,177
5日以内出荷

1個
891 税込980
16日以内出荷

連結部の凸凹が消滅!仮囲いパネルの進化形、フラット連結で仮囲いが平坦面に!アドフラットは鋼板パネル同士が凸凹でかみあうフラット連結式。数多く横に並べても長い平坦面を確保でき、従来の仮囲い鋼板のイメージを一新しました。文字・マーク入れやデザイン処理もOK、ホワイトの表面は、文字やマークなどを入れたり絵柄を入れるなどのデザイン処理が可能。仮囲い機能だけでなく、パネルとしての用途が広がります。金具を単管に引っ掛ける簡単設置、取付けは、パネル裏面に装備されている金具を単管に引っ掛けるだけ。設置作業も大幅に効率アップできます。
1個
16,830 税込18,513
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,791 税込11,870
6日以内出荷

1個
16,900 税込18,590
4日以内出荷

1個
11,484 税込12,632
5日以内出荷

熱伝導性・耐食性・耐摩耗性に優れています。金属臭がなく、臭い移りを起こしません。トレー・下敷きとしても使用できます。
材質硬質アルミニウム・アルマイト加工
1個
1,881 税込2,069
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
37,400 税込41,140
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



1個
33,000 税込36,300
8日以内出荷

吸引瓶用蓋(S-FN)のゴム部分の交換用です。 交換方法:工具(ドライバーとスパナ)を用いて蓋の内側のネジを外します。保護用飛沫防止板を外してからゴムを強く引く抜いてください。取り付ける時はゴムを入れてから保護用飛沫防止板をとめてください。 S-101V・S-302VBH共通
仕様●サイズ(mm):外径Φ83、内径Φ77、深さ24、高さ27 アズワン品番67-8735-44
1個
10,600 税込11,660
6日以内出荷

各発光色ごとのON/OFFが可能で、単色は2台・複色は1台のパネルを制御できます。
アズワン品番1-2337-11
1個
95,900 税込105,490
43日以内出荷

ロートには密閉式のフタが付いているため廃液からの気化物質を閉じ込めます。フィルター付きのため廃液中の固形物を取り出せます。4色から選択できるため、廃液の分別に便利です。廃液の臭いをシャットアウトします。
仕様ロート 材質ロート/PE、ロートフタパッキン/EVAラバー 径(Φmm)ロート:130
1個
17,700 税込19,470
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目的に合わせて選べる分別用ダストボックス。
仕様●材質:PE●外寸(mm):662×462×800●内容量(L):160 アズワン品番67-7135-21
1個
21,780 税込23,958
5日以内出荷

1箱(100個)
5,990 税込6,589
当日出荷

1個
32,900 税込36,190
16日以内出荷

1セット
17,800 税込19,580
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷

1個
21,780 税込23,958
4日以内出荷

TPシリーズでは最大サイズ
仕様●材質:PP●外寸(mm):1340×503×380●有効内寸(mm):1282×445×358●内容量(L):212●圧縮荷重:27.0kN(2760kgf) アズワン品番67-6577-81
1個
19,384 税込21,322
6日以内出荷

底面の格子リブ形状により、強度もあります。
仕様●材質:PP●外寸(mm):670×503×288●有効内寸(mm):627×459×263●内容量(L):79.6●圧縮荷重:32.8kN(3350kgf)
1個
10,385 税込11,424
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バンド結束でも割れにくい補強入り
仕様●材質:PP●外寸(mm):765×755×138●圧縮荷重:94.1kN(9,600kgf) アズワン品番67-7113-95
1個
49,780 税込54,758
3日以内出荷

1個
8,415 税込9,257
翌々日出荷

1個
3,673 税込4,040
4日以内出荷

フロート付きのため、廃液を入れすぎることがありません(80%でフロートが浮きます)。フィルター付きのため、廃液中の固形物を取り出せます。廃液があふれ出す前に気付く!
材質白/HDPE、黒/PP(静電気拡散性仕様) 寸法(mm)(タンク) 228×301×402、(ロート)Φ135 表面抵抗率(Ω)10^6以下(静電気拡散性仕様のみ) 規格(UN) 3H1/Y1.8/200
1個
15,600 税込17,160
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,870 税込14,157
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,950 税込5,445
4日以内出荷