材質樹脂部/ABS
全長(mm)180
表面抵抗値(Ωcm)10^10以下
アズワン品番3-6856-11
1個
¥2,871
税込¥3,158
当日出荷
ドイツのメーカーSEWOTA社製のラチェット式ラッシングベルトです。指はさみ防止機能付きの安全設計のラチェットバックルです。摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクションスリーブ付きです。
ドイツのメーカーSEWOTA社製のラチェット式ラッシングベルトです。5tタイプは、キメが細かく丈夫で、使い勝手のよい硬さを極限まで追求した、高品質のベルト生地を採用しています。ラチェットバックルは、指はさみ防止機能付きで、錆びや腐食を防ぐ、クロメート処理を施したスチール製です。5tタイプはシルバーが美しく厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用しています。最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクションスリーブ付きです。
仕様●ベルト・バックル強度:5t●ベルト巾:50mm●ベルト長さ:0.5M(固定側)/7M(調整側)●重量(1本あたり):2.1kg●端末タイプ:Jフック●材質:ポリエステル(ベルト)、スチール(バックル)
アズワン品番65-8102-09
1本
¥5,290
税込¥5,819
33日以内出荷
ドイツのメーカーSEWOTA社製のラチェット式ラッシングベルトです。5tタイプは、キメが細かく丈夫で、使い勝手のよい硬さを極限まで追求した、高品質のベルト生地を採用しています。ラチェットバックルは、指はさみ防止機能付きで、錆びや腐食を防ぐ、クロメート処理を施したスチール製です。5tタイプはシルバーが美しく厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用しています。最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクションスリーブ付きです。
仕様●ベルト・バックル強度:5t●ベルト巾:50mm●ベルト長さ:1M(固定側)/3M(調整側)●重量(1本あたり):1.6kg●端末タイプ:ワンピース●材質:ポリエステル(ベルト)、スチール(バックル)
アズワン品番65-8102-10
1本
¥4,990
税込¥5,489
6日以内出荷
。ドイツのメーカーSEWOTA社製のラチェット式ラッシングベルトです。5tタイプは、キメが細かく丈夫で、使い勝手のよい硬さを極限まで追求した、高品質のベルト生地を採用しています。ラチェットバックルは、指はさみ防止機能付きで、錆びや腐食を防ぐ、クロメート処理を施したスチール製です。5tタイプはシルバーが美しく厳しい環境基準にも適合する三価クロメート処理を採用しています。最も力が掛かり、破損の原因となりやすいシャフト部には頑丈な棒状部品を採用し、破損のリスクを最小限に抑えます。摩擦によるベルトの消耗を防ぐプロテクションスリーブ付きです。
化合物/樹脂/ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。温度表示はデジタル表示で見やすいです。過昇防止機能を装備しています。熱板がテフロン(R)コーティングされているため汚れにくいです。熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
ヒーター容量(W)60/カートリッジヒーター(120V×1本)
温度測定範囲(℃)室温~300
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
付属品カバーガラスNo.1 18×18mm角
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点、軟化点が容易に測定できます。
温度表示はデジタル表示で見やすくなっています。
過昇防止機能を装備しています。
熱板がPTFEコーティングされているため汚れにくいです。
ATM-02は熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
仕様目視ルーペ(シュタインハイルルーペ)5倍率付
材質熱板/ アルミブロック(PTFEコーティング)
カバーPMMA(アクリル)
寸法(mm)190×170×122
質量(kg)2.2
電源AC100V 50/60Hz
温度表示デジタル表示(1℃単位)
ヒーターカートリッジヒーター(120V×60W×1本)
温度センサーPt測温抵抗体
電源コード3P 1.5m(アダプター付き)
測定温度範囲(℃)室温~300
温度調整方法サイリスター電圧調節方式
ケーシング鋼板焼付塗装
関連キーワード