もしもの時の避難はしご。ポリエチレンとビニロンの2つの素材で作ったキロンロープを使用。耐候性のあるビニロン、柔軟性のあるポリエチレン、耐熱性のあるワイヤー、と3種類の特性をいかしたロープです。ワイヤーを入れることで左右どちらかに荷重がかかっても、ロープが伸び過ぎないようになっているので安心です。横桟には丈夫で軽くて錆びないアルミを使用しています。
材質ロープ/Φ12mmリキロンロープ(ワイヤ芯入り)、横桟/アルミ、脚/耐衝撃ポリプロピレン鉄芯入り、フック/Φ16mm鉄線
幅(cm)35
耐荷重(kg)160
フック内径(Φmm)60
グラスライニング機器槽内への入出用の縄梯子です。梯子の足置きには金属製ではなく木製を採用。それにより、湿度等で滑りやすい槽内でもより安全に昇降でき、また、足置きとの接触による槽内のキズ等が発生することも防ぎます。槽内に入出しやすいように、フックによる固定器具が標準で取り付けられています。
関連キーワード